6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【機能】。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/24時間表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)。置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)
質量(g)(約)82/電池含む 使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属) 設置方法強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×9×1.7 防水性防滴 音量(dB)タイマー:約90 アラーム最長:約60秒
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れたらサッと洗える防水タイマー カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能 オートパワーオフ機能(約10分) マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に 材質本体:ABS樹脂 電源DC3V CR2032×1個(動作確認用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90 測定時間199分59秒(カウントアップ) アラームセット時間199分50分(カウントダウン) アラーム警鳴時間(秒)約60 防水性IPX7(JIS C 0920) 音量(dB)約95±5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能 お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
ブラック 仕様マグネットあり、ストラップありアラーム鳴動時間:約30秒 付属品取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本 材質ABS 寸法(mm)幅70×高さ108×奥行20 測定範囲1秒~99分59秒 材質(本体)ABS 質量(g)約100(電池含む) 電源(V)DC3V 単4形乾電池2本 電源DC3.0V(単4×2本使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×108×20 表示形式デジタル 設定時間(最大)99分59秒、(最小)1秒 保証期間1年 設置方法マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合) 音色ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ 音量(dB)(タイマー)少:70以上、大:80以上 カウントダウン機能
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

デイテックスジャパンTIME CUBE タイマー
数字の表示された面を上に向け置くだけで表示された分数のタイマーセットして、自動的にカウントダウンが始まり、時間になるとアラームと光でお知らせします。 数字の無い面を上に向けると、リセット及びスリープ状態になります。 自動回転液晶表示により残り時間の確認が容易です。 アラームの音量を大、小、消音での選択が可能です。 またアラームに連動して光るLEDのオン・オフも選択でき、色々な環境に合わせて調整できます。 液晶面を上に向けることにより、カウントダウンの一時停止が可能です。
表示形式デジタル カウントダウン機能 寸法(mm)約60×60×60 質量(g)約50 材質ABS 使用電池単4電池×2本(電池は含まれておりません) 音量(dB)大: 約65(±10)、小: 約55(±10) アラーム警鳴時間(秒)30
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音と光でお知らせ。音量を「大」「小」「無」から選べます。オートパワーオフの省エネ設計。
寸法(mm)84×42×15 質量(g)35 電源リチウムボタン電池CR2025×1個 機能LEDランプ、音量切換、時計機能、オートパワーオフ、リピート機能、プレアラーム機能、カウントアップ、ひも通し穴、ネックストラップ付、磁石
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)