31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)594 材質(裏)ポリエチレン(PE) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)222
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)8.4 厚さ(mm)2.5 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-17~93 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)22.8 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1巻
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。あらかじめカットされているので施工現場でカットする必要がありません。 カット面は丸く切断されているので、ケーブル、作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(mm)178 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-17~93 引張強度(N)(ループ)222
1袋ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。 材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン 長さ(mm)305 最大結束径(Φmm)81 トラスコ品番818-0279 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 質量(g)41 使用温度範囲(℃)-17~50 引張強度(N)178 使用場所屋内
1袋(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.9
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)2 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。
用途電源ケーブル固定、結束。 質量(g)54 タイプ屋内用 使用温度範囲(℃)‐18~104 テープ幅(mm)19.1 テープ長さ(m)6.1 テープ厚さ(mm)0.9 材質(表面/裏面)ナイロン/ポリエチレン
1巻(6.1m)
2,798 税込3,078
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ HLCシリーズ
エコ商品
ナイロン製のバックルが付いている為、強く締め付けることが可能です。
用途ケーブルの結束に。 トラスコ品番167-1490 材質ナイロン 長さ(mm)304.80 幅(mm)19.05 厚さ(mm)2 タイプフリーハンギング 最大結束径(Φmm)76.20 引張強度(N)987.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリプロピレン 長さ(mm)457 最大結束径(Φmm)127 トラスコ品番818-0277 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)75 使用温度範囲(℃)-17~50 引張強度(N)(ループ)222
1袋
2,998 税込3,298
欠品中

UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。 152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。 材質ナイロン、ポリプロピレン 長さ(mm)152 最大結束径(Φmm)38 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-17~50 引張強度(N)(ループ)222
1袋
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。 テープ長さ(m)3 厚さ(mm)1.0 材質(フック)ポリエチレン 材質(ループ)ナイロン
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 幅(mm)20 質量(g)80 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5~65 テープ厚さ(mm)1.5
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)5~65 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。 規格AL型 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール 全長(mm)158 質量(g)83 刃厚(mm)0.5 材質(刃)合金工具鋼 適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
1丁
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽いタッチで超反応!ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。ペン先を収納できるノックタイプ。
長さ(mm)約113 直径(Φmm)ペン約9 材質(本体)アルミニウム 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維 商品タイプタッチペン本体 ペン先径(Φmm)約6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打鍵感の異なるメカニカルスイッチ 確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。 アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ 堅牢なアルミニウム合金 航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。 多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載 Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 ゲームモード搭載 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キー配列日本語配列 フルサイズ キーストローク(mm)4 ブラック 質量(g)1130(ケーブル除く) ケーブル長(m)1.8 圧力押下圧:50g 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7 接続方式有線 角度調整範囲1段階 耐久性7,000万回の打鍵 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(cm)13.2 x 44.5 x 3.6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)スタットボルト用マウント
建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋(100個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量なマジックタイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。忙しい現場や急な対応が必要な職種こそ、素早い脱ぎ履きが可能なマジックタイプをお勧めします。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。 形状ローカット ブラック タイプ【スニーカー】マジックタイプ 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端) 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約320(26cm) 足幅4E 材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS) 甲被タイプマジックタイプ
1足
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

打鍵感の異なるメカニカルスイッチ 確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。 アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ 堅牢なアルミニウム合金 航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。 多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載 Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 ゲームモード搭載 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
質量(g)1130(ケーブル除く) ケーブル長(m)1.8 圧力押下圧:50g 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7 角度調整範囲1段階 耐久性7,000万回の打鍵 本体寸法(cm)13.2 x 44.5 x 3.6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

はく人に合わせてその場で股下をジャストフィットにできる、裾上げらくらく仕様のスラックスは、人の入れ替わりの多い職場に最適です。 幅広い年齢層に似合うワンタックタイプをご用意しました。 手間と時間のかかる裾上げとは違い、ワンタッチでできるので特徴。 着用者の股下サイズに合わせて5段階、最大12cmの調整が可能。
股下(cm)82 仕様パンツ裾上げ可能、両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK 種別スラックス 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、裾上げ機能、帯電防止 生地ストレッチツイル
1着
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

はく人に合わせてその場で股下をジャストフィットにできる、裾上げらくらく仕様のスラックスは、人の入れ替わりの多い職場に最適です。 幅広い年齢層に似合うワンタックタイプをご用意しました。 手間と時間のかかる裾上げとは違い、ワンタッチでできるので特徴。 着用者の股下サイズに合わせて5段階、最大12cmの調整が可能。
股下(cm)82 仕様パンツ裾上げ可能、前膝裏付き、両脇斜めポケット、後ろ両脇両玉緑ポケット、左側釦留め、手洗いにて洗濯OK 種別スラックス 混率(%)毛50、ポリエステル50 機能ストレッチ、裾上げ機能、帯電防止 生地ストレッチサージ
1着
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

お手入れ楽ラク。清潔感をキープ。
サイズF 性別兼用
1個ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボストン商会ワンタッチコックタイ 28315
エコ商品
黒×白×ゴールド サイズF 幅(cm)10×100 混率(%)バイアスプリント(ポリエステル100) 機能家庭洗濯可 色番99 グリーン購入法適合 性別兼用
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ボストン商会ワンタッチコックタイ 28305
エコ商品
サイズF 幅(cm)10×100 混率(%)ウィンカーチェック(ポリエステル65、綿35) 機能家庭洗濯可 グリーン購入法適合 性別兼用
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ 全長(mm)56.4 質量(g)8.211 定格32A 定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII 適合規格IEC EN 61010-031 適合電線(mm2)2.5 適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744 ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下 適合プラグΦ4mm メッキ導体:Ni
1個
410 税込451
翌日出荷

高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 材質塩ビ系エラストマー トラスコ品番838-7104 質量(kg)2 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 特性柔軟性/滑り性
1セット(3個)
75,980 税込83,578
3日以内出荷

透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。
ブラック 商品タイプ本体 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 長さ(mm)約127 直径(Φmm)ペン約9 材質(本体)アルミニウム アズワン品番64-5407-22 材質(ペン先)ポリカーボネート ペン先径(Φmm)約7
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷