856件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類プラグ 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 結線方式引締端子式 寸法A(mm)49.5 寸法B(mm)34 適合電線(mm2)1.25・2
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。 伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。 耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。 手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 背抜きのタイプですので、通気性に優れています。
用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
1双ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 動画あり
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。 上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。 平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。 フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。 裏面キズ防止シート付きです。 壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。 分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック 材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール 材質(磁石)フェライト磁石 特性超強力
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 動画あり
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可 セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B 質量(g)約222(本体のみ) タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向) 形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず) レンズ7群9枚 有効画素数約1200万画素 機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once ズーム(光学/デジタル)4倍 輝度±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) 防塵防水性能 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100) 耐衝撃性 モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点) 撮像素子1/2.33インチ ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) 液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) 開放F値W2.0-T4.9 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 AFモードイメージャAF 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF ISO感度設定100~12800 画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 耐寒性 シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) アスペクト比0.16875
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製の先芯入りEVA製一体成型のクロッグサンダル。 甲に穴がないので、水、ほこり、折れ針などの侵入も防げ、様々な職場で活躍。 底裏のラバーで滑りにくく、かかとのストラップでかかとのホールドが出来ます。
用途厨房、工場など 材質アッパー:EVA、底:EVA+RUBBER 標準質量(g/片足)220/L 靴タイプサンダル
1足
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ1mのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)30 規格Lightning&micro USB ケーブル長(m)1 ケーブル形状タフケーブル
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒っぽく使っても大丈夫!電動工具や材料など重たい物の持ち運びにぴったり! 持ち手のベルトは、底までしっかりホールド! ベルトは、黒赤黒の3重構成。擦り切れると内側の赤い生地が見えてきます。
材質ポリエステル・スチールワイヤー・PVC・木材板 寸法(mm)320×320×320 質量(kg)0.95 直径(Φmm)320 高さ(mm)320 容量(L)25 耐荷重(kg)50
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

Type-C・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ15cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)15 規格Type-C&micro USB ケーブル長(m)0.15 ケーブル形状タフケーブル
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightning・micro USBの2種のコネクタを1本で使用できる長さ50cmのUSBタフケーブルです。50000回の折り曲げにも耐える強化メッシュケーブルは絡まりにくく・断線しにくいタフ仕様。コネクタグリップも耐久性があり、安心してコネクタを抜き差しできます。ケーブルをコンパクトにまとめることができるケーブルバンド付きで収納時や持ち運びも楽々。
質量(g)20 規格Lightning&micro USB ケーブル長(m)0.5 ケーブル形状タフケーブル
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。スマートフォンや小物類を簡単に収納できます。メインポケットはファスナー付ダブルファスナー仕様です。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。別売りのベルトも取り付けが可能です。
用途携帯用品の収納に。 ブラック
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

首周りと脇の下の「ランシール吸水パッド」を主として水に浸し、しぼってから空調風神服の下に着用してください。 空調風神服によって外気から風を送る事で効果的に体温を下げます。 超吸水性繊維「ランシール」とは吸水ポリマーの外層を持つ2層構造の超吸水性アクリル繊維で純水で自重の約150倍の吸水能力。 10秒で最大吸水量の約70%に達する即効吸水性、吸水しても繊維形状を維持する形態安定性を持った高機能繊維です。
ブラック 混率(%)本体:ポリエステル100、詰物:ポリプロピレン73・アクリル27
1着
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首周りと脇の下の「ランシール吸水パッド」を主として水に浸し、しぼってから空調風神服の下に着用してください。 空調風神服によって外気から風を送る事で効果的に体温を下げます。 超吸水性繊維「ランシール」とは吸水ポリマーの外層を持つ2層構造の超吸水性アクリル繊維で純水で自重の約150倍の吸水能力。 10秒で最大吸水量の約70%に達する即効吸水性、吸水しても繊維形状を維持する形態安定性を持った高機能繊維です。
ブラック 混率(%)本体:ポリエステル100、詰物:ポリプロピレン73・アクリル27
1着
2,990 税込3,289
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ROCKBROS(ロックブロス)タフチェーンロック
【商品特徴】。このチェーンロックは、タフさを求める自転車やバイクオーナーのための理想的な防犯アイテムです。実用性と安全性を兼ね備えた頑丈さと、十分な長さ(約95.5cm)で用途は広範に及びます。さらに、重すぎず、しかし破壊に超タフな設計です。【商品仕様】。全長約95.5cm、重量約333g、チェーン径約4mmと、たくさんの部分でもロック可能。更に亜鉛合金製のシリンダー部分は、強度、耐久性を極め強固です。また、付属のウェーブキーはピッキング防止の加工が施されています。これらの複合的な安全機能が、高レベルの防犯性能を提供します。
用途【用途】。通勤や通学等の日常の使用はもとより、夜間の駐輪時や長時間の駐輪にも、このチェーンロックは信頼性の高いパートナーとなります。万全の盗難対策として、快適なライフスタイルをお楽しみください。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)225 電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh 入力USB-C(5A/1A) 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間約2時間 ファン径(cm)9(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1枚
6,298 税込6,928
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

大型電動工具から小物のパーツまで様々な収納に。各方向からツールにアクセスしやすい360°アクセスの独自構造(上全面がオープン)。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水仕様のポリマー素材。ツールボックス「タフシステム」シリーズにワンタッチ連結。50個以上のポケットやホルダーにより高い収納力。両手、片手、肩掛け、ボックス連結の4通りに対応。人間工学に基づいた快適なハンドル。
質量(kg)3.16 寸法L(mm)335 寸法D(mm)569 寸法W(mm)384
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1枚
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

背抜きタイプなので通気性が良く柔らかく丈夫な手袋です。
用途運送業・建設業・農作業・DIYなど
1双
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。スマートフォンや小物類を簡単に収納できます。出し入れしやすい横型ポケットです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。別売りのベルトも取り付けが可能です。
用途携帯用品の収納に。 ブラック
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ROCKBROS(ロックブロス)タフU字ロック
【商品特徴】。当商品は、極めて強靭なU字ロックです。頑丈な作りのためグラインダーや、鉄筋カッター、電動ドリルに強く、切断にも丈夫です。大変太く、長時間の駐輪や屋外保管にピッタリです。また、鍵穴カバーやシリコンカバーが付属し、鍵穴の防水・防塵や、愛車への接触傷を予防します。【商品仕様】。製品のサイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重量は約826gとなっており、堅牢さと安心感を提供します。尚、U字ロック本体、鍵が3本、車体取付用の専用マウントがパッケージ内容となっております。
用途【用途】。当商品は、自転車やバイクの盗難防止のため強固な防御を提供します。長時間の駐車や屋外での保管においても、安心して利用いただけます。見た目の堅牢さが盗難防止効果を高め、信頼性を保証します。
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。スマートフォンや小物類を簡単に収納できます。メインポケットと前面ポケットはファスナー付です。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。別売りのベルトも取り付けが可能です。
用途携帯用品の収納に。 ブラック
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。スマートフォンや小物類を簡単に収納できます。フタつきポケットです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。別売りのベルトも取り付けが可能です。
用途携帯用品の収納に。 ブラック
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

足裏にかかる突き上げによる衝撃吸収、表生地なしの為、汗や水濡れ、汚れに強いです。表生地が有りませんので、長靴などの前すべりにも効果があります。かかと部、中足部のソルボセインが、足裏にかかる衝撃を吸収します。ヒール、フォアフットの外側のウェッジが、動きの効率を高め、捻挫などの足のトラブルを軽減します。医療の現場で使用されている衝撃吸収素材のソルボセインは、長時間使用してもヘタらず、衝撃吸収効果も変わりません。
用途スパイク専用突き上げ防止インソール。 ブラック 材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
1足
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルかつ使いやすさを追求したベーシックスタイルの小物ケースが誕生しました。スマートフォンや小物類を簡単に収納できます。フタつきポケットです。カラビナ、ベルト通しで取り付けが可能です。別売りのベルトも取り付けが可能です。
用途携帯用品の収納に。 ブラック
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

断線防止に最適化された硬度と形状により、従来のスタンダードなケーブルの約4倍の耐久性を実現。 ※メーカー比従来品との比較。見た目にも美しい強化ナイロンメッシュを被覆に採用。耐屈曲性、引っ張り強度を強化。絡みにくく断線を防止。USB-A/microUSB、両方のコネクタに リバーシブルコネクタを採用。どちらのコネクタも裏表なくストレスなしで接続できます。USB2.0準拠で480Kbps高速転送。ケーブル定格2.4Aで急速充電対応。
ブラック ケーブル長(m)1.2 ケーブル種類耐久性、メッシュ 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

耐衝撃設計のiPhone 13用 ハイブリッドタフケースです。 軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。 薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトと手によくなじむTPU素材を使用したハイブリッド構造で、耐衝撃性能の向上と軽量化を実現しました。 側面のボタンもTPU素材にてしっかり保護。 お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
適合機種iPhone 13 特性耐衝撃、ストラップホール付 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×153×12 質量(g)55 材質ポリカーボネイト、TPU/ハイブリッド
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が優れていることを示し、競技特有の負荷に対して優れた耐久性を発揮します。 体からの水分を吸収、その吸着熱を利用して温度を上昇させる発熱素材。 防風性が優れていることを示し、風の進入を防ぎ、ウエア内を快適な状態に保ちます。 動的機能裁断・機能素材選定など、運動時の動きやすさを追求したウエア設計。 環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル
機能高耐久素材タフブレーカー採用 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65、ナイロン35 種別カーゴパンツ
1本
12,000 税込13,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性・自立性に優れた貼り表紙タイプのクリヤーブック。大量の書類を収容したい時におすすめです。 差し替えやすい大型の背見出し紙付き。通常の背紙以外に、セキュリティを重視したセキュリティファイリング背紙や、チューブファイルなどと併せて使える四角マーク付きデザイン背紙を付属しています。 衝撃によるとじ具の開きを防ぐ、スーパーロック機構のとじ具を採用しています。 背紙は、両面印刷書類や大量収容に適した中紙なしタイプ。
サイズA4-S ポケット数50枚(付属)・150枚(最大収容) 仕様ラ-J880-2、ラ-J880-5(替紙) 付属品インデックス1枚・タックインデックス12片 材質表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)、ポケット/R-PP 寸法(mm)高さ312×幅280×背幅48 タイプ替背紙式※この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。 穴数30穴 リング内径(Φmm)32 再生材使用率(%)芯材:古紙パルプ配合率100%、ポケット:R-PP40%
1冊
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-113 TOUGH 【タフ】。デザインと安全性にこだわったスポーティモデル。中綿はデュポン社製の高性能素材"コンフォマックス"、インナーには肌触りのよいベンベルグ社製"ベンベルグレーヨン"を採用し、温かく着け心地のよいウィンターグローブに仕上げました。甲側のカーボンナックルプロテクターは、指の動きを妨げないフロート構造。掌側にもカーボンプロテクターを採用し、安全性を高めています。さらに、裏地がずれにくいideal独自の"SKIN FIT縫製"により、ダイレクトな操作感とスムーズな着脱を可能にしています。製品詳細。・掌側にも強度に優れたカーボンプロテクターを使用。・中綿はデュポン社の"コンフォマックス"を採用。・裏地には長い毛足で温かく、調湿機能を備えた"ベンベルグレーヨン"を使用。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※ベンベルグレーヨン:ドイツ・ベンベルグ社の特許製法によって開発したレーヨン生地。絹に似た独特な肌触りや光沢が特徴です。-------------------------------------。商品番号:ID-113。商品名:TOUGH 【タフ】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,RED,BLUE,ORANGE
用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル 対応シーズン秋冬モデル
1双
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ワークから普段使いまで活躍してくれるタフな小物ケースです。PVCコーティング素材で汚れや摩耗に強いです。縦、横ベルト通しやカラビナ、手持ちの4WAYでお使いいただけます。ジッパー付きポケットで中身がこぼれにくいです。
用途携帯電話、カメラ、電動工具のバッテリーなどの収納 材質PVC・ポリエステル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×100×50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆったり座れるハイバックチェア。肘掛けつきで座り心地アップ。コンパクトに収納が可能。背面にメッシュポケット付き。
用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなど外用の椅子として。アウトドアチェア、ハイバック、持ち運び、軽量。 材質フレーム:アルミ 質量(kg)2.85 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×71×86、収納時:110×15×15
1脚
8,498 税込9,348
6日以内出荷

耐衝撃設計のiPhone 13 Pro用 ハイブリッドタフケースです。 軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。 薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトと手によくなじむTPU素材を使用したハイブリッド構造で、耐衝撃性能の向上と軽量化を実現しました。 側面のボタンもTPU素材にてしっかり保護。 お手持ちのストラップを付けて落下を防止できるストラップホール付き。
質量(g)55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×153×12
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高い素材を採用することで屈曲試験10万回 内部シールド構造にスパイラルシールドを採用 編組シールドでは得られなかったしなやかさも実現 ケーブル被覆に高耐久強化メッシュを採用 傷に強く柔らかくしなやかで絡みにくいケーブルを実現 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造採用
ケーブル長(m)約1.0 USBタイプUSB2.0 通信速度480Mbps コネクタLightning - USB-A 耐久回数10万回 定格電圧(V)5 定格電流(A)3 質量(g)26 材質PVC(コネクタケース)/TPE、ナイロン繊維(ケーブル被覆) 取得規格Mfi
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

システム工具箱のキャリアです 3サイズのボックスとの組み合わせ可能です。
用途工具、精密機器、資材の収納、運搬 トラスコ品番828-0161 質量(kg)14.7 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)120 外寸法・幅(mm)690 外寸法・高さ(mm)1100 外寸法・奥行(mm)530
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

耐油性・耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプ 品質:手袋/ポリエステル100% 掌部/ニトリルゴム
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より快適に よりキレイに より長く。高い通気性と優れた洗濯耐久性で、快適作業とクリーン環境維持に貢献します。そでゴム、すそゴム、ウエストゴム、フロントファスナー
材質プリータタフネス ブラック
1セット(10着)
96,980 税込106,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)