10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-fal(ティファール)ジャスティン ロック 1.2L
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル 質量(g)約1180 容量(L)1.2 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

T-fal(ティファール)アプレシア ロック 0.8L
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル 質量(g)約972 容量(L)0.8 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倒れてもお湯がこぼれにくい転倒お湯もれロック機能付き電気ケトル。 ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。 1,250Wのハイパワーで、カップ1杯分(140ml)なら約65秒で沸騰。 忙しい朝や急な来客でも大丈夫。
用途電気ケトル 質量(g)990 容量(L)0.8 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×220×195
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。 質量(g)830 容量(L)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度が本体に直接表示される革新的な温度コントロールケトル。温度を変えて、いつもの飲み物をもっとおいしく。倒れてもこぼれにくい「お湯もれロック機能」付き。
ブラック 質量(g)約1340 容量(L)0.8 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、保温機能(60分)、熱くなりにくい 2重構造ボディ、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能 温度設定5段階(60・80・90・95・100℃) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×209×225
1台
12,980 税込14,278
欠品中

お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。
ブラック 質量(g)約1580 容量(L)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.35 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能 温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

「6つの安全設計」 清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」 必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」 ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」 流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む) 消費電力(W)1300(湯沸かし時)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロのようにドリップできる8段階の温度コントロールケトル。狙ったところにドリップしやすい注ぎ口とコーヒーのおいしさを引き出す温度設定で、香り高いドリップコーヒーを簡単に淹れることができます。コーヒー以外にも緑茶、紅茶、ハーブティーなど、それぞれお好みの温度で楽しめます。注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。温度表示が大きく、見やすいタッチパネル式電源プレート。
ブラック 質量(g)約1230 容量(L)0.8 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1250 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×220 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度設定 温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

T-fal(ティファール)カフェ ロック 0.8L
狙ったところに注げる、倒れてもお湯がこぼれにくいドリップケトル。注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。
ブラック 質量(g)約960 容量(L)0.8 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1250 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×152×205 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

シンプルなステンレスデザイン。お好みの飲み物に合わせて温度調整可能。
機能空焚き防止 ブラック 質量(g)1300 容量(L)1 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×136×220 温度調節範囲(℃)60~100
1台
8,898 税込9,788
当日出荷