デスク下に収まる高さでスッキリ収納。キャスター付きなので出し入れも簡単。A4のファイルボックスが収納可能。上棚高さは3段階で調節可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)。
用途デスク下収納、サイドワゴン、として。オープン PC オフィス 在宅 ワゴン キッチン 収納 ファイル ストッカー
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)500
質量(kg)6.8
耐荷重(kg)棚板1枚あたり20、全体40
キャスターあり
寸法(cm)床から下棚すきま:8.5
形態組立品
高さ(cm)上棚からサイドフレームまで:19.5/14.5/9.5、床から上棚まで:41/46/51、床から下棚まで:12.5、棚板間内寸:24/29/34
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×29.5×60.5
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×295
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
デスクの下に置いて収納スペースを拡張するワゴンです。シンプルデスク(新型)と同じ配色です。天板と中棚にスマホやタブレットを置いたり、小物を収納することができます。下棚にはブックエンドが付属し、雑誌やファイルを収納することができます。キャスターが付属し、使いやすい位置に移動することができます。
材質天板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・棚板/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
間口(mm)750
使用工具手袋
キャスターあり
天板耐荷重(kg)20
フレーム色ブラック
棚板耐荷重(kg)10
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)300
デスク下の空間を整理するのに最適です。
横幅はスライド式、高さは三段式で調整可能なのでお好みのサイズに変更できます。
40mmのキャスター付きなので移動もラクラク。
用途デスクの足下周辺の整理に
仕様棚板3段階調節可能(13・18・23cm)※棚板底面側
材質スチール(本体・棚板)
幅(mm)約390~610
質量(kg)約2.4
高さ(mm)約450
奥行(mm)約240
耐荷重(kg)約12
キャスターあり
キャスター径(Φmm)40
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
棚を傾斜にしてファイル収納に。
水平にしてバック置きと用途に合わせて自由に設定できます。
棚板設置個所は3か所あり収納物に合わせて設定できます。
デスク下に収まりデットスペースの有効活用が出来ます。
キャスターが付いているのでちょっとした移動にも便利です。
押入れの中の整理棚としても便利です。
仕様キャスターあり
付属品六角レンチ、スパナ
使用工具手袋
耐荷重(kg)(各棚)10
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×295×605
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×295×16
六角レンチ(mm)4
組立人数1人
多用途に使えるコンパクトサイズのキャスター付きワゴン
用途簡単組み立て式の便利なワゴン(工具不要)。デスク下に入る、コンパクトサイズでオフィスや子供部屋にぴったり。60603229デスクトートでボックス内の整理も簡単にできます。
材質天板、本体支柱、脚:ポリプロピレン
質量(g)約1.6
耐荷重(kg)約2
キャスターあり
材質(キャスター)ポリプロピレン(鉄芯入)
天板耐荷重(kg)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×250×625
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2,3段目:約320×214×104
デスクの下に収納でき、デスクサイドでも使えます。A4書類や小物が収納できる引出し付きです。ワゴンの下側につま先がぶつかりません。A4ファイルを立てて収納可能です。
用途デスク周りで使用する様々なものの収納に。
トラスコ品番381-6344
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン、引出し:再生スチロール樹脂
高さ(mm)600
奥行(mm)388
間口(mm)521
段数2
耐荷重(kg/段)トレー:15、棚板:25
有効内寸(mm)トレー:461×325
キャスター径(Φmm)40
引出し内寸法(mm)有効:225×318×37
最大積載量(kg/台)44
棚板有効内寸法(mm)467×336×340
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
W500×D300mmのコンパクトワゴンです。
H620~740mm(20mmピッチ)で高さ調節ができます。 マルチワークデスク(SH-MXシリーズ)の天板の高さに合わせることができます。 また、デスクの下に設置することもできます。
ブックスタンドが1本付属します。
棚が2枚付属します。3段階の高さ調節ができます。
付属品ブックスタンド×1本、棚板×2枚
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×300×620~740
均等耐荷重(kg)天板部:10
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/500×300×18
アジャスターあり
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード