背もたれが前後左右に少し可動しますので、自分にあったベストポジションがとれます。
脚部にはリサイクル性の高いアルミダイカストを採用。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質(脚部)アルミダイキャスト、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ500×H640~770
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ350×440~570
Φ390mmと大きく硬めの座面で、長時間の使用に最適です。クッション性・ホールド性が高い背もたれで、ゆったり座れます。ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質脚部/スチール・ABS、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー
質量(kg)7.5
寸法(Φ×高さH)(mm)540×770~930
キャスター径(Φmm)50
座×座高(mm)Φ390×490~640
邪魔にならないコンパクトな背付きで疲れをカバーします。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ450×H590~780
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ350×480~670
ガス圧ワンタッチ昇降式。ストローク幅が190mmと大きいのでベストポジションにセットできます。
高級感のあるメッキ仕上げです。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ450×H480~670
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350
MY-N3240、MY-N3245の後継新ガスシリンダータイプ。
清潔感のある背付きナースチェア。
座面は75mmの厚手クッションで、長時間の使用にも疲れにくい素材を使用。
座高ガス上下調節。
規格背付
MY-N3260、MY-N3250の後継新ガスシリンダータイプ。
清潔感のあるハイタイプ背付きナースチェア。
座面は75mmの厚手クッションで、長時間の使用にも疲れにくい素材を使用。
座高ガス上下調節。
MY-N3265R、MY-N3255Rは足掛けリング付き。
足掛けリングの付いた高座面タイプで、ナーステーブルと合わせてご利用いただけます。
キャスターを固定脚(別売・8-3758-11)に変更できます。組み立て式。
材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)、リング/スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)7.5
タイプ背付き
座面高さ(mm)575~705
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)405
こんなお得な商品も!

丸椅子 高作業用 キャスター付き
モノタロウ
¥8,198
税込¥9,018
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。
キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。
材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)90(目安)
キャスターあり
背もたれあり
組立時間20~30分
素材レザー
MY-N3211は着座時に36kg以上でブレーキが効く着座ブレーキキャスター採用。
座高ガス上下調節。
脚部にはリサイクル性の高いアルミダイカストを採用、錆に強い作りです。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質(脚部)アルミダイカスト、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ500×H470~660
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ450×H480~670
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350
MY-N3240、MY-N3245の後継新ガスシリンダータイプ。
清潔感のある背付きナースチェア。
座面は75mmの厚手クッションで、長時間の使用にも疲れにくい素材を使用。
座高ガス上下調節。
規格背なし
組み立て式。
材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り・樹脂カバー、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)
質量(kg)6
タイプ背付き
座面高さ(mm)420~550
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)405
関連キーワード