3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

写真が鮮やかに見える高透明ポケットを使用 ハガキサイズ・KGサイズに対応しています ホコリなどが中身に付くのを防ぐケース付。
用途ハガキ、年賀状の収納に。 ポストカードの保存に。 KGサイズの写真の保存に。 サイズハガキサイズ・KGサイズ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)171×123×46 収納枚数(枚)タテ入れ1段、ハガキ120 ポケット数60 材質表紙/PP 1.0mm厚、ポケット/OPP 50ミクロン、冊ケース/PP 0.7mm厚、カバー/OPP、インデックスシール/紙 ポケット溶着式(中台紙なし)
1冊
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.3mm厚ケース:透明度が高く、遠くからでも表示内容がよく見えます。裏面にチャックが付いています。中紙の落下を防止し、水やホコリからも保護します。
材質ケース:再生樹脂シート、ひも:再生樹脂 寸法(mm)中紙:W100×H148、最大寸法(W107×H154)まで収納できます。 寸法ひも:長さ約90cm、幅約15mm 外寸(mm)ケース:W114×H176 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースソフトタイプ ハガキ用サイズ
1袋(5枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)