9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
橋梁に使われるトラス構造を用いた、軽量・丈夫でスタイリッシュなハンギングスタンド。 折りたたみ式で、使わない時は場所をとりません。
サイズA4 材質本体X部/ハイインパクトポリスチレン、連結部/ABS樹脂、ネジ 幅(mm)337 高さ(mm)246 奥行(mm)260 耐荷重(kg)12 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×317×260
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フェンスなどの壁面を彩るハンギングポット。
用途空間を華やかに演出してくれます。S型フック1個付。 付属品S型フック1個 材質ポリプロピレン(木粉入) 容量(L)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×147×251
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置 付属品USB 充電ケーブル 長さ(mm)250 寸法(mm)約250×160×3 ブラック 質量(g)約165 定格電力(W)2.5 入力電圧(V)5.0/1A 色温度(K)4000~6000 使用電池専用充電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1800 明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ) 防水性あり 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ベランダの手すりに掛けれるプランターハンガー。 ビニールコーティングでサビにくく取り付け面をキズつけにくいです。
用途ポット、プランターハンガー。
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コールマンライセンスの多用途対応、ハンギングストラップ。スマートフォンやコンパクトデジタルカメラの取付に対応した、Colemanライセンスの多用途ストラップ。本体のDリングやループに、カラビナ、鍵、ポーチなどを自由に取り付けられます。アジャスター機能で首掛けからタスキ掛けまでシーンに合わせて長さを調節できます。
ストラップ長さ(cm)43-63 ストラップ幅(mm)20 質量(g)83 主要材質ナイロン、他 装備Dリング3個/カラビナ等を通せるループを8箇所/素早く着脱できるバックル式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックは吊費紐のSカンが引っ掛けやすいような先端形状になってます。 また、植物がポールになるべくかからないよう、少し長さを持たせた設計になってます。 360度方向に容易に動かせる仕様なので、日当たり調節がしやすく、植物の状態や季節によってこまめに位置を変えることができます。
用途室内ハンキング 材質フック:スチール(エポキシ塗装・ポリエステル塗装)、台座:ABS樹脂、Oリング:シリコーンゴム 耐荷重(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)18×4×8.2
1個
559 税込615
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あたかも浮遊する植栽。立体的に縁を飾るフレームです。 ハンキングのフレームで揺らぐ縁を楽しんだり、スタンドを活かして一面の壁を作ったり、使い方は自由自在。
用途鉢植えスタンド、ハンギングタイプ 材質鉄(スタンド・鉢植えともに) 穴の有無鉢底:なし
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あたかも浮遊する植栽。立体的に縁を飾るフレームです。 ハンキングのフレームで揺らぐ縁を楽しんだり、スタンドを活かして一面の壁を作ったり、使い方は自由自在。
用途鉢植えスタンド ハンギングタイプ 材質鉄(スタンド・鉢植えともに) 質量(g)620 寸法(Φ×高さH)(mm)ポット:9.5×9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×11.5×36 穴の有無鉢底:なし
1個
3,498 税込3,848
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 = PP。内部高さ = 125 mm。内部幅 = 190 mm。内部深さ = 85mm。内部寸法 = 125 x 190 x 85mm。高さ = 180 mm。幅 = 216 mm。外形の奥行き = 102mm。外形寸法 = 180 x 216 x 102mm。フォーム = あり。防水性 = あり。キャスター = なし。色 = 黒。ロック可能 = あり。重量 = 800g。Explorer防水キャリングケース. 衝撃、腐食、水、塵、大気中の物質に対する全般的な優れた耐性を備えています。. 2人で持ち運び サイドハンドル ケースボディは厚いプラスチック樹脂製 ネオプレンシール 圧力バルブにより高度や温度が突然変化した場合でも内部圧力をすばやく調整 人間工学に基づいたハンドルと南京錠で施錠可能な強力な圧力ロック スタッキング可能(サイズの異なるモデルも可) 工具や機器取り付け用パネル又はマスクをセットアップするための金属製サポートを固定する内部備品 フォーム内部材 定格温度: -33 ℃ → + 90 ℃
質量(kg)0.8 材質(本体)PP 外寸法・幅(mm)216 外寸法・高さ(mm)180 外寸法・奥行(mm)102
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷