商品豆知識
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール
質量(g)112
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約10枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×121×100
グリーン購入法適合
カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
セロハンテープ以外にPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。大巻専用
質量(g)103
梨地の上質感とシンプルなフォルムが美しいスタンドです!収納場所に困るハンディーワイパーを美しく収納するスタンド。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約300
対応入口直径6.5cm、ワイパー部分が15cm以上の長いもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×15
取っ手がついてるから持ち運びラクラク。
簡単組立、コンパクト収納。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
強力マグネットで冷蔵庫・洗濯機の側面などに取り付けるだけ!浮かせて収納できるクリーニングツール。壁面に固定されるので出し入れがスムーズ。付属の木ネジで簡単取り付け。粘着面にほこりが付きにくい構造。
付属品マグネット×1、滑り止め×2、木ネジ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約320
備考取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面、木ネジ:板壁・柱・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
寸法(cm)約6.3×6.3×16
耐荷重(g)約250
いつでも どこでも だれでも ワンタッチで削れるもっとも簡単なハンディ鉛筆削り
ラチェット式削りで、左右交互にひねるだけでカンタンに削れます。
新機構!シャッターキャップは鉛筆を差すと自動でパカッと開き、抜くと、シャッと自動で閉じます。
フタを開ける手間なくワンステップで削れます!
電源手動
寸法(mm)40×51×36
材質(本体)ABS
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
色黒
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP64
電球の種類LED
落下耐久(m)2
スケルトン仕様の冷却プレート搭載充電式ハンディファンです。風量を6段階に設定が可能です。電池残量もデジタルで確認が可能です。USB-C充電に対応しています
付属品充電ケーブル、ストラップ
質量(g)約240
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン充電池
連続使用可能時間弱時約8
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)3000
材質は耐久性に優れた高密度ポリエチレン。コンパクトで持ち運びに便利。
用途各種工具の収納、持ち運びに
質量(kg)0.52
色ブラック
材質(本体)高密度ポリエチレン
クッションEVA
外寸法・幅(mm)300
外寸法・高さ(mm)60
外寸法・奥行(mm)190
材質(クッション)EVA
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)25
有効内寸法・幅(mm)280
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使いやすいコンパクトサイズです。持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。使わない時はコンパクトにたためます。
便利な外側ポケット・内側ホルダーです。コンベックスホルダー、テープフッカー付です。
用途道具などの収納・持ち運び。
仕様別売ショルダーベルト取付可能
材質(本体)ポリエステル・EVA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×210×350
外寸法・幅(mm)270
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)210
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)225
電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh
入力USB-C(5A/1A)
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
充電時間約2時間
ファン径(cm)9(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
適合【収納可能なドリンクホルダー】底部の直径6.8cmのサイズが入るドアポケットやコンソールボックス等の純正ドリンクホルダー
材質本体:スチール(粉体塗装)
色BK
質量(g)190
対応粘着部分が直径6.5×H14.9cmまでの一般的な衣類用粘着クリーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.8×6.8×15.2
内寸(cm)Φ6.5×14.9
1個
¥1,350
税込¥1,485
9日以内出荷
置き場所に困るハンディモップやリモコンをテーブル下に隠して収納!テーブル下のスペースを有効活用。使いたいときにサッと使えます。リモコンや眼鏡の収納にも便利。
付属品-
適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約1.3cm以上あり天板裏の約W9.5×D18cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合、あらかじめハンディモップやリモコンの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。
材質本体:スチール(粉体塗装)、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ)
質量(g)205
間口(mm)約95
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×18×4.6
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×17.8×4.5
材質表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式
タイプタテ
マウス操作をデスクから開放!握り込んで操作しやすい形状とボタン配置で進化した空中操作を実現。リラックスしてPC・タブレット操作ができる10ボタンワイヤレスハンディトラックボール”Relacon(リラコン)”
用途マウス操作をデスクから開放し、リラックスしたPC操作を実現するワイヤレスハンディートラックボール”Relacon”です。 。ソファやベッドでくつろぎながら、椅子にもたれながらの動画視聴やブラウジングに最適です。 。左右どちらでも握りやすく、操作しやすいハンディータイプ。握りながらも操作しやすいよう左右ボタンやメディアコントロールボタンを最適な位置に配置しています。 。トラックボールの滑らかなクリアコーティング面に最適な反射型レンズ搭載光学式センサーを採用しています。さらにボールの色やコーティング層の厚み、シルバーパウダーの量と粒子サイズなどの徹底的な最適化により、究極のポインタ追従性を実現しました。 。支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用することで操作感が向上しました。 。また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減しています。 。動画視聴に便利なメディアコントロールボタンを搭載しています。 。再生・一時停止、音量上げ下げ、トラック操作が可能です。デスク上でマウスやキーボードを操作する必要がなく、快適な動画視聴を実現します。 。左右ボタン、ホイールボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、メディアコントロールボタンの合計10ボタンを搭載しており、全てのボタンにお好みの機能を割り当てることができます。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です 。ポインタの移動速度は500/1000/1500カウントの3段階で切り替え可能です。 。ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーの紛失を防止します。 。本体側面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。 。交換用ボールの用意はございません。ご使用の前に、ボール本体とマウスをクリーニングしてください。汚れが付いているとボールの動きが鈍くなる可能性があるため、定期的なメンテナンスをお勧めします。メンテナンス方法:クリーニングクロスをご使用ください。
仕様●レシーバ収納:〇●射出光線種類:不可視波長域●想定電池使用期間:約233日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合●読取り方式:光学センサー方式●電波到達距離:磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
付属品専用スタンド×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズLサイズ
質量(g)マウス本体:約77※電池を含まず、レシーバ:約2
電源本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave (10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを搭載したWindows OS、macOS搭載機
分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月間
ボタン数10個 ※ホイールボタン含む
連続動作時間約113時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約416日
ホイール数1個
電波周波数2.4GHz帯
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)マウス本体:40.7×111.5×56.6、レシーバ:18.0×15.0×6.0
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ。
単2アルカリ電池×2本使用で最大600ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。
Ma×/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は47時間の連続点灯。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
スライドフォーカスコントロールでスポットでもワイドでも美しい照射を実現
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ
色ブラック
質量(g)約348(電池含む)
寸法(Φmm×Lmm)約40.0×189.5
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源高輝度チップタイプ白色×1個
輝度約15632cd(Max)、8084cd(High)、4271cd(Mid)、1592cd(Eco)
使用電池単2アルカリ電池×2本
特性フォーカスコントロール
照射距離(m)最大約250
電球の種類LED
点灯時間(時間)約6(Max)、10(High)、21(Mid)、47(Eco)
落下耐久(m)2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
給電機能搭載
USB機器への給電が可能なパワーバンク機能搭載でサブバッテリーとしても使用可能(出力:5V/1A)
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)900~50
直径×長さL(Φmm×mm)約29.5×149.5
防塵防水性能66
質量(g)185
連続点灯時間(時間)約7~80
照射距離(m)最大約179
落下耐久(m)2
付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)約300
充電時間(時間)約4
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)約2800
電池専用リチウムイオン充電池
色ブラック
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
しっかりと手に収まる持ちやすいフォルム。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)126
質量(g)142
縦(mm)155
横(mm)290
手首に装着する落下防止コード。
用途落下防止用コード。
色黒
使用荷重(kg)1
材質(コード部)ポリウレタン
質量(g)約40
自然長(mm)約550
最大長(mm)1700
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。
電球の種類LED
電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵
明るさ(Lm)1000
全長(mm)142(167)
材質アルミ合金
色(本体)黒
付属品USBケーブル、ストラップ
トラスコ品番116-1258
質量(g)180
外径(Φmm)30
保護等級IP64
耐久性落下:1m
照射距離(m)220
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
肌に当ててクールダウンできる冷却プレートつき/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/5段階の風量調整
仕様●充電方法:付属のUSB Type-C充電ケーブルで、手軽に充電できます。充電ケーブルのUSB Type-C側を本体に、Type-A側を電源供給可能なPCやACアダプタなどに接続すれば、本体への充電が可能です
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)148
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×158×52
連続使用時間最大約10時間
充電時間約3.5時間※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
吸い付くようなフィット感で細かい手作業に最適です。
高い通気性(手の甲がメッシュ仕様)。全天候型『水洗い可能』。
カラビナ対応モデル『意匠登録受願』(カラビナ別売)。
手で鳴らすので衛生的な笛です。
口をつけないので交代で使用できます。
説明をしながらでも鳴らせます。
用途防犯・防災目的や運動会などでも使用できる商品です。
材質笛部/スチロール(プラエコー笛)、接続部/プラスチック、にぎり部/ゴム
質量(g)100
長さL×直径(mm×Φmm)150×60
1双
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
エネループ・エボルタ使用可能
電球の種類LED
電池単3電池×1本
明るさ(Lm)220
色ブラック
特殊用途防水
防塵防水性能IP65取得
材質(本体)アルミニウム
仕様集光拡散:ツイストフォーカス
付属品ストラップ、単3電池×1本(テスト電池)、専用ポーチ
寸法(mm)27×21.5×21.5×111(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)
質量(g)本体:約64
光源チップ型LED1灯
実用点灯時間5h(High)
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
ベーシックなクリアーファイル。表紙と同系色の台紙はドット入り。オフィス、ホームで幅広く活躍。
ポケット数10
背幅(mm)10
こんなお得な商品も!

手帳型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥499
税込¥549
12桁表示、税計算、早打ち対応、2つの電源。女性にオススメ!カジュアルな薄型電卓
桁数12
材質本体/ABS樹脂、キー/ラバー
サイズハンディサイズ
質量(g)53
寸法(縦×横×厚さ)(mm)122×72×7.3
機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源
RoHS指令(10物質対応)対応
A4・B5ノートを差し込める、名刺が差し込めるスリット付。A3書類を2つ折りで収納できます。
サイズA4
材質表紙クロス/紙(PUコート貼)芯材/チップボード、綴具/鉄(分別可)クリップ式
質量(g)350
タイプタテ
本体寸法(mm)2つ折/W225×H314×厚20
しっかりと手に収まる持ちやすいフォルム。
材質ポリエチレンタフレート
色ブラック
高さ(mm)126
質量(g)218
縦(mm)293
横(mm)158
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台
色黒・白
質量(g)252(充電台85)
電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185
保護等級IPX5
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30
ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40
光源色昼光色
充電時間(時間)3.5
LED5W
パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ハンディライトとランタンになる2WAY仕様のLEDライトです。ボタンを1回押すとハンディライトが点灯、もう一度押すと点滅、。さらにもう一度押すことで側面のLEDが点灯します。また充電式で、本体背面のtype-Cポートから充電が可能です。ハンディライトの照射方法は2モードから選択可能で。ハンディライトの状態でシルバー部分を伸ばすと遠くを集中的に照らす「スポットモード」に、。シルバー部分を収めると広範囲を照らす「ワイドモード」に切り替えることができます。さらに本体上部にはカラビナがついており、カバンなど引っ掛けたり。吊り下げてランタンにするのもおすすめです。。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×155×28
素材ABS 他
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ
付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル
小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯
充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
最大照射距離116m(最大時)
底面マグネット搭載
2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本
明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)
直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0
保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
質量(g)77
輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約2.5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大550
点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)
照射距離(m)約116(最大時)
落下耐久(m)2
付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)
色ブラック
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)195
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX3
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500
使用電球LED
照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50
ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139
充電時間(時間)3
LED10W
パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光
サイズ(mm)W53×D33×H255
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300
連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
片手で簡単にスライドフォーカスすることができ、転がりを防止するため本体の後ろに平面があります。腰袋横ポケットにベストサイズ。
用途作業現場の照射などに。
仕様スライドフォーカス・転がり制御加工
全長(mm)155
色ブラック
質量(g)84(電池含まず)
電源単3電池×2本
寸法(Φmm)ヘッド24×グリップ20×テール22
明るさ(Lm)【HIGH】400
防水性IP66
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【HIGH】5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
連続使用時間(時間)約2.5~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213
充電時間(時間)約3~4
飲み方2通り2WAYタイプ(コップ飲み・直飲み)。真空構造で保温・保冷OK。ハンドル付。ワンタッチオープン。
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【コップ】ステンレス鋼【コップ上部】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】TPU(耐熱温度70℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)
容量(mL)500
質量(g)374
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×230
保温効力(℃)70以上(6時間後)
保冷効力(℃)9以下(6時間後)
飲み方2通り2WAYタイプ(コップ飲み・直飲み)。真空構造で保温・保冷OK。ハンドル付。ワンタッチオープン。
材質【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【コップ】ステンレス鋼【コップ上部】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【ハンドル】TPU(耐熱温度70℃ / 耐冷温度-20℃)【中せん】ポリプロピレン(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【開閉ボタン】ABS樹脂(耐熱温度80℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)
容量(mL)750
質量(g)433
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×265
保温効力(℃)70以上(6時間後)
保冷効力(℃)9以下(6時間後)
毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。お買い物以外にもピクニック、スポーツ観戦にもお使いいただけます。
材質【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】アルミ蒸着フィルムタイヤ:ポリ塩化ビニル,ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)850
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×840(最長)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×80
バッグ容量(L)30
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ