背中と腰、両方暖か!
冬の注目度No.1、ヒーター系商品。
特に暖かさを感じるインナーとしての着用がメインになっています。
発熱箇所は背中と腰の2カ所。
価格帯も手ごろになってさらに手軽に着用いただけけます
スーツの下にも着られるインナーベスト
手持ちのモバイルバッテリーでも使用可能
手洗いでの丸洗い可能
低温火傷防止機能
電源はUSBケーブル対応
※バッテリーは別売りになります
仕様左内側バッテリーポケット付き、両脇ファスナーポケット、背裏アルミプリント
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風性、保温性
温度設定範囲(℃)強:60→中:50→弱:40(ボタン色:アカ→オレンジ→シロ)
生地高密度ポリエステルタフタ
材質(ボタン)樹脂(ドットボタン)
材質(ファスナー)樹脂
シームレスのハイスペックベストの衿裏、背中などに専用ヒーターパッドポケットを配置することで、瞬時に温感を得られるヒーターベスト
種別ベスト
機能保温性、防風、4WAYストレッチ、軽量、ヒーターパッド、スライダー、脇ポケット
混率(%)表地:ポリエステル100(ラミネート加工)、裏地・中綿:ポリエステル100
対応シーズン秋冬
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
あったか防寒インナーベスト。シームレス加工なので、風が入りにくく、より保温性がアップしました。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!
付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。出力5V/2A容量10000mAhのバッテリー(BR-011)も付属!
お手持ちの出力5Vモバイルバッテリーも、使用できます。
付属のスイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強(約45℃)・中(約40℃)・弱(約35℃)と切り替えることが可能。LED表示で現在のモードを確認できます。
操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単。スイッチは服の内側に取り付けるようになっているため目立ちません。。
用途防寒対策。通勤やレジャースポーツ・野外観戦、寒い日の外出に。
仕様PSE適合品
セット内容ウェア、スイッチ付きヒーターパッド、10000mAhモバイルバッテリー
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:98×62×22
色ブラック
質量(g)バッテリー:180
温度(℃)[強]45、[中]40、[弱]35
混率(%)ウェア:表/ポリエステル100、裏/ポリエステル100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材)
寸法(cm)スイッチ付きヒーターパッド:15×20
機能防寒
バッテリー出力5V/2A
充電時間(時間)約5~6(5V2Aのアダプター&コンセントを使用して充電した場合)
バッテリー容量(mAh)10000(容量3.7V)
使用時間(時間)[強]4.5、[中]6、[弱]8
あったか防寒インナーベスト!上着の下に着ること が可能なV ネック薄手タイプ。薄手ですが中綿入りであったか!薄手で軽量、しかも高い保温性のアルミコーティング裏地使用!付属のスイッチ付きヒーターパッドを背中のポケットに入れて使用できます。スイッチ付きヒーターパッドには操作スイッチがあり、強:約55℃・中:約45℃・弱:約35℃と切り替えることが可能です。温度保護機能があるので、熱くなりすぎることがありません。60℃以上になると保護スイッチが働き一旦電源が切れます。45℃以下になると再び電源が入ります。操作スイッチは、目立たないように服の内側に取り付けるようになっています。操作スイッチ部は、マジックテープ式なので着脱も簡単です。 LED 表示で現在のモードを確認できます。ヒーターパッドの収納ポケットは下からパッドを差し込む仕様で、配線が邪魔になりません。別売の推奨モバイルバッテリー(品番:BR-8000)がご使用いただけるほか、お手持ちのモバイルバッテリーもご使用いただけます(USB<TypeA>を差すことのできる5Vモバイルバッテリーが使用できます。容量5800mAh以上のバッテリー推奨)。
用途防寒対策グッズ、バッテリー式暖房ベスト、屋外での様々な場面に
セット内容ベスト、ヒーターパッド
種別ベスト
温度(℃)強:約55、中:約45、弱:約35
端子の種類ヒーターパッド:USB-TypeA
混率(%)表地:ナイロン100 裏地:ナイロン100(メッシュ部分:ポリエステル100コーティング素材) 中綿:ポリエステル100
機能防寒
適合バッテリー出力5V 容量5800mAh以上/BR-8000(別売)
使用時間(時間)強:約2.5、中:約3.5、弱:約4.5(BR-8000モバイルバッテリー使用時)
3段階温度調節機能付きの、手洗い洗濯の出来るヒーターウエアーです。
用途ゴルフなどレジャースポーツ・釣り・外作業などに
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表地:綿54、ナイロン46、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書
種別ベスト
色ブラック
質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75
出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A
表示方式LED3色(青・白・赤)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)
入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA
機能防寒
バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh
バッテリー電圧(V)3.7
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
バッテリー容量(mAh)10000
素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100
ケーブル長(cm)約85
USBポート数2個口
稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
こちらの商品は 10秒ですぐ暖かいヒートベスト【服のみ】になります。
中綿・襟付きで、背中とお腹辺りをすぐにあたためます。(スピード発熱)
連続使用時間が長く、ベストも軽くて、洗えます。
冬の防寒対策に必須のインナーベストです。
マイクロカーボンヒーター内蔵。
市販のモバイルバッテリー5V2Aタイプも使えます。
用途バイク、自転車、ゴルフ、釣り、スキー、レジャー、アウトドア、家事、ガーデニング、ウォーキング、散歩、作業着、作業服、防寒
色ブラック
点灯時間【赤色点灯】約6時間(50℃)/【白色点灯】約8時間(43℃)/【青色点灯】約10時間(38℃ )
混率(%)【表地】(ポリエステル)100/(綿)95/(ポリウレタン)5【裏地】(ポリエステル)100
機能発熱、防寒
種別ベスト
アウターの中に着用できるインナーベスト。
色9ブラック
素材リップ(表)ポリエステル100%、(裏)起毛トリコットポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
色ブラック
種別ベスト
機能防寒、発熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104
質量(g)バッテリー:175
入力電圧(V)5
入力電流(A)2
定格消費電力(W)10
待機電力(W)0.7
温度コントローラー温度調節 4段階
コネクタ形状USB Type-A
熱線部が約20秒でぽっかぽか防寒あったかベスト両面ヒーター。熱線部分には繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で上半身を暖かく包み込んでくれます。カンタン操作 押すだけでOK!。薄くて軽く着心地フィット!。いつも清潔!手洗い可能。
色ブラック迷彩
種別ベスト
機能防寒
素材表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、両サイド:ポリエステル95、ポリウレタン5、中綿:ポリエステル100、加温素材:炭素繊維100
付属品USBバッテリー、ACアダプター、取扱説明書
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)10000
バッテリーリチウムイオン:DC5V/6200mAh
入力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:AC100~240(50/60Hz)/20VA
出力USBバッテリー:DC5V/2.1A、ACアダプター:DC5V/1.5A
USBポート数2個口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBバッテリー:約63×22.5×90.5、ACアダプター:約30×75×50(突起物を含まず)
質量(g)USBバッテリー:約178、ACアダプター:約75
ケーブル長(cm)約85
稼働時間(時間)【高温】両面:約3、前面:約6、首・背面:約6、【中温】両面:約4.5、前面:約9、首・背面:約9、【低温】両面:約7、前面:約12、首・背面:約12(専用バッテリー使用時の目安)
温度調節押しボタン式3段階
表示方式LED3色(青・白・赤)
充電時間(時間)約7(専用ACアダプター使用時の目安)
動きやすい防風ストレッチニット素材と首元までのヒーター採用で温かさUP。胸の温度調整スイッチで三段階温度調整ができます。10,000mAhの専用バッテリーとUSBケーブル付き
種別ベスト
混率(%)【表地】防風ストレッチニット:ポリエステル100、【裏地】タフタ:ポリエステル100(抗菌防臭加工)
機能発熱、防風
独立温度調節3段階!
内ポケットあり!
裏地フリース素材!
手洗い可能!
高品質のダウンコットン!
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階(首・背中/前面が独立)
スイッチ青ランプ:低温加熱、白ランプ:中温加熱、赤ランプ:高温加熱
中綿ベストにヒーターが付いているので着込まなくても暖かいです。アウターとしてもスーツやジャケットのインナーとしても着こなせます。ヒーターが取り外せるのでお洗濯可能です。小さくたたんで持ち運びに便利です。
用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階
スーツ生地のフルフランを使用。ウールのような生地感で軽く、気心地の良さを実現。スーツ生地を使用しているので、色目を合わせてスーツにも着用できます。表ポケットに取り付けたスイッチで簡単に操作でき、通勤電車や外出時等寒さに合わせて温度調整可能です。ヒーターパットは取り外しできるので、ベストの洗濯やクリーニングにもお出しすることが可能です。
用途寒い季節の外仕事に。アウトドアやレジャーに。
種別ベスト
機能防寒
温度調節3段階
M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質表地:ポリエステル 100%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%
色ブラック
サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで)
質量(g)約320
消費電力(W)約10
電源外部給電(USB5V 2.0A以上)
肩幅(cm)40
着丈(cm)64
温度低:約40~45度、中:約45~50度、高:約50~55度 ※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。
モード3種類(低・中・高)
ケーブル長(mm)約250
身幅(cm)48~62
寸法(横×縦)(cm)バッテリーポケット:12×19、前ポケット:14×15.5
稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約8、 中:約6.5、 高:約5 ※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3時間以下の稼働時間になる場合があります。
袖口(cm)66~76
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌々日出荷
M~XXLサイズまで調整可能。冬でも暖かい薄手のヒーター内蔵インナーベスト。5箇所にヒーターが内蔵されている2023年最新のヒーターベストです。最大の特徴はサイズ調整が可能なこと。M~XXL(3L)サイズまで対応しているので、女性や細身の男性からサイズの大きい方まで着用していただけます。しっかりと暖かいのに薄手で軽量なので、コートやジャケットのインナーとして着れば防寒対策もバッチリです。撥水加工で汚れがつきにくく、洗濯も可能なサイズ調整できる「ヒーターベスト」は、防寒対策だけでなく着心地、デザインにこだわったアイテムです。
付属品本体、日本語取扱説明書
種別ベスト
色ブラック
質量(g)約320
消費電力(W)約10
電源外部給電(USB5V 2.0A以上)
温度(℃)低:約40~45、中:約45~50、高:約50~55※使用環境、モバイルバッテリー性能のより異なります。
混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル100、中綿/ポリエステル100
肩幅(cm)40
着丈(cm)64
適合サイズ通常着用サイズM~XXLサイズ着用者まで
機能発熱、軽量、防寒、撥水
モード3種類(低・中・高)
ケーブル長(mm)約250
身幅(cm)48~62
寸法(横×縦)(cm)前ポケット:14×15.5
稼働時間(時間)10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合、低:約8 中:約6.5 高:約5※環境温度15度でダウンジャケットのインナーに使用した場合の測定値となります。※アウターで使用時は、すべてのモードで3以下の稼働になる場合があります。
袖口(cm)66~76
1着
¥7,390
税込¥8,129
5日以内出荷
。ライトアウター・インナーとして両着用可能アイテムです。防水・防風・撥水機能ストレッチ素材です。取り外し自在の電熱パッドと高出力12Vバッテリーのデバイスにより、最大50度の発熱を可能としたヒートテクノロジーサーモクラフトです。電熱パッドと12Vバッテリーで最大50℃の発熱が可能です。男女兼用です。ライトアウターやインナーベストとして。
速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱。背中に密着する立体クッション構造採用。洗濯機でも気軽に洗えて衛生的。マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御。ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久
用途バッテリー式電熱暖房ベスト
仕様バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど)
トラスコ品番669-4783
セット内容本体のみ・バッテリーは別売です
材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステル
色黒
サイズフリー
幅(cm)40
長さ(cm)54
設定温度(℃)弱 40・中 50・強 60・ターボ 65
動作時間弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時
稼働時間(時間)【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
1着
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し
種別ベスト
混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
機能撥水・防風、保温、軽量
シーンを選ばないスマートなデザインに8ポケットの裏アルミ(ブラック)ヒーターベスト。
適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
PATヒーター取付可能ウエアー
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
種別ベスト
混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
ツインカーボンヒーターで暖かさアップ!!
バッテリー暖G専用リチウムイオンバッテリー
肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。
縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。
体の位置にヒーターを装着可能。
用途きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。
種別ベスト
色ブラック
混率(%)ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨
寿命充放電 約500回
温度調節バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能
充電時間(時間)約3(LX-3350B)
保温時間(h)約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BⅢ使用時)
腹部2枚、首(肩)、背中の計4枚のヒーターで全身を温めます。また3P独立スイッチを採用しておりヒーターそれぞれの箇所の温度調節が可能。首肩可動式ヒーターはヒーターの位置を調節可能。好みに応じて首と肩どちらかを温めることができます。
用途防寒服、ヒートベスト
色ブラック
連続使用時間(時間)赤(強)3.5、白(中)4.5、青(弱)6.0
セット内容ヒーターベスト1着、取扱説明書、保証書
機能発熱/防寒
種別ベスト
ヒーター付き・軽量でも高い防寒性能を発揮、両脇ポケット、左側内側ファスナー付きバッテリーポケット、左側内側ポケットコード通し、背中にヒーター内蔵、襟元ヒート
種別ベスト
機能撥水・防風、保温、軽量
混率(%)(表地・裏地・中綿)ポリエステル100
【首・背中が約20秒でぽっかぽか。冬の寒さ対策に! 防寒あったかベスト!】
【即暖効果:温かさの秘密】
首後部と背中に繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているので、装着時の違和感もなく約20秒で背中を温かく包み込んでくれます。
【カンタン操作:押すだけでOK!】
ベストに充電したバッテリーを接続します。
ベストの電源スイッチを約2秒長押しでON/OFF切替ができます。
電源スイッチを押すたびに、高温(赤)→中温(白)→低温(青)の順で色が切り替わります。
【便利なUSBコネクター】
電源入力プラグにUSBを採用。
USB電源やモバイルバッテリーが使用できるので便利です。
【薄くて軽く着心地フィット!】
両サイドには伸縮性のあるストレッチ素材を採用。
アウター・インナー問わずフィットし、軽くて動きやすいです。
【いつも清潔!手洗い可能!】
ご自宅で手洗いができます。
硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は石鹸や中性洗剤で軽く押し洗いをして下さい。
用途寒い真冬の屋外活動に大活躍! 屋外現場作業(昼間・夜間の工事現場、警備員、ガードマン、露天のお店など)。キャンプやツーリング、釣り等のアウトドア。ゴルフ、サイクリング、スキー、スケート、スポーツ観戦など。農作業、ガーデニング、ウォーキング、犬の散歩など。
付属品専用充電式リチウムイオンバッテリー(DC3.7V/10000mAh)、充電用ACアダプター
種別ベスト
色ブラック
質量(g)約305(本体)、約175(バッテリー)
混率(%)表/裏地:ナイロン100、両脇:ポリウレタン95/ポリエステル5、ヒーター:炭素繊維100、中綿:ポリエステル100
機能防寒
表示形式LED3色表示(赤・白・青)
温度調節押しボタン式3段階
使用時間(時間)強約6/中約9/弱約13(発熱)
内側の面ファスナーにパッとヒーターをワンタッチ取付け!ヒーターウェアに変わる防寒ベスト!
【届いてすぐに使えるようベスト・ヒーター・充電器・バッテーリーをセットにしました。】
バッテーリーは何を使うの?充電器は?の心配がなくなりました。
用途インナーベストに・アウターとしても
種別ベスト
色ブラック
混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100/パイピング部:綿100/別地:ナイロン100
機能発熱・防寒
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服TM上のバッテリー(別売)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
トラスコ品番352-6206
種別ベスト
色ブラック
サイズM
品名Thermal Gear
電源(V)7.2
混率(%)表裏地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)39
着丈(cm)58
機能発熱
稼働時間(時間)強:約8、中:約8.3、弱:約11(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
1着
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
冬の建設現場からアウトドアまで使える、発熱機能付きウェアです。暑い時期のみ使用していた空調服のバッテリー(別売り)が、寒い時期もそのままご利用いただけます。ヒーターには航空工学の応用で作られたPTC効果を持つ素材「ナノフレキシブル過熱フィルム」を採用、シリコンがベースとなっており、発火の恐れがなく安全性に優れています。曲げても丸めても大丈夫、柔軟性と耐久性に優れています。温度設定を「強」にして使用していただいた場合、90分後に自動に「中」に切り替わり、低温やけどを防ぎます。バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットにいれて洗濯機で丸洗い可能です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その付属品、及びこれらを示すブランドです。
用途冬の建設現場、工場からアウトドアなどに。
サイズM
品名Thermal Gear
電源(V)7.2
肩幅(cm)39
稼働時間(時間)【強】約8【中】約8.3【弱】約11時間(BTUL1使用時)(周囲の温度や着用条件によって異なる)
充電式電池で作動する電熱ユニット内蔵のインナーベスト。バッテリーは左ハンドポケット内に収納し、首周りと腹部に内蔵したヒーターがあ体感を効果的に暖めます。
脇腹にはリブニットを使い、着ぶくれしにくくフィット感も良好です。
高性能中綿素材PRIMALOFTと肌触りがよくきめの細かい起毛裏地を使用し、ヒーターOFF時でも保温インナーとして使用できます。
専用の7.4Vリチウムポリマーバッテリーと充電器(100-240V)が付属します。
材質ポリエステル・プリマロフト
色BLACK
温度(℃)(目安)HIGH:約55、MID:約40:LOW:約30
機能保温性を高める中綿入り/運動性を高めるシャーリング伸縮パネル/運動性を高める立体裁断
使用可能時間(分間)HIGH:約90、MID:約120:LOW:約150
約8秒で速暖!熱効率の良い、強靭、柔軟素材ナノ繊維ヒーターを採用!
バッテリーは100gと超軽量です。(バッテリー2個付)
1ヶ月の充電が僅か約16円で経済的です。手洗い可能。肩ポッカヒーター切替で肩・首を選択できます。
3P独立スイッチで好みに応じて首(肩)、背中、腹部それぞれで温度調整が可能です。
色ブラック
種別ベスト
機能発熱/防寒
ヒーターナノ通電性繊維ヒーター
バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー7.4
バッテリー容量(mAh)3400
バッテリー寿命約500回
保温時間(h)約強3 /中4 /弱8(ヒーター同時使用時)
表示LED強-赤/中-白/弱-青点灯(OFF時消灯)
使用充電器出力電圧8.4V
充電時間(時間)約4
電源充電式AC100~240V
素材ナイロン、ポリエステル
縫い目をなくすことで防風・撥水性に配慮し、裏アルミ素材で保温効果をUPさせた軽量ヒートベスト。
適合【ヒーターバッテリーセット】(SH-100)S-HEATマルチヒーターフルセット/【ヒーターセット】(SH-101)S-HEATマルチヒーターセット/【バッテリー】(SP-103)S-POWERオールシーズンミニバッテリー
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ、防風、撥水性、保温効果、軽量
別売りのバッテリーを装着して使用する電熱ベスト「VOLT HEAT」シリーズ。着ているだけで+8度、電源を入れれば電熱ヒーター効果で最大60度、光を熱に変換する機能性素材「アルティメットカーボ」使用。XS~3XLまで幅広いサイズに対応。XS・Sはユニセックスサイズ。内側のフックボタンでVネックの深さを調整できる襟元2WAY仕様。袖ぐりストレッチテープ。両脇は裏フリース素材使用。左脇にはバッテリーも収納できるマルチポケット。スイッチは外から見えないよう左脇ポケット内に配置。左ポケット内に接続用のUSB(Type-A)。バッテリー(別売り)は対応のものをご使用ください
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。タウンユース。カジュアル。ビジネス
セット内容ベスト
混率(%)表素材:ナイロン100、脇配色:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、裏素材:ポリエステル100
素材表:アルティメットカーボ リップストップ、裏:タフタ、脇:フリースボンディング
5カ所ヒーター付き電熱ベスト服のみ。・5カ所発熱エリア。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
色ブラック
素材ポリエステル
電熱ベストSHB-8 服のみ。通勤や通学からアウトドアにもおすすめなベストです!。9つのヒーターが前面と背面から温め、3段階に温度の変更が可能。切り替えスイッチで気温に合わせて使い分け、電源を入れなくても暖かい!。洗濯できるので清潔に使用できます。
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
機能発熱
素材ポリエステル
【服のみ】5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト。・5カ所発熱エリア。・内側スイッチでデザインすっきり。・軽薄で保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
色ブラック
機能発熱
素材ポリエステル
空調服ユーザー待望の発熱防寒ベスト
スイッチを入れると約10秒でぽかぽかあたたまり、冬の屋外作業からアウトドア・レジャーなどで大活躍。
POINT1:夏も冬も同じ空調服バッテリーが使える
BTSP1/BTUL1/LIBT1/LIBT2/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
POINT2:3段階温度調節
POINT3:洗濯機で丸洗い可能
バッテリーを外し、ケーブルのコネクター部分の防水キャップをはめれば、洗濯ネットに入れて洗濯機で丸洗い可能。
作業などで汚れても、しっかりお洗濯できるので安心です。
POINT4:驚きの柔軟性・耐久性
曲げても丸めても大丈夫。
ヒーターは約0.5mm の薄いフィルム状なので、ウェアを着たときのストレスもありません。
用途寒い冬の外作業、通勤やアウトドア、レジャーなど幅広いシーンで大活躍!
色ブラック
種別ベスト
機能発熱
混率(%)表地:ナイロン94、ポリウレタン6、裏地 ナイロン94/ポリウレタン6、中綿:ポリエステル100
セット内容ベスト本体(収納内ポケット端子/ヒーター付)※端子に「防水キャップ」が付いています
仕様腰ポケット、調節ボタン、ヒーターユニット内蔵、ファスナー付き左内側胸ポケット、左内側バッテリー専用ポケット
出力(W)8(ヒーターユニット)
電源(V)7.2(ヒーターユニット)
温度上昇(ヒーターユニット)約9℃/10秒間
耐熱温度(℃)約280(ヒーター部のみ)
温度調整方法【3段階】強(レッド)約60℃/中(オレンジ)約50℃/弱(ブルー)約40℃)
絶縁強度(volts/mil)5000(ヒーター部のみ)
動作時間【強(レッド)】BTSP1・BTUL1/約8.0時間、LIBT1・LIBT2/約5.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.0時間、PICOBT1SB/約2.6時間、【中(オレンジ)】BTSP1・BTUL1/約8.3時間、LIBT1・LIBT2/約5.5時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約4.2時間、PICOBT1SB/約2.7時間、【弱(ブルー)】BTSP1・BTUL1/約11.0時間、LIBT1・LIBT2/約7.3時間、NANOBT1・NANOBT2BK/約5.5時間、PICOBT1SB/約3.6時間
11カ所ヒーター付き電熱ベスト+30,000mAHモバイルバッテリーセット。・11カ所発熱エリア。・ダブルスイッチで前後独立温度設定可能。・軽薄で手触り柔らかく保温性に優れている。・三段階温度設定【低温・中温・高温】。・手洗い,洗濯洗い可能。・薄型、軽量コンパクトバッテリー
用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル
種別ベスト
寸法(mm)バッテリー:141×69×27
色グレー/ブラック、(バッテリー)ブラック
機能電熱・薄型・軽量
バッテリー容量(mAh)30000
素材表地 ポリエステル 裏地 ポリエステル ,化繊綿
すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを背面上部に使用したインナーヒートベストとモバイルバッテリーのセットです。
モバイルバッテリーが付属されているので、購入後すぐにお使いいただけます。
シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。
アウターの中にも着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。
各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。
ベストの内側にバッテリーを収納するポケットが付いています。コンパクトに収納できる専用の袋付きです。
混率(%)本体:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
色ブラック
種別ベスト
機能防寒、発熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:52×25×104
質量(g)バッテリー:175
入力電圧(V)5
入力電流(A)2
定格消費電力(W)10
待機電力(W)0.7
温度コントローラー温度調節 4段階
コネクタ形状USB Type-A
関連キーワード
1
2
次へ