伸縮が可能なファイルボックスです。必要なサイズに調整ができますので、場所を効率的に使えます。
仕様2仕切り3区画
材質PP
寸法(mm)250×255×243
質量(g)300
材質再生発泡PP
厚さ(mm)2.5
色黒
サイズA4たて型用
質量(g)418
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×20(~330)×325
アズワン品番64-2290-48
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
12仕切りで伸縮自在の便利な仕分け用ファイルです。仕切りの色がカラフルで分類に最適です。
用途オフィスやご家庭で、溜まる書類や冊子を簡単に整理し保管できます。
サイズA4
色ブラック
材質表紙:PP(1.0mm厚)、ポケット:PP、タイトルシール:紙
付属品タイトルシール
幅(mm)奥行自在 約20~330
タイプヨコ
仕切り12
ポケット13
グリーン購入法適合
伸縮型ブックエンドの大型サイズで安定感UP。大きい書籍やカタログ、A4ファイルもしっかりキープ可能。
用途ブックエンド
質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105(最小)/350(最大)×197×281
約10cm~45cmまでの幅調整が可能なブックエンド。サイズに合わせて伸縮できるので本やファイルが倒れることなくコンパクトに収納できます。背面に壁がなくても使用できるバッククロス設計です。
用途本やファイル、CDなどの収納やオフィス書類の整理整頓に
材質金属
質量(kg)0.6
寸法(cm)最大:45×15×19.5、最小:約10×15×19.5
仕切り2
厚くて丈夫、高級な質感の3層発泡PP素材。ポケットを広げると自立可能です。 オフィスはもちろんご家庭でもお使い頂けます。 書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式。 奥行き約20~330mmまで伸縮自在の自立型収納スタンド。 12仕切り13ポケットで12ヶ月分類が可能です。
用途ポケットを広げると自立可能なアコーディオン式のドキュメントスタンド
材質表紙:再生発泡PP 2.5mm厚、ポケット:PP、糸:ナイロン、インデックス:紙
寸法(mm)325・260・奥行自在 約20~330
サイズA4
規格A4タテ12仕切り13ポケット
グリーン購入法適合
いつでも・どこでも・どなたでも♪シンプルスタイルのヘッドホンです。簡単操作で通話も音楽も楽しめ、またワイヤレスでも有線でもお好みのスタイルでご使用いただけます。片側2cmずつ無段階伸縮で自分にピッタリのサイズで使えます。また使わない時は折りたたんで収納可能。MicroSDスロットが搭載されており、mp3形式の音楽データなら直接再生ができ便利です。
質量(g)120
周波数拡散方式:GFSK
連続使用時間(時間)約3.5(使用環境や条件により異なる)
電池チリ有無ポリマー電池150mAh
対応メディアmicroSD(32GBまでを推奨)
送信出力class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×7×17.5~19.5(展開時)、16×7×10(折り畳み時)
再生周波数帯域(Hz)20~20k
充電時間(時間)約3.5(使用環境や条件により異なる)
主材質ABS、PP、PU、綿
周波数(GHz)2.4
BluetoothV5.0
通信距離(m)約10
ワット数35mW
対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
関連キーワード