こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)0.75
材質ポリプロピレン(PP)
掲示板・広告板・照明器具・ディスプレイ
耐候性があり加工しやすいアクリル板です
屋外使用や照明など、過酷な条件に耐えられる数少ないプラスチックで、耐候性に優れています
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷などの機械加工に適しています
木製合板でない、プラスチック板を使用し、ホルムアルデヒドの発生を抑えています。背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。背の動きに合わせて可動する背もたれチルト機能付き。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれの上下前後の調節が可能です。座面に型崩れしにくいモールドウレタンを採用。
仕様出荷形態:ノックダウン組立式※組立納品を承っております。詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。
材質張地/布張り(PE/ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)10
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/400×330
耐荷重(kg)座面:100
キャスターあり
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/580×580×770~960、座面(座面調節)/450×400×440~570
機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整可能)、背もたれ上下前後調整、背もたれチルト機能
梱包内容1個口/605×590×315mm・12kg
グリーン購入法適合
ヘッドレストなし
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板
質量(kg)63
質量(g)(品目単位)60000
タイプ手引:最大延長、ボールベアリング
深さ(mm)430
表面処理粉末コーティング
ストッパーあり(×1)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140
負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
エグザコンタ 【EXACTIVE シリーズ】 A4書類ファイル+メモボード 「エグザボード」です。【EXACTIVE シリーズ】 シンプル&シックで機能的。エスプリの効いたデザインのビジネスマン向けラインでフランスでも大人気。【エコ】80%以上の再生プラスチックを使用している環境にやさしい商品です。【クリップボード+クリアファイル】クリップでノートパッドをクリップすれば、安定したメモボードに。反対側面には書類などを挟めるクリアファイル。【クリップ】ペンなどの筆記具を1本固定できるペンホルダー付き。ゴム留めタイプなのでカバンの中などで書類がバラけてしまう心配なし。【ポリプロピレン】厚み2mmのポリプロピレン製。とてもしっかりしていて、軽く雨水をはじきやすいのも特徴。【加工】表面はキズや汚れが目立ちにくいストライプのエンボス加工。
用途ビジネスマンの方に最適な商品です。
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)324
縦(mm)335
横(mm)240
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
関連キーワード