20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用ヘルメット『GRIT AIR+』電気用規格対応モデル GENTOS 動画あり
ヘッドライトメーカーが本気で考えた、ヘッドライトのための産業用ヘルメットです。本商品は付属専用シリコンバンドを使用してバッテリーボックスのあるモデルを含め、幅広い機種のヘッドライトを取付可能です。激しく動いてもヘッドライトは落ちたりズレたりしないから快適に作業に集中できます。ケーブルホルダーにケーブルを固定すれば見た目もスッキリ、名入れした社名も隠れずしっかり見えます。発泡ライナー同様の衝撃吸収力を確保したエアアシスト(衝撃吸収樹脂ライナー)を採用したことでムレにくく、水洗いにも対応。ヘルメットを清潔に保つことが可能です。
その他取付可能ヘッドライト:次の製品を除くジェントス製ヘッドライト GH-200RG、GH-103RG、HC-24BK、HC-24YG、HC-15R、HC-332B 材質帽体:ABS、バイザー:PC、シリコンバンド用クリップ:POM 寸法(mm)(取付可能ヘッドライト)ヘッドバンド取付プレート幅:95迄、対応ヘッドバンド幅:20~25、幅224×奥行291×高さ161 質量(g)414 頭囲(cm)被り:54~62 衝撃吸収ライナー 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)52.5~63.0 仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング 質量(g)510 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業 質量(g)435 各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC 衝撃吸収ライナー
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質ABS樹脂 サイズ(cm)53~61 内装G型内装 ひさし長さ(mm)約50 材質(あごひも)ポリエステル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメット No300
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用、電気用
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強さち軽量を追求したヘルメット。 アメリカンスタイルの草分け的存在で根気強いロングセラー。
用途一般作業用、電気作業用に。 質量(g)342 規格飛来・落下物用、電気用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×169×220
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメット No.310F-OT
大人気の売れ筋タイプ 軽量で深くかぶれて安定性抜群。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
材質ABS樹脂 質量(g)約389 サイズ(cm)53~61 内装OT型内装 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約50 材質(あごひも)ポリエステル
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ヘルメット No.310F
材質ABS樹脂 質量(g)約373 サイズ(cm)53~61 内装G型内装 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(あごひも)ポリエステル 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強さち軽量を追求したヘルメット。 アメリカンスタイルの草分け的存在で根気強いロングセラー。
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。 質量(g)366 規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×169×220
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 従来製品に比べ、圧倒的な軽量化を実現。 EG3ヘッドバンドとのコンビネーションにより快適に、よりアクティブに作業に集中できます。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下 仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー) 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)360 タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型 機能軽量、エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備 内装HA2(成形タイプ) 頭囲(cm)約53~62 ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DICプラスチックDICヘルメット AA16
軽量です。二重ヘッドバンドで史上最高のホールド感を実現したEG4を採用。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ帽子溝付き
適合頭囲(cm)53~62 内装EG4
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。 付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書 トラスコ品番539-4920 材質帽体:ABS樹脂 規格厚生労働省「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物用、 墜落時保護用、電気用) 色(帽体)マットブラック(艶消し塗装) 頭囲(cm)53~63 衝撃吸収ライナーエアライト 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1箱(10個)
48,980 税込53,878
29日以内出荷

新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。墜落時保護用。 仕様国家検定合格品 質量(g)480 通気孔なし
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様国家検定合格品 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン) 質量(g)430 種類アメリカン 耐衝撃性 頭囲(cm)55~62 衝撃吸収ライナー 使用区分飛来・落下物/墜落時保護/電気用
1個
2,798 税込3,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm)52.5~63.0 仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品 質量(g)415 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。雨だれを防ぐ溝付構造。女性ロングヘア―に対応した帽体形状。頭部にやさしいハンモック。国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 質量(g)330 規格飛来・落下物用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1 頭囲(cm)54~62
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加賀産業Bo-1B
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。雨だれを防ぐ溝付構造。女性ロングヘア―に対応した帽体形状。頭部にやさしいハンモック。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 質量(g)350 規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1 頭囲(cm)54~62
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加賀産業Bo-3B
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。雨だれを防ぐ溝付構造。女性ロングヘア―に対応した帽体形状。頭部にやさしいハンモック。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。 材質【帽体】ABS樹脂 質量(g)368 規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1 頭囲(cm)54~62
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストリームライトバンテージ180 乾電池入
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。 ヘッド部は180度曲がる。 付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。 多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。 ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。 電源CR123Aリチウム電池×2個 明るさ(Lm)250(High)、100(Low) 防水保護等級IPX7 付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ 光源C4 LED、高輝度青色LED 照射距離(m)170(High)、103(Low) 連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)