16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
橋本達之助工芸バスク キッチンペール45L
エコ商品
木目調のダストボックス。 前後2枚構成の上蓋付き。 手前側の蓋を後方にスライドさせると開閉できます。 キャスターは底板部を少し上に上げて取り付けているので外からは見にくくなっています。 内側には、ポリ袋を押さえるストッパーが付いているので、45リットル用のポリ袋を装着できます。 20Lの袋なら、2つ付けて分別ゴミ箱にすることも可能。
容量(L)45 材質MDF(プリント紙化粧繊維板)、ウレタン塗装 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×440×620 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類スライド式 商品タイプ本体+フタ
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニオイ漏れを防ぐ、密閉タイプのペダルペール。 パッキンとフタの重みによってしっかりと密閉されるのでニオイ漏れを防ぎます。 モノトーンでシンプルなデザインで、インテリアに馴染みます。
材質フタ・本体・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、ペダルロット/スチール、パッキン/ポリエチレン 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×46.2×58.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダル式だから足で踏むだけで開閉するスライドペール。使いやすい45Lサイズ。フタ付きで中身が見えないから置く場所を選ばない。 2つ折りスライドフタでスペースの無い棚下にも置きやすい。手を添えるとフタを開けたまま固定可能、閉める時はペダルを踏むとロック解除。 袋留め付きで、45Lポリ袋をしっかり固定。大きめコロ付きで、引き手部分を少し持ち上げると移動ラクラク。 フタが外せるので、丸洗い可能。スタイリッシュなデザイン。
用途事務所のゴミ箱、分別ダストボックスとして。 材質ポリプロピレン 容量(L)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×445×580 質量(kg)2.4 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ付きなので中身が気にならず、お部屋にもキッチンにも馴染むゴミ箱。ツヤのないマットなモノトーンカラー、柄のないシンプルな無地デザイン。 フタはスライドタイプで、ワンタッチでラクラク開閉。フタが開いた状態で固定できるので、ゴミ袋の交換もスムーズ。広い間口で、大きなゴミもポイポイらくらく。 ポリ袋を固定する、袋止めホルダー付き。キャスター、引き手付きでお掃除の際の移動もスイスイ。スリム設計なので、隙間を有効活用。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。ふた付き 角型 縦型 キッチン 分別 仕様キャスター付き 材質ポリプロピレン
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

矢崎化工ペールカート セット L-45
エコ商品
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車と、矢崎化工製万能桶L-45のお得なセット品です。
用途矢崎化工製万能桶L-45と移動用台車のセット品 材質台車:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム)、万能桶:ポリエチレン 質量(kg)3.5 台車:ブラック・万能桶:ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)399×399×610
1セット
15,980 税込17,578
16日以内出荷

アイリスオーヤマスチールペール
シンプルでインテリアに馴染むスチールペールです。直線的なすっきりとしたデザインです。自治体指定のごみ袋サイズに合わせた内寸設計になっています。分別可能な袋留めが付いています。大きめのごみ袋やレジ袋2枚並べてなど、それぞれ使用できます。お客様組み立てとなります。はめ込んでいくだけの簡単組み立てです。
材質ふた:ABS、上枠・底板:PP、側板:スチール(エポキシ塗装)、クリップ:POM 形状角型 フタの種類かぶせ式
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矢崎化工ペールカート L-35/L-45用
エコ商品
大型容器の移動・運搬に便利なイレクター製の台車です。矢崎化工製万能桶L-35、L-45用です。
用途矢崎化工製万能桶L-35、L-45移動用台車 材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ・プラスチックジョイント)、キャスター:スチール(車輪ゴム) 質量(kg)1.8 ブラック 適合容器万能桶L-35(矢崎化工製)、万能桶L-45(矢崎化工製) ※底から100mmの位置の高さの外径が330mm以下の容器であれば、使用できる場合があります。 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)399×399×190
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷

屋外に馴染むカラー。ハンドル付きで移動がラクラク
材質本体:ポリプロピレン、バネ・袋止めホルダー:スチール、バネアーム:ポリカーボネート 形状
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易ロック機能付:蓋のグリップ部にはロックがあり、握ればロックが解除され蓋を持ち上げることが出来ます。蓋を下ろせば自動でロックが出来ます。フルオープン蓋付:大量のゴミも楽に投入できるフルオープン蓋付。発泡PEパッキン付:内容物の臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付。簡易連結機能付:スライド式簡易連結機能付。同じサイズ同士はもちろん、キャスターペール70Cと90Cの連結が可能。簡易ストッパー付:軽い傾斜でも固定可能な金属製ストッパー付。排水栓付:底面に水抜き穴があり、ゴミや水気あるもの、水産物などを入れた場合に、水洗いなど後処理が簡単です。4輪キャスター付(自×2・固×2):4輪キャスター付で前に引っ張っても後ろから押してもスムーズに動き、取り扱い易いペールです。
容量(L)45 材質(本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ハンドル)PP、(排水栓・錘カバー)PE、(蓋パッキン)発泡PE、(車軸・ストッパー・ネジ類・錘)鋼、(キャスター)ナイロン、PP、エラストマー グレー/ブラック 種類キャスター付 外寸(mm)348×546×666
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

材質ポリプロピレン 高さ(mm)560 奥行(mm)440 容量(L)45 間口(mm)265
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 高さ(mm)575 奥行(mm)390 容量(L)45 間口(mm)310 キャスター
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.85 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×405×610
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶から漏洩する液体を保持し、屋外への流出を防ぎます。100%リサイクルポリエチレン製の環境にやさしい製品です。高さはわずか14cm、ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。黒色のパレットは汚れが目立ちません。格子板(パレット上面)は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。本来廃棄処分されるはずの素材をリサイクルして製造した100%リサイクルポリエチレンの製品です。
用途ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管に。 材質100%リサイクルポリエチレン 高さ(mm)140
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで) 材質スチール、4.0mm強化ガラス ケース形状タワー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456 ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500~1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450~1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA 対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数7
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)