156件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 適合バンド幅(mm)2.3~3.6 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。 仕様RoHS対応 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲-29~82℃ 使用場所屋内・屋外用 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g])2[204] RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。
材質66ナイロン
1袋(10個)ほか
236 税込260
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。 材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系 使用場所屋内・屋外用
1袋(100個)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーの強粘着(3M社製VHBテープ付き)タイプです。
用途電線の配線固定に 仕様VHBテープ粘着剤付 材質66ナイロン 材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 使用温度範囲-35℃~85℃ 推奨静荷重(N[g])40[4080]
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より強固に固定したい場合に。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-29~82
1箱(100個)ほか
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤 最大静荷重(g)127 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マウントベース
インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。
用途xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用 xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用 材質66ナイロン
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
用途電気工事、通信工事、配電盤内のケーブル固定など多用途にご使用いただけます 材質66ナイロン
1袋(100個)
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質耐候性ナイロン66 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。 仕様RoHS対応 材質ABS 規格UL規格品 使用温度範囲-29~82℃ UL規格UL難燃性94HB
1袋(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GTMB22 グリップタイマウントベース ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)グリップタイマウントベース
グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質66ナイロン 幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)28 寸法D(Φmm)5.2 寸法E(mm)18 寸法B(mm)28 寸法C(mm)22 適合ビスM5 特性標準
1袋(20個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)回動型マウントベース
エコ商品
約90°まで回動できる固定具。結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。
用途屋内使用 仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー 材質ナイロン グレード標準 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。 高さ(mm)6.6 縦(mm)24.9 横(mm)24.9 適合バンド幅(mm)2.3~4.8
1セット(100個)ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
7,698 税込8,468
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IP67取得です。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。 トラスコ品番338-2086 取付穴径(mm)21パイ
1個
189 税込208
当日出荷

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
使用場所屋内外
1袋ほか
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)15.5 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)3.6~12.7 使用場所屋内外
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
1袋
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。 中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
用途ケーブルの結束、固定。 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)32.3 質量(g)705 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9 固定方法M6ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 使用場所屋内外
1箱(500個)ほか
179,800 税込197,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。 トラスコ品番148-7057 材質耐候性ナイロン66 高さ(mm)6.4 ねじ寸法M3 最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9 縦(mm)38.1 横(mm)38.1 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)513 ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(10袋×50個)
169,800 税込186,780
9日以内出荷

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1箱(5袋)
51,980 税込57,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するクレードルデザインのアクセサリです。
用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
1袋
4,298 税込4,728
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。
用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。 材質耐候性ナイロン66 トラスコ品番731-0706 質量(g)755 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)2.3~7.6 寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6 使用場所屋内
1袋
39,980 税込43,978
当日出荷

インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定。 材質耐候性ナイロン66 質量(g)191 使用温度範囲(℃)-60~85 適合バンド幅(mm)8.9 寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4 使用ねじM5
1箱(500個)ほか
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
黒色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 寸法D(Φmm)4.5 ビスの呼びM4 UL規格UL94V-2
1袋(10個)
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な被着体に確実に貼り付く超強力粘着テープを使用しており、アクリル、PP、塩ビ、各種ゴム材料への接着が可能です。 ネジ止め用穴付きです。
用途結束バンドを任意の場所の固定に。 トラスコ品番501-0201 材質本体:ナイロン66、粘着剤:アクリル系 高さ(mm)5.7 縦(mm)19 横(mm)19 適合結束タイ(mm)4.3以下 テープアクリル系
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~85 寸法B(mm)9.5 寸法D1(Φmm)4.3
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)