43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます
材質フック部:ポリプロピレン、ループ部:ナイロン 厚さ(mm)4 長さ(m)30
1個
3,800 税込4,180
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ 動画あり
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。 セット内容フック・ループ各1 材質ナイロン 厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3 長さ(m)1 粘着剤ゴム系粘着剤
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。 種別ループ 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2 タイプ強粘着のりつきタイプ 長さ(m)20 粘着剤ゴム系 粘着力強粘着
1巻
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
300 税込330
当日出荷

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 セット内容フック・ループ各1m 材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着) 厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4 タイプ裏面両面テープ 長さ(m)1 粘着力強粘着
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。 材質ポリエステル タイプ縫製取付タイプ
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 質量(g)60 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5~65
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。 材質ポリエステル 厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7 粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。 セット内容フック・ループセット 材質ポリエステル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.7 粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
1セット
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリエステル、ループ面:ポリエステル 厚さ(mm)4 質量(g)250 タイプ両面タイプ 長さ(m)25 テープ厚さ(mm)4
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かんたん取り付け粘着付き広幅100mmのマジックテープ、A面(フック部)とB面(ループ部)のセットです。
用途小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。 セット内容A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚 材質ナイロン 幅(mm)100 長さ(m)0.2 粘着剤ゴム系
1セット
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番113-3893 幅(mm)100 ブラック 質量(g)18 長さ(m)100 入数(枚)【袋】フック1、ループ1 包装形態袋入り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-13 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
800 税込880
翌日出荷

高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-14 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
800 税込880
翌日出荷

トラスコ品番113-2341 幅(mm)100 ブラック 質量(g)38 長さ(m)200 入数(枚)【袋】フック1、ループ1 包装形態袋入り RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

高温時の保持力に優れています。 車内のインテリア固定に適しています。
エスコ品番EA944MB-11 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)0.25
1個
400 税込440
翌日出荷

日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-27 材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)100 ブラック 長さ(m)0.2 耐荷重(kg/cm2)1
1個
900 税込990
翌日出荷

日用小物、インテリア小物、カー用品などの固定に。 常温使用。金属・ガラスなどの平滑面用。 ワンタッチ結合のスタンダード面ファスナー。
エスコ品番EA944MB-26 材質面ファスナー:ナイロン、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)100 ブラック 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)1
1個
500 税込550
翌日出荷

エスコ品番EA944MB-54 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)1
1個
600 税込660
翌日出荷

エスコ品番EA944MB-53 材質面ファスナー:ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 長さ(m)0.1 耐荷重(kg/cm2)1
1個
300 税込330
翌日出荷

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 長さ(m)1.5 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のマジックテープに比べ約3倍の結着力。小物の固定、ずれ防止に最適。粘着剤付き(強粘着)。
エスコ品番EA944MA-4 幅(mm)25 長さ(m)1.5
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。 厚さ(mm)2 タイプ両面 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)PET樹脂
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。 テープ長さ(m)3 厚さ(mm)1.0 材質(フック)ポリエチレン 材質(ループ)ナイロン
1巻
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着の位置を自由に調整ができ、着け、はがしが非常に簡単に出来ます。 必要な長さでカットできます。
材質ナイロン66、ポリウレタン樹脂、ラバー系粘着剤 幅(mm)20 サイズ幅 20mm×長さ 1m タイプ(剥離回数)1000以上 耐熱性-30℃~140℃(30分) 主なワークパーツ
1袋
1,098 税込1,208
当日出荷

粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:× 材質ポリエステル 粘着剤合成ゴム系粘着剤
1巻(25m)
8,498 税込9,348
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスケイ工機ケーブルラップ
エコ商品
ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2m)ほか
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。 材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック 材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ 材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三重チャック付きでしっかりガード!マジックテープで開閉部はコンパクトに折り畳める防水ウエストポーチです。ケースに入れたままスマホのタッチパネルが操作可能。
用途海水浴やプール、野外フェスなどに 材質PVC 寸法(mm)220×150×10 ブラック 質量(g)60 タイプポーチ 対応機種汎用 防水性あり
1個
599 税込659
当日出荷

再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
1袋(10本)
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使い下さい。安定性あり、作業中の腰への疲れを和らげます。ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:型押しレザー・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×680×T(厚)10 特性ベルト通し3ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 80mmベルトまで使用可能
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

吸油マットDPプラス2(F-273-7)と専用ゴムマットベース(F-95-7-3)のセット商品です。交換タイミングがわかりやすく取替ができる吸油マット。ベースは耐久性の高いゴムを使用した滑り止めマジックテープ付き(12箇所)です。
用途工場・スーパーなど、水・油を使用する現場に セット内容吸油マットDPプラス2(F-273-7)+専用ゴムマットベース(F-95-7-3) 材質吸油マット:ポリエステル(55%)、ポリエチレン(45%) ゴムマットベース:合成ゴム 幅(mm)750 厚さ(mm)12 吸油マット:ホワイト、ゴムマットベース:ブラック 奥行(mm)900
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

TULTEX(タルテックス)防水防寒パンツ(男女兼用)
アウトドアテイストな素材感とレインウエアとして機能する防水性を持つ防水防寒パンツ。 ポケットフラップ付/前開きファスナー/脇マジックテープアジャスター/後膝リフレクター 透湿防水 防風 耐水圧10000mmH2O 透湿度8000g/m2/24hrs 撥水
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック 混率(%)ナイロンタスラン(裏PUラミネート) ナイロン100 色番10
1着
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電設・通信・配管・建設・仮枠・土木・大工・造園・その他一般作業用に保護ベルトとしてお使い下さい。安定性あり、作業中の腰への疲れを和らげます。ベルト通しがマジックテープベルトですので、ハーネスにも装着し易いです。ベルトループにカラビナ等も付けられます。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。 材質本体:型押しレザー・合皮・ポリプロピレン、金具:スチール 黒鰐柄 質量(g)275 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×680×T(厚)10 特性ベルト通し3ヶ所全てマジック テープベルト25mm巾 80mmベルトまで使用可能 角リング金メッキ 4ヶ所ベルトループ付
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用した、レジャーやアウトドアにも使える男女兼用の作業用レインパンツ。タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用。耐水圧:15000mm/公的検査値(10000mm/性能確約値)、透湿性:10000g/m2・24h/公的検査値(8000g/m2・24h/性能確約値)※公的検査値:公的検査機関の検査を元にした数値ですが裏コーティングの工程上、箇所によりバラつきが出る可能性があります。※性能確約値:生地メーカー及び工場がコーティングムラを加味して確約する性能数値です。パンツウエストシャーリング。パンツウエストコード付き。縫い目をなくし水の侵入を防ぐシームレス立体ヒップ。ひざ裏反射テープ付き。パンツ裾マジックテープアジャスター。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア タウンユース デイリー ブラック 耐水圧(mm)15000 透湿度(g/m2)10000
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)