23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E 形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)35 材質(甲被)塩化ビニール(PVC) 機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性 材質(底部)塩化ビニール(PVC) 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVA全敷(通気穴付) 靴タイプ長靴
1足
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
機能耐薬品性 足幅EEE 種類安全長靴 長さ(cm)35.5 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ長靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけではなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。更に、硬い金属面やタイル等の凹凸のある床が混在する環境でも高い耐滑性を発揮します。(スリップサイン付)。内側底面から履き口にかけ伸びた4本のエアチャネルにより、靴内のムレを効果的に逃がします。さらに取り外し可能な通気インソールにより不快なムレを軽減します。筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し調整可能な穴あけ溝付。用途や体型に合わせてハサミで簡単にカット調整できるライン付き。幅広で軽量なワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため、鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。抗菌性能:食品生産・加工・厨房などでの安全管理や衛生管理に。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
サイズ 材質(甲被)PVC 機能耐滑性、軽量、耐油、耐薬品性、抗菌、通気性 標準質量(g)1720/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(中敷)EVA全敷(通気穴付き) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミドリ安全安全長靴 921T
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途建設業。製造業。点検・整備。 サイズ(cm)26 ブラック JIS規格JIS T8101 C2/L トラスコ品番857-2288 質量(kg)1 高さ(mm)330 種類安全長靴 材質(甲被)合成ゴム 標準質量(g/片足)1440 機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 筒周(mm)380 靴タイプ長靴
1足
13,980 税込15,378
翌々日出荷

台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。全方向の滑りに強いハイグリップスーパー底です。一般的な低濃度の酸、アルカリに対して耐薬品性を有しています。筒幅調整用の穴あけ溝付きです。用途や体形に合わせて筒の長さ調整が可能です。
足幅EEE 機能耐薬品性・耐滑 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) 材質(アッパー)PVC 種類安全靴 靴タイプ長靴 質量(g)1600 丈(cm)35.5 材質(底部)PVC 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
1足
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
足幅4E 形状ハイカット 種類安全長靴 長さ(cm)35 材質(甲被)PVC 機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき) 靴タイプ長靴
1足
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。 異物などの目詰まりもしにくい構造です。 銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。
足幅EEE 形状ハイカット 質量(kg)2 種類セーフティシューズ 長さ(cm)35 材質(甲被)PVC 機能抗菌、耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品性 JIS規格JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO 材質(底部)PVC 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
機能耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性 足幅3E 長さ(cm)約37(26cm) 標準質量(g/片足)約1050(26cm) 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル) 材質(ソール)PVC JIS規格JIS規格S種相当 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

台車の車輪が衝突しても小指部に乗り上げない特許取得の小指保護先芯。軽量な樹脂タイプ。ふくらはぎが太く入らない、または筒が太すぎる場合は、お手持ちの紐等を使用し調整可能。一般的な低濃度の酸、アルカリ(塩酸、カセイソーダなど)に対して耐薬品性を有しています。用途や体型に合わせハサミで簡単にカット調整できるライン付き。くるぶしの部分を保護するアンクルガード付です。水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様の靴です。
ブラック サイズ 材質(甲被)PVC 機能軽量、耐薬品性 標準質量(g)1900/両足(26.0cm基準) 材質(底部)PVC 材質(先芯)プロテクトウズ5(ワイド樹脂) 材質(中敷)EVA全敷(通気孔付) 靴タイプ長靴
1足
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミドリ安全安全長靴 913
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途建設業。製造業。点検・整備。 機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油 ブラック 質量(kg)2 種類安全長靴 材質(甲被)合成ゴム 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミドリ安全安全長靴 921T
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。 ブラック 質量(kg)1 高さ(mm)330 種類安全長靴 材質(甲被)合成ゴム 標準質量(g/片足)1440 機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油 JIS規格JIS T8101 C2/L 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 筒周(mm)380 靴タイプ長靴
1足
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。 機能耐熱・耐薬品・耐水・耐油 ブラック 質量(kg)2 高さ(mm)245 種類安全長靴 材質(甲被)合成ゴム 標準質量(g/片足)1500 JIS規格JIS T8101 C2/L 材質(底部)合成ゴム 材質(先芯) 筒周(mm)370 靴タイプ長靴
1足
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐久性 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴
1足
9,398 税込10,338
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。
足幅EEE 機能軽量・甲プロテクター付 ブラック 材質(先芯) 材質(アッパー)合成ゴム(非耐油) 種類安全靴 靴タイプ長靴 質量(kg)2 JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格 丈(cm)32.5 材質(底部)合成ゴム(非耐油) 材質(プロテクター)【甲】樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
1足
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。 ブラック 形状ミドルカット 質量(kg)1 高さ(mm)270 種類静電安全靴 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)1380 機能静電 JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠 材質(先芯) 筒周(mm)380 靴タイプ長靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミドリ安全安全半長靴 CF140
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類安全靴 長さ(cm)24(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)490(26.0cm) 機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプ半長靴
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

土や砂に食い込む底意匠で整地されていない地面で滑りにくい、屋外作業に最適な靴底です。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 規格JIS_T_8101_革製S種<普通作業用>合格 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ半長靴
1足
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業など 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 機能耐熱 JIS規格JIS T8101 C1/S/BO 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 靴タイプ半長靴
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ半長靴
1足
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS規格H種合格の先芯を搭載した、重作業向け安全靴です。先芯がワイド設計になっていますので、指先がひろびろで快適です。破れやすいつま先革を破損から守る、ゴム製のトゥキャップ付きです。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
ブラック 材質(先芯)ワイド鋼製 足幅3E 規格JIS_T_8101_革製H種(重作業用)合格 仕様ゴムトゥキャップ付き 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 耐圧迫性荷重(kN)15±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ半長靴
1足
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック 材質(先芯) 足幅3E 形状ミドルカット 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1) 機能静電、耐熱 JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴) 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA半敷 靴タイプ長靴
1足
14,980 税込16,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック 材質(先芯)新ワイド樹脂 足幅3E 質量(kg)1 種類静電安全靴 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭) 靴タイプ長靴
1足
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。軽量でサビにも強いワイド樹脂先芯搭載です。筒部に反射テープが付いています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)36(26cm) 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)1060(26cm) 機能踏抜き防止、先芯軽量 JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1 靴タイプ長靴
1足
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)