上からゴミを見せない形状です。デスクや洗面所で使いやすいです。袋止めリング付きです。
用途コンパクトなくず入れとして
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)180
奥行(mm)140
容量(L)1.8
間口(mm)140
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。中をコンビニ袋で仕切って分別ゴミ管理ができるよう「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」シール付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×160
質量(g)508
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
デスクまわりに置けるくず入れです。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに
材質ポリプロピレン(PP)
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
机やテーブル、ドレッサーや洗面所での使用に最適です。使い方はポリ袋をスッポリ入れてカバーを被せるだけ。袋が外に見えず見た目も清潔です
形状丸形
質量(g)260
容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×125×185
商品タイプ本体+フタ
ペットボトルが3本入るゴミ箱。CD、DVD、リモコンなどの小物入れとしても使えます。底面に転倒防止のおもりを内蔵
用途車内のゴミ箱
質量(g)285
使うときに開いて、いらないときは折りたためます。
アルミパイプ仕様で軽量設計。女性でも簡単に運べます。
フタが2段階に開くので、小さいゴミ、大きなゴミで使い分けられます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いています。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。8mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ごみ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ダストボックス カラス対策 メッシュ ゴミステーション 軽量 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱
用途場所を取らず、持ち運びも便利なジャンボメッシュです。
材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
形状角形
色ブラック
種類ゴミ集積保管庫
フタの種類かぶせ式
デスクやテーブルの上、洗面台まわりにぴったりのミニサイズのスイングカン。
材質ステンレススチール/ポリプロピレン
形状丸
質量(g)300
容量(L)1.5
寸法(cm)12×12×16.5
商品タイプ本体+ふた
一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断!
用途静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!オートフィード連続運転時間 業界最長240分
仕様CD/DVD裁断可能、暗証番号ロック機能付き、電源・過熱・紙詰まり・半ドア・ゴミ捨て表示ランプ
その他【定格】10枚【最大】12枚
質量(kg)23.4
色ブラック
幅(cm)40
ダストボックス容量(L)53
高さ(cm)76
細断形状ミニクロスカット
グリーン購入法適合
奥行き(cm)50
細断可能物クレジットカード/CD
オートフィード機能○
最大投入幅A4
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
便利ならくらく取手付き
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
質量(kg)約23.4
色黒/白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760
連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30
原稿サイズA4コピー用紙
ダストボックス容量(L)約53
裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット)
給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)
細断形状ミニクロスカット
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)モーター:52(空転時)
細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚
裁断速度(m/min)1.8
オートフィード機能あり
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
・セーフティーロック搭載の安心&安全コンパクトシュレッダー。・セーフティーロックにより誤操作を防ぎ安全性が向上。・パワフル&コンパクトでホームオフィスに最適。・手近に置いて、必要な時すぐにシュレッドできる、コンパクト設計。・ホッチキスやクリップ、クレジットカードも細断出来ます
質量(kg)4.5
タイプダストボックス:持ち上げ式
容量(L)ゴミ箱:11.5
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×370
消費電力(W)(50/60Hz)280
連続使用時間(分)4
保証期間1年
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
細断寸法(mm)4×12
色(本体)ブラック
投入口幅(mm)(紙)220/A4
セキュリティレベル:P-4
最大細断枚数6枚
収納枚数(枚)ダストボックス:約180
作動音(dB)70
細断方法ミニカット
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード