風量押ボタン 3段階切替
タイマー2時間切り
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×350×680~870
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860
消費電力(W)(50/60Hz)22
機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H
風量9段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)15
機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86
風量調整7段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
切タイマー1/2/4時間
重くて移動しにくい植物や家電類の移動がラクラク!シンプルなデザインでリビングに置いても馴染みます。タワー型の扇風機やヒーターなどをラクラク移動。移動させにくい物もハンドル付きで簡単に動かせ掃除がしやすくなります。押入れの中の整理にも便利です。自立するのでちょっとしたすき間での収納が可能です。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール(ユニクロメッキ) ナイロン
質量(g)約620
耐荷重(kg)約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×31×6.6
内寸(cm)天板サイズ:約W27.5×D27.5(ハンドル含まず)
関連キーワード