10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
色ブラック
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
奥行(mm)408
段数3
耐荷重(kg/段)50
棚段数3
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)
総耐荷重(kg)100
均等耐荷重(kg/段)50
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管
材質スチール
高さ(mm)1810
奥行(mm)460
間口(mm)890
棚ピッチ(mm)25
枠幅(mm)40
取扱説明書(0.8MB)
均等耐荷重(kg/段)70
関連キーワード