商品豆知識
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。
テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。
配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
材質(本体)ナイロン66
材質(ケース)ナイロン66
材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
使用温度範囲(℃)-20~80
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)AC/DC600
材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)-20~70
色ブラック
エスコ品番EA538SM-12
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
色ブラック
エスコ品番EA538SM-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
色ブラック
エスコ品番EA538SM-14
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
色ブラック
エスコ品番EA538SM-13
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
電源・動力(モータ)の分岐配線に。
端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に
色黒
定格電圧(V)AC/DC600
定格電流(A)30
極数4~8P(端子台)
端子ねじM4×10、フリータンシねじ
適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ
使用温度範囲(℃)-20~80
本体質量(g)約75
1箱(5個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本
適合品番OA-QTM844
色黒
本体質量(g)約26
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)
適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
本体質量(g)2
材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
1箱(10個)
¥779
税込¥857
翌日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色黒
電線仕様-種別S-VCT2c
電線仕様-芯数2C
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。
材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。
色黒
定格電圧(V)600
適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)
最高使用温度(℃)-20~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するFujitsu製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径5.5mm×内径2.5mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC19~20V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径5.5mm (-) ×内径2.5mm (+) 丸型DCプラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するDell製ノートPCを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC19~20V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
PD対応USB Type-C搭載ACアダプタで、丸型充電端子を搭載するHP製ノートPCなどを充電できるケーブルです。専用ACアダプタを使う必要がなくなり、持ち運ぶ荷物が減ります。外径7.4mm - 内部ピン0.6mm、出力電圧+19~20Vの丸型DCプラグに対応する機器に使えます。最大65WのノートPCの充電や動作に対応します。DC出力電圧はDC19~20Vの単一電圧です。ケーブルはしなやかで取り回しやすいです。
色ブラック
最大出力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
出力電圧DC19~20V
コネクタ形状ACアダプタ (DC入力) 側: USB Type-C オス、PD出力側: 外径7.4mm - 内部ピン0.6mm径 丸型DCプラグ
1本
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
省スペースに置ける、パソコン用の小型スピーカーです。パソコンのUSB-A端子1本だけで給電と音声入力により、実用最大出力4.4Wのステレオサウンドを手軽に楽しめます。
用途実用最大出力4.4Wの2.0chステレオスピーカーです。パソコンのUSB-Aポートに接続することで、ステレオサウンドを手軽にお楽しみいただけます。 。パソコンのUSB-A端子1本だけで簡単に使用できる、USB音声入力タイプです。 。Φ50mmの丸型フルレンジドライバーを採用し、バランスのよい安定したサウンドを実現します。 。アンプ内蔵で、手元で簡単にボリュームを調整できる「ボリュームコントローラー」を搭載しています。 。ボリュームコントローラーには接続したままサウンドをOFFにできるミュートボタンを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様再生周波数帯域:180Hz-20kHz
色ブラック
質量(g)約430
径(Φmm)スピーカーユニット:50
外形寸法(mm)幅約72×奥行約74×高さ約82
最大出力(W)実用:4.4(2.2+2.2)
保証期間1年間
入力端子電源・音声入力:USB-Aコネクター
スピーカーバスレフ型
ケーブル長(cm)USBケーブル:約133(ボリュームボタン部含む)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m)3
特性アース付
色黒
電線仕様VCT3芯×1.25sq
使用場所屋内
仕様アースクリップ付・丸端子付
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
導電性の2層構造ラバーマット(黒)です。
静電気を発生させない床に切り替え、適切なESDフットウェアを着用している人を接地します。
高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。
フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。
表面が滑らかなのでお手入れが簡単です。
表面が頑丈なのでほとんどの椅子や台車の使用にも適しています。
RoHS 適合です。
用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして
厚さ(mm)2
色ブラック
付属品3090 スナップ、3040 接地用コード
コード長さ(m)(グランドコード)4.5
先端形状(アース)圧着丸端子
表面抵抗値(Ω)1×106
RoHS指令(10物質対応)対応
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状3P
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×2個
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)23
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)2
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
USBポート数×
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)23
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状3P(接地付きプラグ)
導体サイズ(mm2)2
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×2個
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)28
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL5-20
導体サイズ(mm2)3.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数12
許容電流(A)28
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL5-20
導体サイズ(mm2)3.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。
測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。
PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。
サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数18
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで
周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT5.5(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。
測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。
PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。
サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数24
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで
周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥59,980
税込¥65,978
16日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付き(15A×2個)です。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×3個
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)36
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF3.5(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
関連キーワード