食品衛生法適合品。手にピッタリ指先フィットで作業性抜群です。左右兼用、使い捨てタイプ。
用途DIY、料理、ヘラカラー、お掃除、介護用の使い手袋として
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.07
全長(mm)235±5
色ブラック
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉なし
極薄で弾力があり手にぴったりフィット。柔らかい使い心地で、精密作業や長時間作業でも疲れにくい。合成ゴム手袋なので、耐突刺、耐油、耐薬品、耐静電気性に優れています。食品加工、農業水産、医療現場、介護施設、バイオ産業、クリーン産業など幅広い分野で活躍します。汚れが目立ちにくく、人目が作キッチンにも最適
色黒
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。
用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 8.6N
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9N
トラスコ品番780-9662
質量(g)175
1双
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9N
トラスコ品番780-9671
質量(g)200
1双
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
安定感を追求したグリップ+スレンダーネック ・グリップ上面をフラットにし、更に幅を大きめにすることで安定感を追求しました。また、グリップの上下で表面のシボを変え、上面は滑り難く、下面は滑らかな質感を重視しました。 ・グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティングすることで、グリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑り難く、またテーブルなどに引っ掛けたり、立てかけても、倒れ難くなっています。 ・握った際、指またにかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くし、指またにあたる部分を樹脂で覆い、質感にも配慮しました。 シックな花柄をご用意。 対応身長:約140~160cm シャフト径:上 19mm、下 16mm 先ゴム:16mm
全長(cm)66.5~89・2.5cmピッチ
質量(g)250
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部エラストマー樹脂
材質(支柱)アルミ
安定感を追求したグリップ+スレンダーネック ・グリップ上面をフラットにし、更に幅を大きめにすることで安定感を追求しました。また、グリップの上下で表面のシボを変え、上面は滑り難く、下面は滑らかな質感を重視しました。 ・グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティングすることで、グリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑り難く、またテーブルなどに引っ掛けたり、立てかけても、倒れ難くなっています。 ・握った際、指またにかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くし、指またにあたる部分を樹脂で覆い、質感にも配慮しました。 シックな花柄をご用意。 対応身長:約127~172cm シャフト径:上 19mm、下 16mm 先ゴム:16mm
全長(cm)66.5~89・2.5cmピッチ
質量(g)250
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部エラストマー樹脂
材質(支柱)アルミ
関連キーワード