高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容ワンタッチファンブラック 2個
色ブラック
種別ワンタッチファンブラック
厚さ(mm)47
質量(g)103 ※ファン1個の値
寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
大切なファンをゴミや異物の混入から守ります
用途ファン付き作業服使用時に
材質ポリエステル
寸法(cm)伸び:11.5、置き:8.5
最大風量76リットル/秒(※1)!ターボモード(※2) 対応ファン
総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。
薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!
【新型プロペラ】流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。
【有機的なフォルムのフィンガーガード】フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。
【薄型・軽量】ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い(※3)80gを実現しました。
【取り付け簡単】ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。
【プラグ抜け軽減】楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。
※1 14.4V使用時、ファン2個の値。
※2 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。
再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。
バッテリー残量”6”以上の時のみ使用可能です。
※3 小型ファンを除く。
適合バッテリーBT01411のみ
厚さ(mm)41
質量(g)80※ファン1個の値
風量(L/sec)14.4V(ターボモード)時:72、11V(連続モード)時:62、11V(ゆらぎモード)時:48.8~62、8.2V時:48.8、6.0V時:36(※ファン2個の値)
動作時間14.4V(ターボモード)時:4.9時間※ターボモード1回使用した場合の目安、11V(連続モード)時:4.4時間、11V(ゆらぎモード)時:6.8時間、8.2V時:8.5時間、6.0V時:17(※ファン2個の値)
電池寿命(時間)3000
背もたれ等にファンが当たりにくい、横ファンタイプの空調服(R)にベスト型が登場。
ファンの位置がウェアの真横にあるのでシートの背もたれなどにあたりにくい。
広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。
左胸には伝票板などを収納できる大きな縦向きのポケット、抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用し、機能性も文句なし。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル75綿25/高密度T/Cブロード
機能帯電防止素材/反射
照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度。大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計。どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム。電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階。暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!。『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!。ヘッドライトの取り付けOK。
用途工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員
付属品ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書
材質ABS/PP/シリコン
色ブラック
質量(g)約250
入力/出力2/1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×28×8
充電時間(時間)約4
充電池タイプリチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh)
運転時間(時間)弱/約11、中/約6.5、強/約4
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
解体工事やごみ収集作業などの粉塵やホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです
用途空調服を着用するときに
色ブラック
1組
¥1,990
税込¥2,189
9日以内出荷
セット内容ファン×2、取扱説明書/保証書×1
サイズF
質量(g)102(ファン1個あたり)
最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合)
最大風量106リットル/秒。
圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。
上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。
ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン
厚さ(mm)47
質量(g)(ファン/個)85
風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)
動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上
適合バッテリーBT23211のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能でスタンダードタイプ。
頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。
ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツ
セット内容ワンタッチファンブラックXレッド 2個
色ブラックXレッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
ULファン接続用ケーブル
用途快適ベスト・快適ウェア ULファン用
セット内容ケーブル
バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)
色ブラック
1個
¥1,190
税込¥1,309
3日以内出荷
GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発された空調ファンセット
送風量は毎秒約47L
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)
バッテリーは『GLADIATOR』『VOLTCOOL』ブランドロゴ入りのものをご使用ください
用途VOLTCOOL空調ウェア専用
セット内容ファン×2個、ファンケーブル×1本、取扱説明書、保証書
型式ネジ式ファン
色ブラック
サイズF
質量(g)約98×2
使用環境温度(℃)0~40
生産国中国
製品サイズ(mm)縦:107、高さ:48
1セット
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
『VOLTCOOL』空調ファン専用ケーブルです。本製品のみでは使用できません。
用途VOLTCOOL空調ファン専用
色ブラック
サイズF
生産国中国
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
薄型設計でさらなる軽さを手に入れた、唯一無二の着用感。バッテリー・ファン一体型でコードのわずらわしさがありません。独自の流体設計で内蔵ファンの傾斜を最適化し、最良な服内環境を実現します。お気に入りの香りを入れられるフレグランスケースを内蔵。※充電には、USB充電器(1コネクタあたり2.0A以上出力可能なもの)をご用意ください。
セット内容ファン本体×2、バッテリー×2、充電ケーブル×2
色ブラック
質量(g)220(バッテリー装着時)/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×35×130
風量60~42(L)
モード烈/強/中/弱
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池:4750
稼働時間(時間)2.5~9
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。
FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。
色ブラック
厚さ(mm)39
寿命10000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命
適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SB
■ 突然の雨や水がかかるシーンでも、作業を中断することなく空調服(R)を使用できます。
■ ファンカバーを付けても風量低下が少なく、空調服の風量を約75%*キープできます。
■ ファンカバーの上から、別売の空調服フィルター(FSB30)を装着することができます。
用途空調服オプションパーツ
セット内容ファンカバー2個
材質ポリプロピレン
色黒
質量(g)82g(2個)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約120×120×54
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ジーベック製空調服全般に使用できます。
用途空調服用。
最大風量(L/sec)7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発
径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました
フィンガーガードは、本製品の最大の特徴である高回転・大風量を実現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました
ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さと、メーカーファンの中で最も軽い80gを実現しました
ウェアの取付時に、はめ込む位置が分かりやすいガイド付
楕円型のプラグ差込口の為、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます
厚さ(mm)41
寿命3000時間(公称値)
最大風量(L/sec)14.4V時:76.0、11.0V時:62.0、8.2V時:48.8、6.0V時:36.0
バッテリーBT01411のみ
セット内容ファン
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途夏場のワークウェア。
材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)
厚さ(mm)【ファン】38
色No.804(ブラック)
質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5
充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)
ファン外径(Φmm)106
連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間
バッテリー容量(mAh)5000
ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付
最大風量(L/sec)47
胸スイッチ付きウェア専用ファンユニット。ファンとバッテリー、充電器のセット。
用途胸スイッチ付きウェア用。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ファン×2、リチウムイオンバッテリー、充電器
寸法(mm)バッテリー:72×92×22
色黒
質量(g)バッテリー:220
対応胸スイッチ付きウェア
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)7.4
風量調整強/中/弱
稼働時間(時間)[強]約8 [中]約12 [弱]約15
1個
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
業界最軽量クラスの超軽量ファン。
厚み約40mmに薄型設計で着用した時の背中に感じる違和感を軽減。
ファンの重量は一つわずか82g、バッテリー・ケーブルと合わせた総重量でも300g以下で、着用時の重量によるストレスを感じません。
最大出力の9V使用時の持ち時間は8.5時間で、交換用バッテリーなしでも1日作業に対応できます。
用途快適ベスト・快適ウェア用ファン
セット内容ULファン×2、ファンケーブル×1
電圧(V)6/7/9(3段階/稼働)
最大風量(L/sec)37(6V)/43(7V)/54(9V)
連続使用時間(時間)10(6V)/6.5(7V)/4(9V)
バッテリーG-POWERバッテリー(N18-01)(推奨)
寸法(Φ×mm)105×40
質量(g)86
モーターブラシレス
使用環境温度(℃)0~40
穴径(Φmm)90(対応ウェア)
色ブラック
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
■ ファンに取り付けることによって、ファンや周囲の物が傷つくことを防ぎます。 ■ ファンを外した後の空調服(R)の穴をふさぐことができるため、夏季以外でも空調服(R)を使用できます。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
用途FAN2200G/B/BR専用
色黒
セット内容ファンキャップ2個
材質TPU
直径(Φmm)105
質量(g)82g(表裏パーツ)
アズワン品番64-8518-31
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
空調服保守パーツ
厚さ(mm)47
寿命2000時間(公称値)
最大風量(L/sec)7.2V時:48.8、6.0V時:42.2、5.0V時:36.8、3.3V時:25.8(バッテリー使用時)
セット内容ファン
耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。
耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。
前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保!
ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造!
ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
用途軽作業・レジャー
耐水圧(mmH2O)15000
透湿度(g/m2)5000
機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き
性別男女兼用
混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
風量が強い強力タイプ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色黒
質量(g)112
プロペラ9枚
ファンA(強力タイプ)
1セット(2個)
¥4,490
税込¥4,939
4日以内出荷
ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。2本ペン差し。ファスナーポケット。脇ゴムシャーリング。手口アジャストボタン。再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)。ミズノデオドラント。バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
組成ポリエステル100%
サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。
小型軽量で空調パンツ特有のたれ下がり軽減。
接続ケーブル不要でケーブル断線からの解放。
過電圧・過充電・過放電の保護回路付き。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ
色ブラック
定格容量11.52Wh
厚さ(mm)38.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129.5×106×38.5ファン(バッテリー内蔵)
質量(g)約160
最大風量(m3/min)2.8(46L/秒)
風量調整3段階切替
充電時間(時間)約3
寿命約2000時間(ファン)
充放電回数(回)約300
バッテリーLi-ion電池
使用時間(時間)風量7V「強」で目安約3h 6.3V「中」で目安約4h 5V「弱」で目安約8h
セット内容ハーフパンツ×1着・パワーファンケーブルレスバッテリー一体型×1個
混率(%)ウェア:ナイロン100(裏チタンコーティング)
入力電圧(V)DC5(MicroUSB)
バッテリー電圧(V)3.6
入力電流(A)1(MicroUSB)
バッテリー容量(mAh)3200
革新的なシルエット。オーバーサイズのカラーがオフェンスモードへ切り替えるtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、フルハーネス対応のロングスリーブが登場。裏チタン生地が日差しを遮り、効率よく涼風を巡らせる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。風をたっぷりと含むオーバーフィットタイプで、着衣下の身体を直射日光から保護しつつ涼風を纏わせる。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
空調風神服シリーズ史上最大風量の風でプロユーザーはもちろんライトユーザーも存分に涼感を感じられます。
衣料とファンを接続するケーブルが付属
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
サイズF
使用時間(時間)強:約2.5・中:約5・弱:約12
質量(g)約95(1個)
風量(L/sec)最大約81
色ブラック
セット内容ファン
1セット
¥4,980
税込¥5,478
当日出荷
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント、予備用、スペア
色本体:ブラック、バッテリー:ブラック、ファン:レッド
質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)
電圧(V)ファン:30
風量4段階調整
ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8
ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8
出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4
入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3
バッテリー容量(mAh)26000
サイズ(mm)ACアダプター:67×39×29、バッテリー:109×73×41【ファン】114×107.6×47.2、服穴径:Φ90対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
解体工事やごみ収集作業などの粉塵やホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです
用途空調服を着用するときに
色ブラック
1組
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
片手でのファンリング脱着が可能になりました。
ケーブルフックの採用により、プラグ抜けの可能性を軽減しました。
貴金属ブラシ採用により、連続動作時間2000時間を達成。
セット内容ファン×2、ケーブル×1
RoHS指令(10物質対応)対応
防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)。洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能。洗濯による汚れの再付着を防止。細部にこだわり、現場でガンガン使えるタフな一着。持った荷物を傷つけにくい、前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ。同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!
セット内容服のみ
素材ポリエルテル65%/綿35%
「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証。28V×117L/秒の圧倒的第風量。16V最大風量80L/秒(17%アップ)。簡易水洗い対応
用途空調服オプションパーツ
付属品付属ファンケーブル:FY5540
穴径(Φmm)対応ウエア:90
本体質量(g)98※ファン1個の値
羽根枚数5
モーターブラシレスモーター
本体厚さ(mm)Φ106×D39
取付け方法ネジ式
適合バッテリーGB428/GB428PD
適正電圧(V)DC6~28
稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
キッズ用の空調服(R) 対応のファン。チャイルドテスト済の安全なフィンガーガードを採用しました。
大人用に負けないクオリティで、しっかり風を取り入れます。
厚さ(mm)32(ファン一個)
色ブラック
質量(g)55(ファン一個)
動作時間2000時間以上(出力7.2V (試験継続中))
最大風量(L/sec)7.9 (バッテリー7.2V、ファン1個あたり)
適合バッテリーPICOBT1SB
身ごろ部分は空気が抜けない特殊な素材を使用。ファン穴はファンが取り付けしやすい仕様。大容量バッテリーも収納可能なポケット。裾から空気が漏れるのを防ぐドローコード付き。
12Vファン(2個セット)。取扱説明書兼保証書付属。
色ブラック
質量(g)95×2
1セット
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
空調風神服のファン全機種対応の卓上アタッチメント。空調風神服の風量を卓上で体感。三脚取付ネジ穴搭載(UNC1/4採用)。
セット内容卓上ファンアタッチメント
色ブラック
1個
¥1,950
税込¥2,145
5日以内出荷
空調風神服用ファンとケーブルセット。風量は少な目ですが、屋内での作業時に着用される方、とにかく安くファン付ウエアの導入を考えている方にはおすすめのセット商品です。
セット内容ファン・RD9224 USBファンケーブル
色ブラック
ファンななめ
ケーブルタイプUSBタイプ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエア半袖セットです。風を巡らせるため裏チタンコーティングを施したEFウェアで、ハーネスにも対応しています。チタンコーティングにより、遮熱・UVカット(UPF50)性能を有します。
用途夏場のワークウェア。
材質【ウエア】ナイロン100%(裏チタンコーティング)
厚さ(mm)【ファン】38
色No.804(ブラック)
質量(g)【ファン】100【モバイルバッテリー】110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【モバイルバッテリー】90×63×13.5
充電時間約3時間(2Aアダプター使用時)
ファン外径(Φmm)106
連続使用可能時間「強」約3時間 / 「中」約4時間 / 「弱」約6時間
バッテリー容量(mAh)5000
ファン90mm服穴径対応 / 補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル付
最大風量(L/sec)47
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ