魔法瓶構造の高い保温・保冷力そのままにロングセラーJNLシリーズが生まれ変わりました!全パーツ食洗器対応になり、さらにお手入れがしやすくなりました。新構造飲み口は、凹凸の少ないフタ裏・つけ外し簡単なスライド&プッシュ構造でより洗いやすく飲みやすく進化しています。超軽量コンパクトなデイリーユース携帯マグです。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 009
卓上で結露しにくく濡れにくい魔法瓶構造のワインクーラー。ステンレス真空2重構造で長時間保冷。内径105mm。ワインやシャンパンなど、様々なボトルに対応しています。軽くて丈夫なので、幅広いシーンに。
容量(L)1.75
色ブラック
口径(mm)105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111 × D111 × H218
本体質量(kg)0.5
取扱説明書(0.87MB)
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ワンタッチでサッと飲める水筒ホットドリンクも、コールドドリンクも使える温・冷両用スポーツマグ。
ワンタッチ中栓は片手でロック&オープンができます。魔法瓶仕様なので保温・保冷に優れています。
持ち運びしやすいポーチ。モールド底は衝撃に強くなっています。
材質本体:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
商品タイプワンタッチタイプ
手洗いOKの保冷ケース
カバンにすっきり入る!奥行6cmのスリムサイズお弁当箱
飲み心地にこだわった魔法瓶構造のビアタンブラー。ステンレス真空2重構造で長時間保温保冷。滑らかな飲み心地を味わえる、薄さ1mmの極薄飲み口。350mlのビールを泡まで注ぐのに最適な容量420ml。サワーやハイボールなどにもオススメ。
容量(L)0.42
口径(mm)75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77 X D77 X H161
本体質量(kg)0.23
保温効力(℃)(1時間) 48以上
保冷効力(℃)(1時間) 8以下
取扱説明書(1.02MB)
関連キーワード