23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカバーキャップ/透明ヘッド/高品質テープ/使い切りタイプ
商品タイプ本体(使い切り) テープ長さ(m)4 テープ幅(mm)5
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デザインフィル(ミドリ)XS 修正テープ
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)4.2 商品タイプ本体(使い切り) 材質ポリカーボネート+POM+ABS製 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×17.5×11.5
1個
特価
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]裏から見えない 修正テープ (10m)
エコ商品
裏からも読み取りにくい、透かし見防止の修正テープ。従来の修正テープの白色層の下に特殊パターンを印刷することで、裏面から透かした際も修正前の文字が読み取りにくく、透けて見える不安を解消します。表面は白色なので、通常の修正テープと同様にお使いいただけます。テープ巻き取り機構でテープのたるみをラクラク解消!いつもテープがピンと張った状態できれいに修正できます。スライドレバーでヘッドが収納できるキャップレス構造なので、片手でサッと使えて効率的です。ミニローラーヘッド採用でなめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。「引いて」1行、「押して」1文字。消したい部分を確認しながら修正できるので、細かい所もきれいに修正できます。
テープ長さ(m)10 仕様交換タイプ 材質97%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) タイプタテ引き 外形寸法(mm)W89.8×D22.5×H38.6 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換タイプ)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイパー PETIT は小さくても高性能。世界最小クラスのサイズなのにテープの長さはしっかり使える6m。カラフルでかわいいプチサイズ。本体一体型キャップ付きで携帯にも便利。消しゴムサイズで持ち運びに便利。消したい所をぴったり消せる「引いて」一行、ひっくり返して「押して」1文字の2WAY機能。新設計のピタッとヘッドがテープ浮きを防ぎ、キレイな再筆記が可能。重ね引きしてもテープを削りにくい。ワンタッチで開閉、 本体一体型なので無くす心配がない便利なキャップ。テープを送り出す力をサポートし、最後まで滑らかな引き心地を実現するスムーズトルク機構。直進性に優れたミニローラーを搭載。
商品タイプ本体(使い切り) 材質89%再生樹脂(本体ケース=100%ポリスチレン(PS)) テープ長さ(m)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×15×26 グリーン購入法適合
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

修正テープ モノエアー 詰め替えタイプ トンボ鉛筆 動画あり
独自機構「エアータッチシステム」搭載/替えタイプ/静音設計/ワンタッチヘッドカバー
商品タイプ本体(詰替え式) テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)5 全長×幅W×厚さ(mm)85×34×22 質量(g)24
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

バリエーション豊かな10色の鮮やかな布貼り表紙。 絵本を創るような感覚でレイアウトが楽しめる ミニサイズのフリーアルバム〈黒台紙〉。 写真や雑誌を切り抜いたりチケットなども一緒にレイアウトでき、さらにフィルムの上から修正ペンや不透明の油性マーカーなどで記入できます。 コインで簡単にはずせます。台紙を増やす際はビニールカバーをはずしてください。 1ページにLサイズ・ポストカード・ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。 スペア台紙の補充枚数 約10枚(背表紙付)( セット分も含めて最大約20枚)
1冊
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普段使いに便利なデジタル電波ソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません)。水がかかっても安心の生活防水仕様(10気圧)。時刻を自動修正する電波時計です。
質量(g)46 電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替) 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48 機能時報、電波受信状況表示、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー 電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り) 防水仕様10気圧 バンド長(mm)140~220 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ABS樹脂 アラーム 電波時計 ソーラー充電 防水 ストップウォッチ 12/24表示切替
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸 ブラック 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.14MB) 取扱説明書(0.47MB)
1本(1m)ほか
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

本物の革のような見た目の置き掛け兼用クロック。デスクなどに置いての使用はもちろん、壁に掛けてもよく見える、使用場所を選ばないクロックです。上下左右より広い角度から液晶表示が見やすく、時刻だけのシンプルなデザインだからこそ見やすい数字表示の大きさ、フォント、文字間隔に徹底的にこだわりました。電波時計なので手動での設定が不要、毎日時刻を自動で修正します。
材質ABS樹脂 質量(g)326 電源単3乾電池×3(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×225×21 表示方式デジタル 機能12/24時間表示、電池切れ注意アイコン、置き掛け兼用 電波時計 12/24表示切替
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SR502J AIライティングレコーダー VOITER SR502J iFLYTEK(アイフライテック) 動画あり
国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語 付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1 寸法(mm)約125×62.26×14.8 ブラック 本体質量(g)約166 電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間 記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpg バッテリー容量(mAh)2500 充電方式USB type-C充電(5V/2A) プロセッサークアッドコア 画素数800万画素 録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit 外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2 ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

エルヴェガスト ソックスウェーダー BSJ-SWD2R Bluestorm 動画あり
保温性の高いネオプレンソックスタイプ 小物を収納可能な胸ポケット 屈伸時に生地が張らないオリジナル立体裁断 尻、足首、膝、部分には耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dを使用 着脱のし易いフロントファスナー マグネットバックルは開閉を容易にします。フック付ラベルガードが砂利の侵入を防ぎます。 シームテープ加工で完全な防水性をキープ 干す時に使用できる上部ベルト。バックルにはYKKを使用 脇部分にゴムコードとアジャスターが付いており調整が可能です。フィット感をより高めることができます。 スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。 多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないようフィールドテストとパターン修正を繰り返しました。 無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。 動きやすさはそのままにデザインと使い勝手をブラッシュアップし、夏場でのウェーディングゲームでも小物を収納可能な胸ポケットを追加。 Bluestormで販売中のレインウェアとのマッチングも意識したカラーリングです。
耐水圧(mm)25000 生地セーレン製 AQSC加工生地 透湿度(g/m2・h)5000・24(A法) 生地性能SEIREN AQUA MAXとは? SEIREN社製透湿防水生地/多孔質PUコーティングと無孔質フィルムを組み合わせた4層加工による高耐水圧が特徴。
1着
40,980 税込45,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電波デジタル時計 セイコー(SEIKO) 動画あり
セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
選べる表示色70色!表示色がなめらかに変化するグラデーションモード搭載
付属品専用ACアダプター コード長さ(m)約1.8 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)73×222×44 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ 12/24表示切替
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える大きさと手ごろなプライスが魅力の電子音ライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量電子音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(大/小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式 質量(g)140 測定精度測定精度:±2℃ 表示方式デジタル 温度表示0~40℃ 寸法(cm)51×144×42 電池単3(アルカリ)×2 電池寿命約1.5年 カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)PYXIS 電波目ざまし時計 ライデン
エコ商品
圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。コンパクトボディに30種のアラーム音を搭載しています。
材質プラスチック枠、前面ガラス 寸法(mm)62×186×46 質量(g)185 温度表示0~40℃(測定精度±2℃) 電池単3×2(電池寿命約1年) パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/ RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年までのフルオートカレンダー アラーム大音量合成音アラーム(30パターン)、アラーム2チャンネル、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量切り替え(大小)、アラームモニター 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) ライト機能文字盤面ライト 12/24表示切替あり
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1 ブラック 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時) 直流抵抗270Ω 接続方式モジュラー接続 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず) 機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA 最大消費電力(W)5 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45) データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB) 入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること 録音時間(分)最大100(全チャネル合計) メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル 外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 動作湿度(%)20~85(結露のないこと) 保存湿度(%)20~85(結露のないこと) 出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm 保管温度範囲(℃)-10~50 プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年 プロトコルTCP/IP 録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル インピーダンス(Ω)【保留音】8 停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年 動作温度範囲(℃)5~40 回線種別アナログ一般回線
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
超大型ベルが最大級のベル音をたたき出す! デジタルタイプのスーパーライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量ベル音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(特大・大・小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式 質量(g)760 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)98×222×125 電池単3(アルカリ)×4 電池寿命約1年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイコー(SEIKO)PYXIS ライデン 目ざまし時計
エコ商品
圧倒的大音量アラーム「ライデン」シリーズ。電子音30パターン搭載、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
寸法(mm)77×167×57 質量(g)280 温度表示0~40℃(測定精度±2℃) 電池単3アルカリ乾電池×3(電池寿命約1年)※モニター用電池としてマンガン電池を同梱しています パターンEDM/ドラムス/レトロゲーム/シューティング/レベルアップ/カキーン/バトル/モンスター/ドーン/ファンタジー/鐘/サスペンス/マジック/サイレン/バイク/電気/足音/ロボット/バブル/ギター/ガラス/サンバ/朝ごはん/カウントダウン/タイピング/ドラムンベース/コケコッコー/バイブ音/ベル音/ 湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー2099年までのフルオートカレンダー アラーム大音量電子音アラーム(30パターン)、オートストップ(約5分)、スヌーズ、音量調節、アラームモニター 電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き) 12/24表示切替あり
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ブラック/シルバー(B/S) 質量(g)31(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR1632 リチウム電池 1個 検出方式3D加速度センサー 精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF 表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) 受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) アズワン品番69-6027-36 受信方式自動受信/強制受信 適合手首周(cm)12.5~20 防水3気圧防水(日常生活防水) 時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ブラック/レッド(B/R) 質量(g)39(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR2032 リチウム電池 1個 検出方式3D加速度センサー 精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF 表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) 受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) アズワン品番69-6027-40 受信方式自動受信/強制受信 適合手首周(cm)14.5~20 防水3気圧防水(日常生活防水) 時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。女性の腕にフィットするスモールモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR1632× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ブラック/レッド(B/R) 質量(g)31(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR1632 リチウム電池 1個 検出方式3D加速度センサー 精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF 表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) 受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) アズワン品番69-6027-37 受信方式自動受信/強制受信 適合手首周(cm)12.5~20 防水3気圧防水(日常生活防水) 時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×13.4(バンド部は除く)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

電波時計内蔵の腕時計タイプ万歩計。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても計測可能。表示が大きく、見やすいレギュラーモデル。歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示。30日分のデータをメモリー。1秒単位のストップウォッチ機能搭載。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。
付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き) 材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン ブラック/シルバー(B/S) 質量(g)39(バンド、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR2032 リチウム電池 1個 検出方式3D加速度センサー 精度【時計】電波受信による時刻修正がない場合/平均月差±30秒以内(常温にて)【歩数】±3%以内(メーカー規格の振動試験器による) 表示液晶5桁デジタル2段表示 設定範囲【歩幅】30~180cm(1cm単位)【体重】30~120kg(1kg単位)【カレンダー】2021年1月1日~2099年12月31日【時刻】時・分・秒(秒はゼロリセット) ※24時間制または12時間制(午前:A・午後:P表示)選択【電波受信】ON】OFF 表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcal、歩行時間/0H00M~23H59M、ストップウォッチ/0:00 00~99:59 59、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/時・分・秒 ※24時間制または12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー) 電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて、電波受信1日1回にて) 受信周波数日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz) アズワン品番69-6027-39 受信方式自動受信/強制受信 適合手首周(cm)14.5~20 防水3気圧防水(日常生活防水) 時刻2時30分・3時30分・4時30分に受信を開始 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)43×49×13.7(バンド部は除く)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

外部機器制御機能付き。4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1 ブラック 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時) 直流抵抗270Ω 接続方式モジュラー接続 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず) 機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA 最大消費電力(W)5 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45) データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB) 入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること 録音時間(分)最大100(全チャネル合計) メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル 外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上) 動作湿度(%)20~85(結露のないこと) 保存湿度(%)20~85(結露のないこと) 出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm 保管温度範囲(℃)-10~50 プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年 プロトコルTCP/IP 録音方式PCM 8kHz 16bit モノラル インピーダンス(Ω)【保留音】8 停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年 動作温度範囲(℃)5~40 回線種別アナログ一般回線
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷