3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミスト角度調整可能のペットボトル式加湿器 最大加湿量は約50ml/h 間欠モードで加湿量の調整ができます 角度調整:上下45 電気代を抑える超音波式 倒れても水がこぼれない安心設計 OFFタイマー:1時間、3時間、5時間(未設定の場合約8時間で自動OFF) USB充電
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品給水スティック(5本) 電源コード(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×6.2 加湿量(mL/h)約50
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯こぼれ防止設計の蒸気が熱くなりすぎないキューブ型デザインスチーム式加湿器 運転モード3段階:強/中/弱 加湿量:(強)550ml/h / (中)350ml/h / (弱)250ml/h 連続使用時間(約):(強)6時間/(中)9時間/(弱)13.5時間 自動運転モード搭載:「うるおい」/「快適」/「エコ」の3段階モードから選択可能 おやすみ運転:湿度50%~60%を保つように運転します 適用床面積の目安:木造和室約9畳まで / プレハブ洋室約15畳まで 切タイマー:1~6時間※1時間刻み チャイルドロック搭載 ムードランプ搭載 転倒時お湯がこぼれにくい転倒流水防止構造 蒸気が熱くなりにくい特殊吹出出口構造 便利な上部給水方式 内釜・内蓋が外せてお手入れ簡単 マグネットプラグ採用 減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから1分経過すると、表示部と操作部の明るさを抑えます
用途オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。スチーム加湿器 加湿機 大容量 切タイマー ランプ お手入れ簡単 卓上 リビング 寝室 保湿 おしゃれ 質量(kg)4.5 消費電力(W)600(※加速ヒーター時(沸騰するまで) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約3.4 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×26.7×33 関連資料(0.74MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使う時だけ引き出せる便利なキャスター付きのプリンターラック。使わない時はデスク 下にすっきり収納できる、A4プリンターにピッタリのシンプルなラック。キャスター付きなの で、移動もスムーズ。加湿器の収納にも便利。箱買いした重いドリンク類も楽に移動 できます。取っ手付きで移動も楽々。
付属品スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ナイロン 質量(g)約2050 間口(mm)約460 耐荷重(kg)約30(静止耐荷重)※約20kgを超えると移動の際にキャスターがスムーズに動かない場合がありますのでご注意ください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×35×5.5 内寸(cm)天板:約W46×D32.7、ハンドルの隙間:約W45.3×D2、本体から設置面までの距離:約H3.5
1個
4,000 税込4,400
7日以内出荷