多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。
材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル
長さ(mm)中指:83
厚さ(mm)0.75
全長(mm)350
色ブラック
極薄で弾力があり手にぴったりフィット。柔らかい使い心地で、精密作業や長時間作業でも疲れにくい。合成ゴム手袋なので、耐突刺、耐油、耐薬品、耐静電気性に優れています。食品加工、農業水産、医療現場、介護施設、バイオ産業、クリーン産業など幅広い分野で活躍します。汚れが目立ちにくく、人目が作キッチンにも最適
色黒
関連キーワード