3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。中をコンビニ袋で仕切って分別ゴミ管理ができるよう「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」シール付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×160 質量(g)508 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

センサーでフタが自動開閉。触れずに使えるから衛生的で便利。片手で捨てられて車内でも便利。卓上ゴミ箱・小物収納としても。空間に馴染むシンプルなデザイン。フタで中を隠せるから生活感が出なくてスッキリ。単4電池 2本使用(別売)
用途ゴミ箱 自動開閉式 自動蓋開閉式 自動ゴミ箱 ごみ箱 フタ付き センサー搭載 ダストボックス 小型 車用 車載 電池式 材質ABS(フタ)、PP(本体容器) 形状 ブラック 容量(L)4 電源単4形乾電池2本(別売) 本体質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×200 感知距離(mm)200
1台
3,398 税込3,738
6日以内出荷

コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。
ダストボックス容量(L)約3.55(CD・DVD専用有) 細断可能物CD/DVD、カード 材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール ホワイト/ブラック 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×143×206 安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ 定格時間(分)約5 定格細断枚数(50Hz/60Hz)【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3 定格消費電力(W)(50/60Hz)5 細断寸法(mm)約3×18(クロスカット) 投入口幅(mm)(紙)21.8、(CD・DVD)121 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×143×206 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
7,998 税込8,798
当日出荷