見やすい!光るでか文字タイマー(15分)
簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない
用途に合わせて設定できる出力5段階
操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用
20秒刻みタイマー(1分以内)
お知らせブザー消音機能
全国どこでも使えるヘルツフリー
安全性を高めたダブルアクションボタン
色ブラック
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)900/1200
扉開閉方式横開き
高周波出力(W)500/600
庫内容量(L)17
出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)
タイマー15分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175
本体質量(kg)11.3
電源コード(m)1.4
区分A
省エネ基準達成率(%)100
年間消費電力量(kWh/年)60.1
仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力強/中/解凍
直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
発振周波数2450MHz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165
高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500
タイマー15分
庫内容量(L)17
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)
質量(kg)11.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)
周波数(MHz)2450(発振)
高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)
出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W
モード【オートメニュー】4種類
電源コード(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック
保証期間1年
汚れが目立ちにくいダークグレーカラーを採用。フラットテーブルだからお手入れもラクラク。
出力3段階を切替可能。ボタンを押して、出力を設定するだけのシンプル設計。
時刻表示ができる液晶画面や、お子様がふれても安心なチャイルドロック機能搭載。
質量(kg)約14
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)315×329×195
電源コード(m)約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×388×272
加熱方法あたため、解凍、飲み物
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1250
出力切替(50/60Hz)3段階(550W、300W、120W/700W、300W、120W)
加熱時間(最大)30分
年間消費電力量(kWh/年)63.9
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)10.7
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5
電源コード(m)1.5
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5
高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)
タイマー最大15分
庫内容量(L)約17
年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。
操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。
いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。
庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)9600
周波数(Hz)50/60
容量(L)22
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229
高周波出力(W)900、600、500、200相当
DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。
インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)
質量(kg)約9
色ブラック
出力(W)1000/900/600/500/200/100
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず)
センサー赤外線センサー
電源コード(m)約1.4
モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品
庫内寸法(mm)約315×330×195
年間消費電力量(kWh/年)58.2
省エネ基準達成率(%)103
設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、。庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。
質量(kg)13.5
備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200
定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz
定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)
電源コード1.4m
庫内寸法(mm)320×330×185
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年
省エネ基準達成率(%)1.01
ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品
質量(kg)13.5
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)800/1050
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2
周波数(MHz)【発振】2450
高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当
庫内寸法(mm)320×330×185
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード