ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。
ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。
全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)0.26
タイプ厚手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ロングセラーの農手。厚く強度あるため、重作業に最適
農作業、貝剥き、水産加工など……
メーカー従来タイプより、臭いを低減。装着時にぴったりフィット!
ずれ落ち防止の、ギャザー付き
グリップ力がより強く!
材質(表)天然ゴムラテックス
種別厚手
材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)
厚さ(mm)0.5
色黒
規格食品衛生法適合
入数(双)1
材質(裏)レーヨン(練り込み)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質ブチルゴム
長さ(mm)中指:80
厚さ(mm)0.71
寸法(mm)掌周り:254
全長(mm)355
色ブラック
サイズXL
1双
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
厚手。裏地なし。ブチルゴムの特性により、ガスや水蒸気に対して透過抵抗が優れています。粗い表面のグリップにより、耐久性に優れています。
材質ブチルゴム
長さ(mm)中指:75
厚さ(mm)0.71
寸法(mm)掌周り:229
全長(mm)355
色ブラック
サイズL
1双
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。
履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など
サイズL
トラスコ品番813-6944
材質・表:天然ゴム ・裏:綿
色ブラック
質量(g)288
タイプロング
入数(双)1
全長(cm)55
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)22
手の平幅(cm)11
袖口仕様ジャージ付き
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)55
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。
摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。
右手・左手のみの片手販売に対応しています。
制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。
手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。
材質天然ゴム(制電配合)
色ブラック
サイズフリー
全長(cm)60
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
厚手で丈夫なニトリルゴム製の使い捨て手袋。指先に滑り止め加工付き。
用途機械作業や自動車整備、DIY等に最適です。
色ブラック
入数(枚)50
材質ニトリルゴム
全長(cm)約24
厚さ(mm)(手の平)約0.1、(指先)約0.14
タイプ薄手
天然ゴムの特性を生かし、柔らかさと強さを兼ね備え引裂き、引っ掻きに強く、低温でもやわらかさを保ち、型スベリ止め加工によりグリップ性に優れ、手首部分を絞ってズレにくく作業性のよい農作業用手袋です。
用途農作業、林業、漁業、園芸、家庭内作業
厚さ(mm)0.65
材質天然ゴム
色ブラック
入数(双)1
機能防臭加工
指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。高いスベリ止め効果があります。握りやすくしなやかな柔らかさです。
用途果物、農作物の収穫作業に。土堀り、泥除け作業に。木材加工、研磨作業に。
材質手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
色ブラック
滑り止め効果13
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:天然ゴム(低アレルゲン)。手にやさしい低アレルゲン素材で、しなやかにフィットします。
寸法(mm)全長330×手のひら周り220
サイズM
上部で柔らかい天然ゴムを使用した作業手袋です。裏生地が付いていないため、濡れても乾きやすいです。絞り型なので手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくいです。内面がクロリネーション加工(手を入れやすくするための特殊な加工)のため着脱が簡単です。
用途漁業、水産加工、農作業、園芸作業、工業に。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.85
色黒
滑り止め効果あり
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:【手袋本体】ポリエステル【コーティング部】ポリウレタン。手首上までしっかりガード!。野菜や果物の摘果等に最適です。袖口が長いので、手首の日焼けを防止し、ゴミや小枝等の異物が入りにくいです。UVカット約98%
色ブラック
カーボンブラックを使用した導電性天然ゴム製手袋です。
ショットブラスト等に効果を発揮します。
トラスコ品番337-2595
材質導電性天然ゴム
厚さ(mm)0.4
色黒
サイズフリー
全長(cm)65
手のひらまわり(cm)12
表面抵抗値(Ω)106
滑り止め効果ナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【OUTDOOR GLOVES】 シリーズ中最も厚手で摩擦にも強く、ハードな使用に耐えうるアウトドア用手袋です。薬品への耐久性が高く、木の枝や棘からもしっかり手を守ります。分厚い素材で、爪先まで凹凸加工がされています。
用途生活雑貨
材質天然ゴム・コットン
色ブラック
関連キーワード