荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車
仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)
付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書
質量(kg)約30
色ブラック
角度(°)最大階段:35
最大積載量(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)483
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655
連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)
キャスター径(Φmm)125
バッテリー24V 13Ah
モニター出力24V 200W
充電時間(時間)約3~4
折りたたみ寸法(mm)524×1056×310
使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A
荷台寸法(奥行)(mm)515
昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合※踏面約270mm、蹴上約190mmにて測定
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
工場から現場まで多くの荷物を丸ごと持ち運び可能となるキャビネットです。取っ手を使って楽に持ち運びができます。上下に重ねて使うことができ、ロックがかかるため、トップを作業台として使うこともできます。オフィスや作業場もきちんと整理でき、そのまま車へ積み込むこともできます。軽四輪やライトバンの荷室にぴったり収納可能です。工場から現場へ多くの荷物を持ち運びする際に。
仕様専用平台車:WORKMO-WORO(別売)
材質スチール、樹脂
色ブラック
高さ(mm)506
奥行(mm)396
間口(mm)526
関連キーワード