シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。
調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。
衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。
事故防止パーツ付き。
材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号17 112 268
キーフック
脱着パーツ
吊り下げフック
安全パーツ
素材や色だけでなく、機能性もさまざまなタイプがあります。
材質表示面=PS
幅(mm)10
グリーン購入法適合
紐長(cm)約90
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
取り外しのできるクリップが使いやすいロングセラー商品。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91
中紙サイズ(mm)97×69
サイズ名刺・IDカード
グリーン購入法適合
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構)
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
仕様長さ調節パーツ付、衣服固定クリップ付、事故防止パーツ付
種別名刺・IDカード用・チャック付
材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET、(ひも)R-PET、(フック)POM、(調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ)PC
サイズ名刺・IDカード
カードサイズ(mm)56×91
グリーン購入法適合
いろんなタイプの中から個性に合った1つを見つけられます。
材質リール:ABS、バンド:PE、安全調整パーツ:PP、紐:PET
幅(mm)10
伸縮範囲(cm)伸縮自在リール:75以内
グリーン購入法適合
紐長(cm)約90
伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します)
先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
質量(g)約15
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
伸縮自在リール(伸縮75cm以内)
脱着式バンドクリップ
安全パーツ
フラつき防止クリップ
材質クリップ本体=POM、レバー=ABS、リール=ABS、安全パーツ=ナイロン、紐=ポリエステル
紐長(cm)約80(巾10mm)
軽量タイプ
ミニリール
スライド式ひも長さ調整
安全パーツ
材質リール=ABS、バンド=PE、安全調整パーツ=R-PP、紐=R-PET
主要材質リール=ABS バンド=PE 紐=PET
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)巾10mm
紐長(cm)約90(巾10mm)
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。カードケースが回転しにくい工夫がされているフックパーツ。フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
チャック付きソフトカードケース
名刺・IDカード用(56×91mm)
用途カードの落下を防ぐためにチャックを採用。複数のケースの取付も可能。
ケース色透明
材質ケース:R-PP60%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
カードサイズ(mm)56×91
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 268
アツアツのヘアアイロンをそのまましまえるヘアアイロンホルダーです。髪を巻いたらすぐにしまって即出勤OK。バタバタする毎朝のスタイリングを時短できます。 。耐熱温度が約250度だから、ヘアアイロンが冷めるまで待つ必要がなく、使用した直後でも収納できます。スタイリング中の一時置きにも便利です。 。洗面所のタオルハンガーにかけられるワイドストラップと、S字フックにかけられるスリムストラップが付いています。 。ワイドストラップは約5.8cmと幅広で、出し入れする際にぶらつきにくく安定して使用できます。 。あらかじめタオルハンガーやフックの耐荷重をご確認ください。 。円筒型だからつるしている状態でも取り出し口がつぶれず、片手で簡単に収納することができます。 。側面ファスナーを開くとシート状になり、洗面台や机でもスタイリング中のヘアアイロンを一時置きできます。 。コードをヘアアイロン本体と分けて収納できる外ポケット付き。コードを熱から保護し破損を防ぎます。マチ部分がゴムになっているので、取り出し口を大きく開けられてかさばりやすいコードを入れやすい構造です。 。取り出し口のスナップボタンを留めるとヘアアイロンの飛び出しを防ぎます。旅行などの持ち運びの際も安心です。 。お手持ちのヘアアイロンやインテリアに合わせて選べる、ベーシックな3色を採用しています。 。1kg以上のヘアアイロンには使用しないでください。 。高熱により内生地が縮むことがありますが、耐熱機能には影響がないためご安心ください。 。保管するときは必ず電源を切ってください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質表地:ポリウレタン100%、裏地:ポリエステル50%、ナイロン50%
質量(g)約110
対応機種直径約85mm以内のヘアアイロン ※レバー部含む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】約140×90×340
ストラップ長(mm)ストラップ:約60、ベルト:約115
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×55×325(ヘアアイロン本体収納部)※参考、約14~11.5×20~70×23(コードポケット)※参考
非接触型IDカードに最適な、伸縮可能のリール付き吊り下げ名札。
丈夫で切れにくいダイニーマひも使用。
最長約60CMまで伸縮可能。
IDカードを保護するハードケースです。
ケースの裏側には、巻いた吊り下げひもを挟み留めれるクリップ付き。
ID・ICカード用(54×86mm)
ケース色透明
仕様ID・ICカード用 ハードケース
材質ケース:R-PC、リール本体:R-ABS、リールフック:POM、ひも:R-PET、フック:POM、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PP
紙質再生材配合率/ケース:R-PC55%、リール本体:R-ABS100%、ひも:R-PET100%
カードサイズ(mm)54×86
ひも長(cm)最長約60
グリーン購入法適合
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
名刺・IDカード用(56×91mm)
ケース色透明
材質ケース:R-PP61%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM、タッグクリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%、調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ:PP
カードサイズ(mm)56×91
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
ワンタッチで取り外しできるクリップ式。
色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。
用途吊り下げ名札として
材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィン
サイズ名刺(大)
中紙サイズ(mm)97×69
外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひも長(cm)90
ひも幅(cm)1
吊下げ名札のエコノミータイプ。
安全パーツや長さ調整などの必要な機能はしっかり装備。
紐の安全パーツと調整パーツ付き。
シンプルなデザインの表示面は上下出し入れ式。
クリップ裏面にはポケットさしクリップ付。
材質表示面/ポリオレフィン系樹脂、クリップ/PP、安全パーツ/R-PP、紐/R-PET
サイズ名刺
ケース寸法(mm)内寸95×59、外寸102×80
中紙サイズ(mm)91×56
ひも長(cm)約90
グリーン購入法適合
ひも幅(cm)1
樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。
様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として
付属品吊り下げひも
【機能】。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/24時間表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)。置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)
質量(g)(約)82/電池含む
使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)
設置方法強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×9×1.7
防水性防滴
音量(dB)タイマー:約90
アラーム最長:約60秒
操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。
10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。
マグネット付き。
本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。
ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間99分99秒
仕様マグネット、ストラップ穴付き
付属品お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷
材質ABS、PC、シリコーンゴム
寸法(mm)幅61×高さ97×奥行16
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PC、シリコーンゴム
質量(g)66(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×97×16
表示形式デジタル
単位1秒単位
設定時間最大99分59秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法壁掛け、マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅61×高さ97×奥行16
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
ホワイトレーザー ズーム機能付。明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き。本体はアルミニウム+ABS樹脂製。ホワイトレーザー仕様。ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。スポット照射から広範囲の照射可。5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。大容量リチウムバッテリー(15000mA)。電池残量が確認できるデジタルインジケーター付。防滴構造。2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。緊急時はスマホなどの充電も可能!。長押し消灯機能。吊り下げストラップ付き。2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式
全長(mm)268
色黒
材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂
質量(g)500
全光束(Lm)20000
バッテリーリチウムイオン電池(15000mA)
色温度白色(6000K)
使用電池リチウムイオン電池
サイズ(mm)268×72×56
防水性IPX4
電球の種類LED
1式
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
夜間の安全対策に!ライトなどの光を強力に反射します。
被視認性の高い再帰反射仕様の反射ストラップです。
先端パーツは吊下げフックと脱着式パーツとキーフックです。
紐幅は15mmで、巻き込み事故防止の安全パーツ付きです。
長さ(cm)90
材質紐/PET、脱着パーツ/ポリアミド、安全パーツ/ポリアセタール
日本で唯一のフェノール樹脂製の用箋挟。熱に強く変形しにくいので、工場や工事現場で活躍します!
色黒
材質フェノール樹脂
厚さ(mm)1.4
開閉式ソフト表示面
タッグ式、吊下げ式でも用途別で使い分け
脱着可能なバンドクリップ
安全パーツ/ひも長さ調節機能
ステッチ入りのひも
グリーン購入法適合
吊り下げ用のストラップが4本ついており安定します。バックルによって確実に閉じる事ができます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。ストラップは丈夫なポリエステルを使用しております。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC) ストラップ:ポリエステル
縦向きクリアケース付きの平紐ネックストラップです。
ストラップの先端が着脱式の為、首にかけたまま様々なシーンに対応します。
ストラップパーツ付きで鍵などを付ける事ができます。
用途名刺やIDカードの吊り下げ用として
ケース形状縦型
ケース寸法(mm)65×95
ストラップ長さ(cm)ネック:50
カラビナ×面ファスナーストラップで、テープ類を吊るしてスマートに管理することができます。ツールベルト・バッグ・ラックなどに吊り下げ可能です。サイズ、カラーバリエーションも豊富です。
仕様耐久使用回数:10000回
材質ナイロン
長さ(mm)406
幅(mm)19
色黒
たすきがけができる多機能ロングストラップ。
さまざまな吊下げに対応した3種類の用途別パーツ付
ストラップをかけたまま長さ調節ができる!
安全パーツ付で、ひもに強い負担がかかると外れます。
3種類の用途別パーツはそれぞれ自由に動く!
材質紐=PET、クリップ=POM・PC、脱着パーツ=POM
幅(mm)10
グリーン購入法適合
紐長(cm)約100~150
小さくてもパワフルでクリアなサウンドを。激しい水しぶきにも影響を受けない防水性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途片手でサッと持てるミニサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力7.5W。Φ52mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しました。 。通常の小型Bluetoothスピーカーと比較し、高音・低音を細やかに再生。取りこぼしなく幅広い音域を表現し、より豊かなサウンドを届けます。 。あらゆる方向からの激しい水しぶきを受けても機器が影響を受けない、防水規格IPX6対応。浴室でのシャワー中、キッチン、アウトドアシーンでも安心して使えます。 。microSDに音楽を保存して再生可能。カードリーダー機能を搭載しているため、パソコンとスピーカーをケーブルで接続するだけで書き込みも可能です。 。※microSD対応拡張子:MP3、APE ※microSDは付属しません。 。1回の充電で最大11時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体の側面のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することでステレオ再生が可能に。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【最大登録可能台数】8台
その他※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※3)ファイルシステム形式NTFSには非対応です。FAT32またはexFATに変更後、ご使用ください。
付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB TypeーCケーブルをご使用ください。
色ブラック
質量(g)約380
規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
最大出力(W)実用7.5
対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×77×101
保護等級IPX6
周波数特性100Hz~18.5kHz
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3
保証期間1年間
対応メディア容量16GB以上のmicroSDHC(Class2・4・6・10・UHS-I・UHS-II※1)・microSDXC(Class10・UHS-I・UHS-II※2)※3
入力端子USB Type‐Cポート、メモリーカード(microSDカード)
充電時間(時間)約2.5
スピーカーダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニット約Φ52mm
各種認証TELEC
インピーダンス(Ω)4
対応ファイル【メモリーカード】MP3/APE
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります
伝送帯域(Hz)【A2DP】20~20k
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟。捜索。アウトドア
付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書
トラスコ品番612-3167
長さ(mm)208
幅(mm)91
色黒
タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート
奥行(mm)62.5
保護等級IP68
使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000
光源色Luminus SFT70 LED
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)4000
明るさ(Lm)21000(ターボモード)
照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)
電球の種類LED
最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)
落下耐久(m)1
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
付属品-
材質表地:ポリエステル / 裏地:グラスファイバー
色ブラック
質量(g)105
備考※縫製品のため、サイズに若干の個体差が生じることがあります。
耐荷重(kg)1(静止荷重)
適合サイズストレートアイロン・カールアイロン・ブラシ型アイロン ※ヘアーアイロンのサイズや形状によっては収納できない物もあります。
耐熱温度(℃)300(裏地のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×41.5(ストラップ含む)
内寸(cm)【底面】9.5×5【コード用スリット】1~1.8×2.5【ストラップ内周】13【ポケット】9×18
1個
¥2,700
税込¥2,970
4日以内出荷
ヘアーアイロンを熱いまま収納できるヘアーアイロンポーチ。ボタン開閉式のストラップでタオルバーなどに吊り下げられ洗面所にスッキリ収納できます。出し入れは、吊り下げても置いても簡単。収納したヘアーアイロンはカバーで覆われているので子供やペットにも安心です。裏生地は耐熱温度300℃なので使用中のヘアーアイロンを熱いまま置くことができます。ファスナー付きポケットには電源コードが収納でき、出し入れもスムーズ。ポーチのファスナーは上まで閉まるので、持ち運びの際もヘアーアイロンの飛び出しを防止できます。
材質表地:ポリエステル/裏地:グラスファイバー
色ブラック
質量(g)90
耐荷重(kg)1(静止荷重)
対応対応するヘアーアイロン:ストレートアイロン(ミニアイロン)
耐熱温度(℃)300(裏地のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×12×33.5(ストラップ含む)/11×12×29(ストラップ含まず)
内寸(cm)底面:W9.5×D5/コード用スリット:W1~1.8×D2.5/ストラップ内周:13/ポケット:W9×H18
スタイルM
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
関連キーワード