6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保土ヶ谷電子販売大型デジタル電波時計
メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。
材質ABS・ガラス ブラック 質量(g)約890 電源単3乾電池x3(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×375×31 表示デジタル 機能電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用 電池寿命アルカリ電池使用時約1年
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

タイムリーUSBデジタル時計
RoHS
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。 ●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。 そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。 ●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 ●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。 ●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。 ●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。 ●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。 ●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。 ●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V) 質量(g)163 商品タイプ時計 色(本体)ブラック 付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル 端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属) LED白色(明るさ調整可能) 表示24/12時間表示切替可能 機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム 保証期間購入日から6ケ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セイコー(SEIKO)電波デジタル時計
超大型ベルが最大級のベル音をたたき出す! デジタルタイプのスーパーライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量ベル音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(特大・大・小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式 質量(g)760 測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃) 表示方式デジタル 寸法(cm)98×222×125 電池単3(アルカリ)×4 電池寿命約1年 温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH カレンダー付き アラーム 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩数表示のみで、かんたん操作 面倒な設定が不要で、すぐに使える 重さ15gの軽量・コンパクトボディ 大きくて見やすい大型1段表示 コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー 付属品お試し用電池(CR2032×1個) 材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート 質量(g)約15(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 精度(歩数)±3%以内 表示液晶5桁デジタル表示 使用電池CR2032 表示内容歩数:0~99999歩 電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示) 腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能 3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン 質量(g)約40(バンド・電池を含む) 使用温度範囲(℃)0~40 精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内 使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個) 電池寿命約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保土ヶ谷電子販売LEDアラームクロック
大きくシンプルな表示が見やすいデジタル目覚まし時計。操作ボタンを背面に配置した大型ディスプレイで見やすく、シンプルかつクールなデザインは部屋のインテリアとしても適切です。明るさが3段階調整でき、省エネと共に目に優しく、睡眠の妨げになりません。また、室内温度表示:適時の温度を知ることができます。時刻・カレンダー・温湿度の固定表示に加え3秒毎に表示が切り替わるサイクル表示も可能です。
材質ABS(ケース)・ガラス ブラック 質量(g)約125 電源専用ACアダプター&バックアップ用ボタン電池CR2032(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×161×42 表示デジタル 機能LEDクロック(時間、日付、温湿度表示)・表示切替機能・サイクル表示機能・明るさ調節機能(ライト:ホワイト)・電子音アラーム・スヌーズ・外部電源障害保護機能(バックアップ機能)・PSE認定ACアダプター付(長さは1.8m)・バックアップ用ボタン電池CR2032付 電池寿命約2年
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷