4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保土ヶ谷電子販売大型デジタル電波時計
メイン表示切替・六曜付き大型電波デジタルクロック。置掛兼用でシーンに合わせた使い方ができるので使いやすさ抜群です。
材質ABS・ガラス ブラック 質量(g)約890 電源単3乾電池x3(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×375×31 表示デジタル 機能電波時計・カレンダー・六曜表示(2030年まで)・電子音アラーム・表示切替(時間または日付を大画面で切替表示)・正時時報機能・温湿度計・置掛兼用 電池寿命アルカリ電池使用時約1年
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示) 腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能 3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン 質量(g)約40(バンド・電池を含む) 使用温度範囲(℃)0~40 精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内 使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個) 電池寿命約2年(1日1万歩使用にて) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイムリーUSBデジタル時計
RoHS
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。 ●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。 そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。 ●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 ●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。 ●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。 ●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。 ●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。 ●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。 ●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V) 質量(g)163 商品タイプ時計 色(本体)ブラック 付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル 端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属) LED白色(明るさ調整可能) 表示24/12時間表示切替可能 機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム 保証期間購入日から6ケ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

保土ヶ谷電子販売LEDアラームクロック
大きくシンプルな表示が見やすいデジタル目覚まし時計。操作ボタンを背面に配置した大型ディスプレイで見やすく、シンプルかつクールなデザインは部屋のインテリアとしても適切です。明るさが3段階調整でき、省エネと共に目に優しく、睡眠の妨げになりません。また、室内温度表示:適時の温度を知ることができます。時刻・カレンダー・温湿度の固定表示に加え3秒毎に表示が切り替わるサイクル表示も可能です。
材質ABS(ケース)・ガラス ブラック 質量(g)約125 電源専用ACアダプター&バックアップ用ボタン電池CR2032(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×161×42 表示デジタル 機能LEDクロック(時間、日付、温湿度表示)・表示切替機能・サイクル表示機能・明るさ調節機能(ライト:ホワイト)・電子音アラーム・スヌーズ・外部電源障害保護機能(バックアップ機能)・PSE認定ACアダプター付(長さは1.8m)・バックアップ用ボタン電池CR2032付 電池寿命約2年
1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷