206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm)1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
材質芯/ステンレスワイヤ 先端形状両端フック×2個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライバーも落とさない! つけたまま使える! からまない!
使用荷重(kg)1 自然長(mm)665 付属品六角棒、スリーブ、留め具 材質ナイロン コード径(Φmm)約10 適合径(Φmm)8~10 最大長(mm)1430
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!
ブラック 使用荷重(kg)3 全長(mm)625±20 最大長(mm)1030
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

身の回りのものに便利なショートサイズ! 布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。 使用荷重(kg)1 自然長(mm)365 フック2個 最大長(mm)670
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ふくろ倶楽部安全コード
工具類の落下防止アイテム。ワイヤーΦ1ミリが入って耐荷重5kgの強さ。接続ワイヤー付
自然長(mm)430 最大長(mm)1600
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


工具類の落下防止アイテム。今までに無い、からまない布製ゴムコード。両フック・片ループ共に雨の日の作業も安心の撥水加工採用。
用途工具等の落下防止に。落下の衝撃を吸収。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途工具の落下防止、荷物バンドなどに。 材質ナイロン、亜鉛合金、鉄
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具類の落下防止アイテム!。からまないステンレススプリング入り。切れにくくて長寿命。インパクトドライバーにも対応!。雨の日の作業も安心の撥水加工採用!
自然長(mm)680 最大長(mm)1260
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途工具の落下防止、キーチェーンなどに。 材質ナイロン、亜鉛合金、鉄 長さ(mm)50 質量(g)33 自然長(mm)325 コード長さ(cm)16.5 最大使用荷重(kg)0.5 最大長(mm)600
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーフィット安全コード SK11 動画あり
ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。 工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。
用途工具の落下紛失防止対策。 材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布 自然長(mm)630 最大長(mm)1300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大伸長1750mmの超ロングタイプ!
使用荷重(kg)3 全長(mm)900 先端形状両端フック×2個 最大長(mm)1750
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業時・移動時の工具落下防止・安全対策に。接続ワイヤー付
質量(g)100 使用荷重(kg)3 自然長~伸長時(mm)540~1400
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具類の落下を防止する。高所作業での落下防止用のワイヤー入り安全コードです。約3kgの重さの落下に耐えられます。従来の落下防止コードの金具よりも強い連結環タイプで、金具のゆるみを目で確認する事が出来ます。連結環のネジ部が赤色に着色してあり、緩みや外れを目で見てしっかり確認できます。
質量(g)80 使用荷重(kg)3 自然長~伸長時(mm)540~1300
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

携帯電話の落下防止に!
タイプショートストラップ 全長(mm)700 使用荷重(kg)1 耐荷重(kg)1 先端形状両端フック×2個 最大伸長(mm)1420
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具類の落下防止アイテム!。細くても丈夫なステンレススプリング入り。作業工具専用。ベルト側は大きいフック、工具側は小さいフックをご使用下さい。
自然長(mm)680 最大長(mm)1260
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定安全布製コード2
エコ商品
蛇腹構造によって、絡まりにくい布製の落下防止コードです。ナスカンは360°スムーズに回転します。
用途落下事故防止・紛失防止用の工具取付用布製コード 材質コード:ナイロン、ナスカン:亜鉛合金 自然長(mm)約720 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に 材質ビニール 質量(g)12 コード径(Φmm)1.5 自然長(mm)160 最大使用荷重(kg)0.3 最大長(mm)600
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に 材質ビニール 質量(g)17 コード径(Φmm)2 自然長(mm)160 最大使用荷重(kg)0.4 最大長(mm)900
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500 長さ(m)10 仕様アース無し コンセント個数三ツ口 電線太さ(mm2)1.25 使用場所屋内
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。 ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。 ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。 使用荷重(kg)2以下 材質ケブラー繊維
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本革を使用した丈夫なツールケースです。 ドライバーを2本収納できます。 落下防止安全コードを取付できる大きめD環付きです。
用途ドライバーの収納・携帯。 材質牛革 ブラック 適合ベルト幅(mm)70
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのツールケース5丁差しです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途工具差し。 材質ナイロン PVC ポリエステル ブラック 質量(g)約210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×270×80 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本革を使用した丈夫なツールケースです。 150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど3本を収納できます。 落下防止安全コードを取付できる大きめD環付きです。
用途ペンチ、ニッパーなど収納・携帯。 材質牛革 ブラック 適合ベルト幅(mm)70
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

本革を使用した丈夫なツールケースです。 150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本を収納できます。 落下防止安全コードを取付できる大きめD環付きです。
用途ペンチ、ニッパーなど収納・携帯。 材質牛革 ブラック 適合ベルト幅(mm)70
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状2P・ストレート ブラック 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× 対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能絶縁キャップ付・二重被覆 電源コードVCTFK マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのペンインパクト用ケースです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途ペン型インパクトドライバーの収納。 材質ナイロン PVC ポリエステル ブラック 質量(g)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×270×60 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

本革を使用した丈夫なツールケースです。 150mm~215mmのペンチ、ニッパーなど2本、ドライバー2本を収納できます。 落下防止安全コードを取付できる大きめD環付きです。
用途ドライバー、ペンチ、ニッパーなど収納・携帯。 材質牛革 ブラック 適合ベルト幅(mm)70
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズの腰袋2段です。 回転式安全コード取り付け金具がついています。 Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
用途ツールの収納・携帯。 材質ナイロン PVC ポリエステル 形状2段 ブラック 質量(g)約305 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×240×120 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

本革を使用した丈夫なツールケースです。 ペン型充電ドライバーと、ドライバー2本、ビット差が両脇に収納できます。 落下防止安全コードを取付できる大きめD環付きです。
用途ペン型充電ドライバーと、ドライバー収納・携帯。 材質牛革 ブラック 適合ベルト幅(mm)70
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズの腰袋3段です。 回転式安全コード取り付け金具がついています。 Y型ハーネス対応のベルトスリットが入っています。
用途ツールの収納・携帯。 材質ナイロン PVC ポリエステル 形状3段 ブラック 質量(g)約320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×240×160 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷