軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100
高さ(mm)90
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
メッシュ状の棚板だから散水時や雨などが溜まりません。風にあおられにくく、風景が透過するので圧迫感がありません。スペースを利用してお花や植物のある暮らしを楽しめます。棚板の付け方が変わります。
※「室外機カバー」 と 「ラック」で組立方法が異なります。アジャスター付でガタつきの微調整ができます。
用途屋外用。屋内でも使えます。観葉植物や鉢植え棚として。
棚使いではインテリア用品としてもお使いいただけます。
付属品六角レンチ
材質スチール、横棒:天然竹
質量(kg)約8.4
色ブラック
タイプ室外機
表面処理ポリエステル樹脂塗装
棚板耐荷重(kg)1枚あたり:5まで(上段)、10まで(中段・下段)(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×40×120
組立時間2人以上で20分未満
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚板(上段):約86×16、棚板(中段・下段):約86×40
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
室外機置台・エアコン架台。軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付
種別ブロックベース
材質PVC
寸法A(mm)80
寸法B(mm)90
寸法C(mm)100
入数(個)1
ルームエアコン室外機取付け台(新冷媒タイプのエアコン用)
製品上面の全長を360mmにアップ。
製品側面を凹ませることで構造強度をアップ。
ポリプロピレン樹脂製のため軽量。
汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単。
耐薬品性・耐候性に優れている。
各メーカー新冷媒対応機種に対応。
60kgの荷重に対応。
寸法(mm)360×70×75
関連キーワード