付属品取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2
色ブラック
質量(g)約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない)
温度(℃)条件:5~35 (動作時)、-10~60 (非動作時)
対応OS【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS
湿度(%RH)条件:20~80 (動作時)、20~80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)
接続方式無線
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態)
機能チルト:あり、ロールオーバー:あり※1
インターフェースBluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)
キー配列JIS配列準拠104キー(テンキー付き)
キーストローク(mm)約3.0
動作時間毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4
キーピッチ(mm)約19.0
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm)18(文字キー以外は除く)
キーストローク(mm)1.9±0.20
色ブラック
付属品レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
スイッチ(キー)パンタグラフ
方式ワイヤレス:2.4GHz
対応OSWindows 10・8.1・8・7
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
消費電流(mA)6以下
動作力67g
インターフェース受信器:USB HID Ver.1.1準拠
受信可能距離10m
キー数103キー
充電時間(時間)2
コネクタAタイプコネクタ
容量(mA)電池:280
アズワン品番64-0911-15
連続動作時間48時間
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
通信方式GFSK方式
ホットキー数13キー
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズフル
質量(g)約586
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列日本語108キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)オス
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型コンパクトキーボード。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、レシーバーユニット×1
サイズコンパクト
質量(g)キーボード本体:約488(電池を含まず)、レシーバー:約2
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:367.1×127.5×21.2、レシーバー:19.5×15.7×6.5
通信方式GFSK方式
キー配列104キー(日本語配列)
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
キーパンタグラフ
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
ホットキー数12キー
ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(クリア光沢タイプ)>。クリア光沢タイプで透過率96%以上で液晶の画質をそのままクリアに表示します。硬度3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ AH53/G2 15.6インチ
色バッグ:ブラック
外形寸法(mm)約415×310×55
特性フィルム:光沢クリア
適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ AH53/G2 15.6インチ
色バッグ:ブラック
外形寸法(mm)約415×310×55
特性フィルム:反射防止
適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
富士通 Q5011/5010/QH/EHシリーズを傷や汚れから守る専用ケースです。ご要望の多かったキーボード装着のままの持ち運びに対応できるよう形状を変更しました。タブレットだけの状態でもコンパクトに持ち運べます。本体を取り出す事なく着脱式キーボードを装着する事ができます。さらに、キーボードを装着したまま閉じて持ち運ぶこともできます。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあります。ケースを装着したままで、各種インターフェース・背面カメラなどを使用できます。(HDMI端子を除く)。タッチペンの出し入れも可能です。長さが調節できるストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。
材質表面:PUレザー、芯材:合成紙・PC
色ブラック
タイプ手帳型
対応機種STYLISTIC/ARROWS Tab Q5011・Q5010シリーズ、arrows Tab QH・EHシリーズ
特性スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、ネックストラップ付
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
キーボードも一緒に収納・使用可能なARROWS Tab Q5010用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付ソフトレザーケースです。スタンド機構、ハンドバンド付きなので、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。画面縁を全周ソフトレザーで覆い、実機を傷や衝撃から保護します。 。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。 。フラップはキーボードの有無に関わらず、磁石で固定できます。 。ケース装着状態でキーボードの使用が可能です。 。フラップを三角形に折り曲げることで、キーボード不使用時にスタンドとして使用できます。 。片手で持って操作しやすい、ハンドバンドがフラップ内側に付いています。 。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。 。ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 。カードホルダーとタッチペンホルダーが付いています。 。学習机横のフックに掛けれる四角カン付きです。32mm幅まで対応可能
仕様製品寸法:(キーボード付き収納時)幅約225mm×厚さ約36mm×高さ約280mm 、(タブレットのみ収納時)幅約180mm×厚さ約30mm×高さ約280mm
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
色ブラック
対応機種ARROWS Tab Q5010
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
レシーバーは本体裏面に収納可能です。
単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
通信方式GFSK方式
電波周波数(GHz)2.4
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
タイプメンブレン
キー配列109キー(日本語配列)
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3.5
電源(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約4年※メーカーテスト値
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[キーボード本体]447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5
サイズフル
質量(g)(キーボード本体)約568※電池含まず、(レシーバー)約2
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
保証期間6カ月
接続方式無線
関連キーワード