52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き 付属品給電用ケーブル×1本 ブラック 直径(Φmm)【ファン】約33 質量(g)約450 定格電圧(V)DC5 ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く 対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く 消費電流(mA)400 保証期間6カ月間 風量調整3段階(弱・中・強)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。 固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9 ブラック 仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。) 電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本) 羽根枚数4枚 連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4 風量調整3段階 アズワン品番64-3287-78 上下角度調整 切タイマー
1台
2,990 税込3,289
欠品中

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 質量(g)1100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 適合床面積8畳 風量調整3段階 左右首振 仕様角度調節:縦方向/手動約360℃ 電源(V)AC100 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)。付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。シリコンカバーで衝撃吸収。軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 ブラック 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間 入数1個
1個
5,590 税込6,149
翌々日出荷


DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)15 機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86 風量調整7段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動) 切タイマー1/2/4時間
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア 付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書 質量(g)265 消費電力(W)最大8 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5V ハネ径(cm)12 羽根枚数7枚 モーターDCモーター 連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強 保証期間1年 オートパワーオフ10時間使用で自動停止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約5 切タイマー1/3/5時間 上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
1台
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続使用時間(時間)約2.5~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213 充電時間(時間)約3~4
1台
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マカロンデザインの卓上扇タイプが登場!! 既存のマカロンサーキュレーター(比較:PCF-MKM15)の約2/3のコンパクトサイズになりました! コンパクトで邪魔にならないから、卓上での使用にぴったり。
ブラック 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×126×210 首振(上下/左右)手動/自動 風量調整3段階
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ブラック 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式 材質ABS/PP 寸法(mm)163×123×64 ブラック 質量(g)約196 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 機能クリップ/卓上置 ファン径(cm)11 風量調整3段階 角度調節360°
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g)約190 電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間ご購入日から半年間 風量調整 モード強モード/弱モード 入出力5V/2.2A プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)150×210×60 ブラック サイズフリー 質量(g)220 連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5 風量調整 充電時間(時間)約3 電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh インターフェイスUSB Type-C
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

コンセント、USB電源どちらでも使用できる2WAY電源。コンパクトでも満足度の高い風量を実感。スチール素材を採用。スタイリッシュな仕上がりのデザイン。羽の掃除ができる取り外し前面ガード。置き場所を選ばないコンパクトサイズ。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 仕様最大送風距離:約7m ブラック 質量(g)340 消費電力(W)6 電源USB ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約20.5【中】約8.5【強】約6 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×8×19.3 風量調整3段階(弱・中・強) 上下角度調整上下90度(手動)
1台
2,990 税込3,289
欠品中

風を吸い込んで吐き出す逆回転モードで、床にあてた風がやさしくからだに届く、「間接微風」を実現。直接風に当たらないので、扇風機を使っている事を忘れるほどここちよく、適度な風で快適に過ごせます。
セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2032(リモコン装着済み)、アロマパッド、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約2.5 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)最小:2、最大:24 コード長さ(m)約1.5 ハネ径(cm)22.5 機能タイマー機能/リモコン付/左右首振り/上下調整/風量調節 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×28.0×56.9~67.9(最大) 風量調整8段階 モード3種類(連続、リズム、おやすみ) 操作パネルタッチパネル式 タイマーON/OFFタイマー:1、2、4、6時間 首振り左右:(自動)約60度、上下:(手動)約100度
1台
11,790 税込12,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に 寸法(mm)90×87×70 質量(g)214 風量調整3段階 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4500 連続動作時間強:約5
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!
用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント ブラック 質量(g)約213 消費電力(W)最大約8 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 保証期間6カ月 風量調整1~5段階調整 充電時間(時間)本体:約5 バッテリー容量(mAh)10,000(リチウムイオンバッテリー) サイズ(mm)約76×47×91 素材ABS/PC/スチール 連続動作時間約8~50時間
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh)5800 バッテリー電圧(V)3.7 駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級IPX5 首廻り(cm)最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間)約4 落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 ブラック 質量(g)200(設置アーム除く) 消費電力(W)最小0.5、最大3 電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本) コード長さ(m)約1.3 ハネ径(cm)9 羽根枚数4 電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ 風量3段階(弱・中・強) 角度調整範囲180度 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。 仕様最大送風距離:約6m ブラック 質量(g)370 消費電力(W)11 電源USB、乾電池 ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間 角度調整範囲0-50度(手動) 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18 風量調整3段階(弱・中・強) 内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh) タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
1台
4,990 税込5,489
欠品中

暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。 腰に巻く猛暑対策。 両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。 電源はUSBの市販モバイルバッテリー。 3段階の風量設定。 弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。 耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
用途ウエストファン、クーリングファンとして。 ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。 材質ABS、ポリエステル 質量(g)390 種類冷却機器 電源USB 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×8×8 風量調整3段階 定格作動電流(A)0.5~1.0 有効ウエストサイズ(cm)約60~120 使用時間(時間)【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm 質量(g)370 電源AC100V 連続使用時間2.5~10時間 風量3段階 角度調整範囲【手動】上下左右360° バッテリー容量(mAh)2500
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルミューダGreenFan Studio
独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。 自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。
セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)1.5~36 電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)3 本体質量(kg)3.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×520×900 風量調整5段階 首振り左右それぞれ最大75° 安全機能モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき) 切タイマー1・2・3・4時間 角度調節左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°
1台
39,000 税込42,900
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドウシシャWindGEAR14
フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。
質量(kg)0.68 消費電力(W)2.8 機能吊り下げ+コードレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14×23 風量調整3段階 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)3900 明るさ(Lm)LED:220 使用時間(時間)強:9、中:8、弱:13、微弱:20 羽根径(Φmm)140
1個
8,980 税込9,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860 消費電力(W)(50/60Hz)22 機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H 風量9段階切替 羽根寸法(cm)Φ30 1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建設現場や屋外作業で奮闘するあなたへ。服に装着するだけで、まるでエアコンを着ているかのような涼しさを体感できるウェアラブルファンが登場!コンパクトなボディから、4段階のパワフルな風量を送り込み、服の中に空気を循環させます。汗でべたつく不快感を軽減し、作業効率アップをサポート。10000mAhの大容量バッテリー内蔵で、長時間の作業も安心です。USBケーブル付属で、現場事務所や休憩中にも手軽に充電可能。今年の夏は、このファンで過酷な屋外作業を乗り切り、快適な作業環境を手に入れてください。
用途服の中に涼しい風を送り込む!パワフルな風量と大容量バッテリーで、真夏の現場を快適に。 付属品USBケーブル ブラック 電圧(V)3.7 消費電力(W)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×85 風量4段階 バッテリー容量(mAh)10000
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。3段階の風量調整が可能です。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として 仕様USB充電式 付属品USBケーブル(USB A→Type‐C) 材質ABS シリコン 質量(g)約270 羽枚数3枚 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh 連続使用時間(時間)3~5 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約4 上下角度調節縦横360°
1個
2,490 税込2,739
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇風機クリップタイプは、充電式でどこでも持ち運びが可能です。クリップで様々な場所に取り付けることができ、リモコン操作で離れた場所からでも簡単に風量やモードを調整できます。無段階風量調整機能により、微風から強風まで自分好みに細かく調節が可能です。また首振り機能により広範囲に風を届けます。この充電式扇風機は、オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途リモコンで快適操作、クリップ式でどこでも涼風に。 付属品リモコン、USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×162×230 風量調整無段階 動作時間3~12時間 バッテリー容量(mAh)4000
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇風機 DCモーター 左右首振り 静音 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善) 動画あり
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 ハネ径(cm)30 羽根枚数9 モーターDC 消費電力(W)(50/60Hz)19 首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V)100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92 風量調整8段階 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンディファンは、コンパクトなのにハイパワーでシンプルなデザインのハンディファンです。想像以上の風量なのでキャンプでの火おこしにもおすすめです。ピンポイントで送風するのでお子様用にご飯を冷ます際にも便利です。
用途夏の外出のお供に。熱中症対策に。 セット内容Type-Cケーブル、ストラップ、取扱説明書 ブラック 質量(g)160 入力5V-1A 風量4段階 充電時間(時間)2.5~3 バッテリー容量(mAh)3000 寸法(横×奥行×高さ)(mm)31×60×126
1台
3,498 税込3,848
4日以内出荷

デスクワークの快適さを追求した、多機能クリップ式ファンが登場!コンパクトサイズながら、クリップ、壁掛け、卓上、手持ちと4通りの使い方ができる優れもの。デスクの場所を取らずに設置でき、休憩中に持ち運んで涼んだり、壁に掛けて広範囲に風を送ったりと、どんなシーンにもフィットします。さらに、2段階のライト機能も搭載しているので、手元を照らしたい時や、少し明かりが欲しい時にも活躍。USBケーブル付属で充電も簡単。あなたのワークスペースを、もっと快適に、もっとおしゃれに彩ります。
用途デスクワークをもっと快適に!4WAYで使える多機能ファンで、あなたの「困った」を解決します。 付属品USBケーブル、バックルクリップ、壁掛け用両面テープ付ブラケット 電力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×175 機能サイドボタン:2段階ライト 入力/出力5V-2A バッテリー容量(mAh)7500
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く) 質量(g)270 電源AC100V 連続使用時間2.5~10時間 風量3段階 角度調整範囲【手動】上下左右360° バッテリー容量(mAh)2500
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の内部構造にロマンを感じるあなたへ。持ち手が透明で、まるでメカニズムが透けて見えるような、遊び心あふれるハンディファンが登場!一番の注目は、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能。暑い日差しの中で、直接肌をクールダウンできるので、今年の夏は熱中症対策もバッチリです。3600mAhの大容量バッテリーは、約3.5時間の充電で最大約11.5時間も使用可能。USBケーブルとストラップも付属しており、持ち運びも充電もラクラク。実用性を兼ね備えたこのファンで、暑い日もスマートに乗り切りましょう。
用途内部が見えるメカニカルデザイン!冷却プレート&ライト機能付きで、夏をクールに遊びつくす。 付属品USBケーブル、ストラップ 電流(A)2 消費電力(W)0.9~6 入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×53×165 機能ペルチェ冷却 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)3600 使用時間(時間)約1.5~11.5
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなお子さんとのお出かけがもっと楽しくなる、クリアで可愛いハンディファンが登場!まるでアクセサリーのような透明感と、丸みのあるデザインが魅力です。コンパクトで、付属のカラビナでバッグやベビーカーに簡単に取り付けられるから、両手がふさがっていても安心。1200mAhのバッテリーは2時間で充電が完了し、最大約6時間の連続使用が可能。どんなシーンでもあなたとお子さんに優しい風を届けます。おしゃれで機能的なこのファンで、これからの季節を快適に、そしてもっと楽しく過ごしましょう!
用途持ち歩けるキラキラ!クリアで可愛いLEDライト付きファンで、ママもキッズも笑顔に。 付属品USBケーブル 最大出力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×50×138 充電時間(時間)2 使用時間(時間)強(約1.5~2)、中(約3)、弱(約6)
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械の内部構造に魅せられるあなたへ。持ち手が透明で、メカニカルデザインが光るハンディファンが登場!最大の特徴は、100段階の無段階風量調整。微風からパワフルな送風まで、あなたの好みに合わせて風を作り出せます。さらに、肌に当たる部分がひんやり冷たくなるペルチェ冷却機能を搭載。2000mAhのバッテリーで約1時間~6時間の稼働が可能なので、通勤中やアウトドアシーンでも活躍します。ただの扇風機ではない、機能性とデザイン性を極めたこのファンで、暑い日もスマートに、そして知的に涼しさを楽しみませんか?
用途100段階の風、ペルチェ冷却、透明なメカニズム。男心をくすぐる、究極の冷却体験。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×152 入力(電圧/電流)DC5V=1A 機能ペルチェ冷却 風量調整100段階無段階 バッテリー容量(mAh)2000 稼働時間(時間)約1~6
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)4.2 ブラック 消費電力(W)25(最大)/2.6(最小) コード長さ(m)1.8 羽根枚数5枚 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 運転音(dB)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88 風量調整8段階 羽根寸法(cm)30 モータ種類DCブラシレスモーター
1台
16,300 税込17,930
5日以内出荷

災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター 材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー 質量(g)(約)850 消費電力(W)10(最大) 電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V) 充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日) 防塵防水性能IPX3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
1台
8,164 税込8,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に 商品タイプマスクファン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5 バッテリー容量(mAh)1400 充電電圧(V)DC5/106mA 消費電力(W)0.5 付属品USBケーブル
1台
1,590 税込1,749
5日以内出荷