用途作業性が良く防災・アウトドアにも
仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式
胴囲(cm)130まで
型式承認番号第4587号
浮力(kg)8
適応体重(kg)80まで
各種認証桜マーク
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
各種認証桜マーク
装着方式ショルダー
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4792号
浮力(kg)10
適応体重(kg)100まで
装着方式ウエスト
国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10
仕様膨張式:水感知機能・手動
付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ
材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン
質量(g)約640
型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号
適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ
RoHS指令(10物質対応)対応
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第4672号
浮力(kg)10.6
適応体重(kg)100まで
装着方式ショルダー
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)75~120
型式承認番号第4791号
浮力(kg)19.6
適応体重(kg)200まで
各種認証桜マーク
装着方式ウエスト
ベーシックタイプの膨脹式ライフジャケット。ライフジャケットの梱包パッケージを見直し、保管や移動時の持ち運びに便利な収納袋として再利用可能なものに変更。小型船舶用救命胴衣TYPE-Aを取得し、腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計を採用。両サイドにDリングを装備し、多彩なアクセサリーパーツの取り付けが可能。膨張時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで、船縁をスムーズに歩行可能。・ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置
質量(kg)約0.5
サイズフリー
混率(%)表地:ナイロン100、メッシュ部ポリエステル100、気室:ナイロン100
ウエスト(cm)55~140
浮力(kg)膨張時7.5(24時間以上)
BSJ-8420RSは小児用 膨脹式ライフジャケット サスペンダータイプ(水感知機能付き)です。耐摩耗性に優れたCORDURA(R) 生地と防水性の高いターポリン生地を使用し、かつ本体を身体の中心に寄せることで左右のズレを防ぎ、安定した着用感と動きやすさを実現しました。
水中でライフジャケットが脱げないように、股ベルトが付いています。※着用時には安全の為、股ベルトを付けてください。
万が一の落水の際、引き上げに便利なリフティングループ付きです。
背面ベルトはV 字構造で身体にフィットします。
ハーネス構造を採用しています。強度と耐久性が向上する構造になっています。
カイは国土交通省型式承認 小型船舶用救命胴衣 Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。
水感知機能付き。充気装置ハルキーロバーツ社製HR6F が水を感知して自動的にライフジャケットを膨脹させます。※万が一、水感知機能が作動しない場合には、手動用作動索を引き、膨脹させてください。
浮力(kg)初期浮力:約9
サイズ子供用
ウエスト(cm)45~90
生地コーデュラナイロン500D/PVCターポリン
質量(g)約580
適応身長(cm)100~150
仕様充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F)
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA
材質ナイロン
色ブラックカモ
タイプタイプA 腰巻タイプ
ウエスト(cm)55~140
浮力(g)9K以上/24時間、18ボンベ使用
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA
材質ナイロン
色ブラック
タイプタイプA 腰巻タイプ
ウエスト(cm)55~140
浮力(g)9K以上/24時間、18ボンベ使用
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステル
色ブラックカモ
タイプタイプA 腰巻タイプ
ウエスト(cm)55~152
浮力(kg)17以上/24時間、33ボンベ使用
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステル
色ブラック
タイプタイプA 腰巻タイプ
ウエスト(cm)55~152
浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
BSJ-5920RSⅡはエントリーモデル・ウエストタイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMウエストシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
浮力(kg)約9.0(初期浮力)
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
仕様交換用ボンベキット:16HR6F
胴囲(cm)70~100
生地ポリエステル420D
BSJ-2920RSⅡはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。
BLUESTORMサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。
体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。
また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。
国土交通省型式承認品タイプAを取得しています。
仕様交換用ボンベキット:16HR6F
適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type A
胴囲(cm)70~100
浮力(kg)約9.0(初期浮力)
生地ポリエステル420D
関連キーワード