落ち着いたデザインで設置場所を選びません。(屋内専用)
投入口が傾斜しており、ゴミを載せにくい形状にしています。
材質本体:スチール、フレーム:アルミダイカスト、灰皿ボトル:アルミニウム
火のついたタバコを投げ入れるだけで消火してくれます。酸素の量が制限される構造になっているため、容器内部が酸欠状態になり、タバコの火が消えます。屋外専用
材質本体:ポリエチレン、バケツ:スチール(付属品)
外寸(mm)Φ420×H980
クラシックなごみ箱のデザインで、容量が大きいので、たくさんのごみを回収することができます。屋内・屋外いずれにも使用できます。ドームトップのデザインで灰皿つきです。
用途ゴミ箱
容量(L)189.3
高さ(mm)1181
奥行(mm)660
間口(mm)660
2018年トラスコ掲載ページ9 0500
デザイン性に優れた筒型のダストビンです。屋内・屋外いずれにも使用できます。底面の淵が床を傷つけないデザインとなっています。くずかご式なのでタイトなスペースにも対応できます。
用途ゴミ箱
仕様トップ部分には灰皿が付属
質量(kg)5.4
高さ(mm)686
奥行(mm)254
間口(mm)254
外径(mm)254
2018年トラスコ掲載ページ9 0465
関連キーワード