用途に合わせて自由に収納ができます。
フタが凸状になっているため工具をたくさん収納しても楽にフタが閉まる設計です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)167×361×115
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×357×最高部114/最低部89
外寸法・幅(mm)361
外寸法・高さ(mm)115
外寸法・奥行(mm)167
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)114
有効内寸法・幅(mm)357
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)520
外寸法・奥行(mm)218
用途に合わせて自在に収納。スチール製工具箱。優しいデザインからあふれる機能。
仕様小物専用クッション付
材質スチール
タイプ中皿なし
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックなし
収容が大きく丈夫な二段両開き開閉式の工具箱です。
シリンダー錠取り付け可能。
用途工具の収納に
材質スチール
全高(mm)243
内寸法(mm)376×172×H109(両サイド119)
中皿寸法(mm)403×97×H49
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
●取り外し可能なキャリングトレイ(ハンドルなし)を上段にセットしています。●収納式のハンドルを採用しています。●ケース上面がフラットなので積み重ねが可能です。●コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。●コーナーパッドは耐衝撃性・対傷性に優れたラバー製です。
用途●収納具
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ハンドツール、工具等の収納に
材質取手:PP
色ブラック
材質(本体)スチール
特性シリンダ錠取付可能(別売)、文具や工具等収納可能、持ち運びやすい取っ手付き、強度があるスチール製
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
全段ベアリング。
質量(kg)66
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)、中皿なし、横滑り防止溝なし
材質スチール
質量(kg)1
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
梱包数10個
高さ外寸(mm)96.5
フックあり
外寸法・高さ(mm)96.5
シリンダ錠(別売)25mm取付可能
外寸法・奥行(mm)137
外寸法・間口(mm)333
有効内寸法・間口(mm)311
有効内寸法・奥行(mm)115
有効内寸法・高さ(mm)66
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール
タイプ中皿なし
高さ外寸(mm)52.0
フックなし
外寸法・奥行(mm)105
外寸法・間口(mm)154
有効内寸法・間口(mm)137
有効内寸法・奥行(mm)88
有効内寸法・高さ(mm)41
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質本体:スチール
高さ外寸(mm)29.0
フックなし
外寸法・奥行(mm)105
外寸法・間口(mm)154
有効内寸法・間口(mm)137
有効内寸法・奥行(mm)88
有効内寸法・高さ(mm)19
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。内部で工具が盛り上ってもフタが凸状になっているのでらくらくフタが閉まる便利な設計です。
材質スチール
高さ外寸(mm)123.0
外寸法・奥行(mm)164
外寸法・間口(mm)304
有効内寸法・間口(mm)276
有効内寸法・奥行(mm)136
有効内寸法・高さ(mm)70
多くの人に愛されている工具箱の定番・ハイクオリティボックス
仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿あり
全高(mm)150
中皿寸法(mm)350×87×H49、ピッチ:57350×97×H49
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)150(上段50、下段100)
外寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・奥行(mm)198
有効内寸法・高さ(mm)100
有効内寸法・幅(mm)350
伝統的なデザインの工具箱です。
材質スチール
色ブラック/オレンジ
有効内寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・高さ(mm)100
全段ベアリングレールを採用で引出しの開閉もスムーズ!!お仕事用に、ご自宅用に大人気ですよ!
プロメカニックさんがセカンドセット用に愛用されるケースも多い、上質ツールボックスです!
必要にして十分な容量と、持ち運びを前提にトップ&左右の3箇所にハンドルが付いているので、車からの積み下ろしや工具箱を持っての長距離移動等、シチュエーションで持ち分ける事が可能な素敵仕様が老若男女を問わず選ばれます。
幅(mm)520
高さ(mm)300
奥行(mm)255
上部内寸(mm)W515×D250×H45
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×218×40(1/2段目)、447×218×55(3段目)
引出し耐荷重(kg)30
開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。
開口部にスチールワイヤーを入れているので、口が大きく開き、工具の出し入れがしやすい。
内側にA4ファイルが入るポケットが付いている。
質量(kg)1.5
材質(本体)ポリエステル
容量(L)17
ポケット数12
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×240×270
寸法(縦×横×奥行)(mm)270×360×240
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)270
外寸法・奥行(mm)240
有効内寸法・奥行(mm)210
有効内寸法・高さ(mm)240
有効内寸法・幅(mm)350
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
質量(kg)3.01
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(g)3010
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ローリングシステムに連結させて使用可能です。単品でも使用可能です。中段工具箱17205288の代わりに使用可能です。
色ブラック
片開きタイプの工具箱です。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。
仕様中皿:無し、南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品発泡ポリエチレンシート
トラスコ品番696-9934
材質スチール
色つや消しブラック
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)408×175×175
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)405×175×173
1個
¥6,045
税込¥6,650
当日出荷
丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。表面ステッチ、タグなどに赤色の生地、糸を使用。腰袋に入らない工具類を入れてそのまま現場まで持ち運びが出来ます。A4ファイルが入ります。たたんで収納可能。
用途ツールバック
材質ハンドル:スチール
質量(kg)1.47
材質(本体)ポリエステル
容量(L)17
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×260×335
外寸法・幅(mm)415
外寸法・高さ(mm)335
外寸法・奥行(mm)260
有効内寸法・奥行(mm)130/100
有効内寸法・高さ(mm)200
有効内寸法・幅(mm)380
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード