持ち運ぶことが出来るインナートレー付。環境に配慮した再生原料を使用しています。
用途ハンドツール・パーツの収納に
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)約20
こんなお得な商品も!

ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)約27
耐荷重(kg)490
引張強度(N)1078/取手
耐荷重(N)4900
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)333
座れる収納ボックス
アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能
28リットルの余裕の収納力
両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用
スライド式ハーフトレイ、滑り止めゴム付
トレイにはファミリアシリーズHDサイズのケースが2個システム収納可能
タイプ中皿あり
容量(L)28
寸法A(mm)(本体)383、(中皿)275
寸法B(mm)(本体)281、(中皿)182
トレー深さ内寸(mm)(本体)286、(中皿)65
Wロックシステム(PAT.P):バックルをはめ忘れても持ち上げた際ロックがかかり、工具の飛び出しを回避します。
ハンドルは持ちやすく、滑りにくいラバーグリップを採用しています。
両サイドにはベルト通しとツールホルダを設置しています。
仕様中皿付(取り外し可)
材質中皿:バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー、バックル・ハンドル:ABS樹脂(TSHB-500/620)、耐衝撃性コーポリマー(TSHB-400)、取手グリップ:エラストマー(TPS)(TSHB-500/620)、シャフト:ステンレス(SUS304)
色ブラック
材質(本体)バンパーグレード耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
適合ベルト幅(mm)30
外寸法・高さ(mm)224
外寸法・奥行(mm)257
大型工具・道具が楽々収納!(ビッグ設計)
徳用ビス箱が入るワイドスペース
積み降ろしに便利なサイド取手付
更に強度アップ!内側リブ設計
レジャー・日用品等多目的収納に便利
丈夫な高衝撃性コーポリマー使用
仕様丸鋸収納、リブ増量、サイド取手付、積重ね可、仕切り板なし
材質耐衝撃性コーポリマー
衝撃をやわらげるクッション入。
収納に便利な外ポケット5個付。
移動に便利な3WAYショルダー付。
ビックツールバッグ。耐久性、耐光性、収納力抜群!!
スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ
工具や電動工具等のあらゆる収納にOK!
使いやすいフルオープンタイプ
シワになりにくく型崩れを防ぎます。耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)別売のB-170が4個収納できて分別に便利。
仕様電動工具収納可、外ポケット5個付、ショルダー付3WAY、便利な仕切り付
付属品ベルト×1
トラスコ品番491-9254
材質(本体)ポリエステル
本体寸法(mm)360L×310W×335H
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×310×335
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)335
外寸法・奥行(mm)310
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、IP65、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、自動気圧調整バルブ、ダブルスローラッチ、Oリング(ネオブレン)、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
径(Φmm)(南京錠)12.7
構造ツインリブ
深さ(mm)(蓋)65、(底)243
外寸法・幅(mm)1121
外寸法・高さ(mm)355
外寸法・奥行(mm)409
A3ファイルが収納できる大型・軽量のボックス型リュックです。
ナイロン生地にマジックプロテクション加工を施した、軽量で強靭なリュックです。
靴なども収納できる大容量の前面ポケットを付けています。
PCやタブレットも安心して収納できるクッション付ポケットがあります。
サイドポケット付です。ショルダーベルトの調整が可能です。
雨の日も安心のレインカバーが底面に入っています。
長時間背負っても疲れにくい、登山仕様のショルダーベルトを採用しています。
用途建設現場・土木作業などで使用するビジネスリュックとして。出張作業用のカバンとして。
トラスコ品番819-1369
質量(kg)0.9
色ブラック
材質(本体)ナイロン(マジックプロテクション加工)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×480×140
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)480
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード