こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
道路上、展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。
台車、自動車等の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。
車両による踏みつけは普通乗用車まで可能。(収納ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は、徐行してください。)
中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。
屋外の熱や寒さにも強い耐候性のある軟質樹脂製。
ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。
滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。
長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
カッター等で、必要な長さや角度にカットできます
光モールの分岐に使用します。
光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。
基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
規格4号
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様再熱専用
色メタリックブラック
型インバータ型
電圧(V)単相100
所要圧縮機(kw)0.9
除湿能力(L/h)定格:3.2、最大:3.8
冷却能力無し
馬力1.2
1台
¥387,390
税込¥426,129
31日以内出荷
据付性に配慮した小型床置タイプ。
多機能リモコン(オプション部品)により
制御機能を充実化。
仕様再熱専用
色メタリックブラック
型インバータ型
電圧(V)単相100
所要圧縮機(kw)0.6
除湿能力(L/h)定格:2.3、最大:2.9
冷却能力無し
馬力0.8
1台
¥313,700
税込¥345,070
31日以内出荷
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)100×16
適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。
材質ABS
質量(g)75
寸法L(mm)100
寸法H(mm)24
寸法W(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
号数5号
《8畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳
機能風量調節・タイマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×176×288
電源(V)AC100
ハネ径(cm)15
風量調整3段階
タイマー切タイマー:1・2・4時間
質量(g)1700
消費電力(W)(50/60Hz)33/32
左右首振○
切タイマー○
リモコンあり
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。
リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積18畳
質量(g)2000
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。
材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4
色黒
タイプファスナー:薄型
粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。
電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。
持ち運びに便利なハンドル付き。
脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。
床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。
ガレージや作業場で大活躍。
材質ABS樹脂、鋼管
質量(kg)5.4
色グリーン・黒
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44
コード長さ(m)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×387×445
適合床面積~35
保証期間3年
風量調整3段階
音量(dB)(50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:38
1個
¥33,000
税込¥36,300
6日以内出荷
座面はインテグラルスキンモールドウレタン採用、従来の樹脂製座面にはない柔らかなソフトな座り心地。上下昇降タイプのMS-62は195mmの上下ストロークでロータイプからハイタイプまで対応する優れものです。4本脚タイプは床置きで4脚までスタッキング可能。
材質【座】座面インテグラルスキンフォーム、座裏カバーPP成形品 【座面上下】ガス上下式(195mm)、タックリング 【脚部】ナイロン成形品
質量(kg)5.15
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×440~635
色(脚部)ブラック
色(張地)ブラック
スタッキング【種類】なし
メモ台なし
脚部構造スツール
1脚
¥27,980
税込¥30,778
21日以内出荷
座面はインテグラルスキンモールドウレタン採用、従来の樹脂製座面にはない柔らかなソフトな座り心地。上下昇降タイプのMS-62は195mmの上下ストロークでロータイプからハイタイプまで対応する優れものです。4本脚タイプは床置きで4脚までスタッキング可能。
材質【座】座面インテグラルスキンフォーム、座裏カバーPP成形品 【脚部】スチール丸パイプ(Φ22.2mm)、粉体塗装
質量(kg)4.35
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×440
スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚
メモ台なし
脚部構造スツール
事務用チェア「C401R」。
安定感ある座り心地に加え、ガス厚座上下、シンクロロッキング、多段階位置停止可能などベーシックな機能を集約し、色々なワークシーンにマッチします。
クッションは型崩れしにくく耐久性に優れたモールドウレタンを採用。
肘は標準で付属しませんが、別売のオプション品でループ肘、または可動肘の取り付けが可能です。
また、床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もございます(別売)。
材質背・座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/樹脂成形品(ポリプロピレン)、クッション=モールドウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター
幅(mm)604
質量(kg)15.6
高さ(mm)915~985
奥行(mm)605
キャスターあり
肘掛なし
機能ガス圧座上下、シンクロロッキング、多段階位置停止可能
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
関連資料組立説明書(1.91MB)
取扱説明書(1.93MB)
背タイプハイバック
座面には高密度モールドウレタンフォームを使用しており、へたりにくい。
移動に便利で床を傷つけにくい静音双輪ウレタンキャスターを使用。
ドリングなどがおけるカップホルダー付き、着脱可能。耐荷重1kg
ビッグサイズサイドテーブル付(550×300mmでA3サイズより大きい。耐荷重約20kg)
サイドテーブルはタブレットホルダなどが取付可能。
座面の下に荷物を置いておける収納スペースがあります。 内寸約420×420×210mm、耐荷重25kg。
寸法(幅W×奥行D)(mm)メモ台付メモ台サイズ:550×300
寸法(幅W×高さH)(mm)約485×350
キャスターあり
材質(キャスター)PU
肘掛なし
最大奥行(mm)約775
主要材質ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版、MDF
機能なし
形態ノックダウン組立式
組立時間約20分
材質(座面)布(ポリエステル)
材質(背)布(ポリエステル)
生地布
総耐荷重(kg)約100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約485×457×450
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約520
六角レンチ(mm)5
カテゴリーミーティングチェア
組立人数1
色(座面)オレンジ
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
座面には高密度モールドウレタンフォームを使用しており、へたりにくい。
移動に便利で床を傷つけにくい静音双輪ウレタンキャスターを使用。
ドリングなどがおけるカップホルダー付き、着脱可能。耐荷重1kg
ビッグサイズサイドテーブル付(550×300mmでA3サイズより大きい。耐荷重約20kg)
サイドテーブルはタブレットホルダなどが取付可能。
座面の下に荷物を置いておける収納スペースがあります。 内寸約420×420×210mm、耐荷重25kg。
寸法(幅W×奥行D)(mm)メモ台付メモ台サイズ:550×300
寸法(幅W×高さH)(mm)約485×350
キャスターあり
材質(キャスター)PU
肘掛なし
最大奥行(mm)約775
主要材質ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版、MDF
機能なし
形態ノックダウン組立式
組立時間約20分
材質(座面)布(ポリエステル)
材質(背)布(ポリエステル)
生地布
総耐荷重(kg)約100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約485×457×450
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約520
六角レンチ(mm)5
カテゴリーミーティングチェア
組立人数1
色(座面)ブラック
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
事務用チェア「C401R」。
安定感ある座り心地に加え、ガス厚座上下、シンクロロッキング、多段階位置停止可能などベーシックな機能を集約し、色々なワークシーンにマッチします。
クッションは型崩れしにくく耐久性に優れたモールドウレタンを採用。
肘は標準で付属しませんが、別売のオプション品でループ肘、または可動肘の取り付けが可能です。
また、床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もございます(別売)。
材質背・座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/樹脂成形品(ポリプロピレン)、クッション=モールドウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター
幅(mm)604
質量(kg)15.6
高さ(mm)915~985
奥行(mm)605
キャスターあり
肘掛なし
機能ガス圧座上下、シンクロロッキング、多段階位置停止可能
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
関連資料組立説明書(1.91MB)
取扱説明書(1.93MB)
背タイプハイバック
サービス分類組立・設置・取付
座面には高密度モールドウレタンフォームを使用しており、へたりにくい。
移動に便利で床を傷つけにくい静音双輪ウレタンキャスターを使用。
ドリングなどがおけるカップホルダー付き、着脱可能。耐荷重1kg
ビッグサイズサイドテーブル付(550×300mmでA3サイズより大きい。耐荷重約20kg)
サイドテーブルはタブレットホルダなどが取付可能。
座面の下に荷物を置いておける収納スペースがあります。 内寸約420×420×210mm、耐荷重25kg。
寸法(幅W×奥行D)(mm)メモ台付メモ台サイズ:550×300
寸法(幅W×高さH)(mm)約485×350
キャスターあり
材質(キャスター)PU
肘掛なし
最大奥行(mm)約775
主要材質ナイロン、PP、ウレタンフォーム、合版、MDF
機能なし
形態ノックダウン組立式
組立時間約20分
材質(座面)布(ポリエステル)
材質(背)布(ポリエステル)
生地布
総耐荷重(kg)約100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約485×457×450
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約520
六角レンチ(mm)5
カテゴリーミーティングチェア
組立人数1
色(座面)グリーン
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
至福の「くつろぎ」をとことん追求したリクライニングアームチェア最新モデル。国内有名メーカーのボリュームある厚手クッションを採用し座り心地を追求しました。お客様の声から生まれた専用設計のサイドテーブルでくつろぎ時間をより快適に。マグカップやスマホ、リモコン等が置けます。※サイドテーブルは左右どちらにも取り付けできます。ゆったりもたれてつま先までリラックス。床を傷つけにくく、安定感が増す転倒防止プロテクター付き。クッション性+強度がアップ!!。フットレストを上げれば全身伸ばしてリラックスできます。折りたたんでコンパクト収納。肘掛け部分を手前に軽く上げるだけで背もたれをリクライニング。背もたれの自然なカーブが背中と腰を楽に支えます。安心の日本製。背部6段階リクライニング、脚部14段階リクライニング(独立可動)。選べる5色!。組立不要完成品 ※サイドテーブルのみ取り付け
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約60×86~154×62~106、収納時:約60×50×94
座面高(cm)約41
質量(kg)約10.5
耐荷重(kg)約80
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。
腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。
上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
座面ロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
150kgの耐荷重。
仕様ガス圧リフト装置(レベル4)、背リクライニング、ロッキング、4D肘(上下、左右スイング、前後、肘幅など調整可)、ヘッドレスト、ランバーサポート、ウレタンキャスター
付属品六角レンチ
材質張地:PVCレザー、主要成型部品:木材/スチール/ウレタンフォーム/PP/ナイロン
幅(mm)730
色レッド
高さ(mm)1320~1400
奥行(mm)710~1330
使用工具手袋
キャスターあり
肘掛あり
組立時間30分
座高(mm)520~600
材質(座面)PVCレザー
素材PVCレザー
材質(背)PVCレザー
総耐荷重(kg)150
六角レンチ(mm)5
組立人数1人
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストあり
オットマンなし
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
内蔵LEDにより、七色に光るギミックを搭載。
モバイルバッテリで駆動するので、家庭用100Vにつなぐ必要なし。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。
腕の長さに合わせて調節できる上下稼働肘。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
座面ロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
仕様ガス圧リフト装置付、背もたれリクライニング、座面ロッキング、上下可動肘掛け、ウレタンキャスター
付属品六角レンチ
材質張地:PUレザー
幅(mm)705
質量(kg)約18.5
色ブラック
高さ(mm)1270~1370
奥行(mm)700
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約705×700×1270~1370
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
梱包内容1個口
取扱説明書あり (0.5MB)
六角レンチ(mm)5
組立人数1
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン
質量(kg)2.5
色ブラック
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)36/32
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×270×655
電源コード(m)約1.8
適合床面積44畳
風量調整3段階
タイマーオン/オフ 0.5~8時間
入数1台
1個
¥8,990
税込¥9,889
6日以内出荷
ゆったりもたれてつま先までリラックス!!新たな「くつろぎ」を追求した最新モデル。リラックス感のある厚手のクッションとシックなデザイン。洗練された機能性・デザイン性を兼ね備えたチェアです。お客様の声から生まれた専用設計のサイドテーブルでくつろぎ時間をより快適に。マグカップやスマホ、リモコン等が置けます。※サイドテーブルは左右どちらにも取り付けできます。引き出しやすいスライド式フットレスト39cm。床を傷付けにくく、安定感が増す転倒防止プロテクター付き。安心の日本製。背もたれ6段階リクライニング。クッション性+強度がアップ!!。クッション材には国内有名メーカー製ウレタンを使用し座り心地を追求しました。収納式のフットレストで全身が伸ばせます。折りたたんでコンパクト収納。肘掛け部を手前に上げれば背もたれのリクライニングが可能。背中と腰を楽に支える自然なカーブ。選べる5色!。組立不要完成品 ※サイドテーブルのみ取り付け
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約60×78~120(フットレストオープン時164)×61~102、収納時:約60×50×90
座面高(cm)約42
質量(kg)約12
無段階電動リクライニングベッド。
低反発ウレタンフォームが体圧を均一に吸収・分散。
あなたの体形にピッタリフィットする低反発ウレタンフォームを採用した優れた寝心地の電動リクライニングベッドです。
角度自在!無段階リクライニング
背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かす事が不自由な方もラクに姿勢が変えられます。
折りたたんでコンパクトに収納。キャスター付きで移動がラク。
張り地には熱や湿気がこもりにくく、肌触りの良いメッシュ素材を使用。
体にやさしい低反発
ゆったりハイバック60cm
子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。
ベッド脇のアームを軽く持ち上げるだけで折りたためます。
移動がラクなストッパー付きキャスター
床面の高さは立ち上がりやすい約40cm。マット厚8cm
リモコン付き。お手元で、横になったまま、お好みの角度に無段階に調整できます。※リモコンの形状は変更する場合がございます。
キャスター付き
お客様組立式
色ブラック
種類電動ベッド
機能リクライニング(電動)/キャスター付
サイズシングル
マットタイプ低反発
質量(kg)約34
材質本体:スチール、マット側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・低反発ウレタン
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約208×98×50
床面高さ(mm)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約98×50×107
マット厚(mm)約80
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
無段階電動リクライニングベッド。
低反発ウレタンフォームが体圧を均一に吸収・分散。
あなたの体形にピッタリフィットする低反発ウレタンフォームを採用した優れた寝心地の電動リクライニングベッドです。
角度自在!無段階リクライニング
背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かす事が不自由な方もラクに姿勢が変えられます。
折りたたんでコンパクトに収納。キャスター付きで移動がラク。
張り地には熱や湿気がこもりにくく、肌触りの良いメッシュ素材を使用。
体にやさしい低反発
ゆったりハイバック60cm
子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。
ベッド脇のアームを軽く持ち上げるだけで折りたためます。
移動がラクなストッパー付きキャスター
床面の高さは立ち上がりやすい約40cm。マット厚8cm
リモコン付き。お手元で、横になったまま、お好みの角度に無段階に調整できます。※リモコンの形状は変更する場合がございます。
キャスター付き
お客様組立式
色ブラック
種類電動ベッド
機能リクライニング(電動)/キャスター付
サイズセミダブル
マットタイプ低反発
質量(kg)約44
材質本体:スチール、マット側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・低反発ウレタン
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約208×127×50
床面高さ(mm)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約127×50×107
マット厚(mm)約80
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S1シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。カラーファブリック。インテリアに合わせやすいオフカラーファブリックを使用。蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720
高さ(mm)1205~1275
奥行(mm)720
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)425~505
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S2シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。高撥水メッシュファブリック。汚れや水分を吸収しにくい高撥水メッシュファブリックを使用。通気性の良いメッシュ素材は蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。フットレスト付き。座面下から引き出せる座面下収納式フットレスト。リクライニング機能と合わせて快適にリラックスしていただけます。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720
高さ(mm)1205~1275
奥行(mm)720
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)425~505
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S2シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。高撥水メッシュファブリック。汚れや水分を吸収しにくい高撥水メッシュファブリックを使用。通気性の良いメッシュ素材は蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720
高さ(mm)1205~1275
奥行(mm)720
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)425~505
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
日本人の体形に寄り添うサイズ設計。家具開発メーカー「ルームワークス」が、長年のゲーミングチェアの販売経験と家具開発の知見を活かし、日本で企画・設計。「日本人の体形」に寄り添うサイズ設計、生地、パーツを選定を行いゲーミングチェア「VESTEX」が誕生しました。。日本人向け低座面仕様。S1シリーズは、日本人の標準的な身長のユーザーに合わせて設計した最低座面高約42.5cmの低座面仕様モデルです。推奨身長は約155cm~180 cm。。カラーファブリック。インテリアに合わせやすいオフカラーファブリックを使用。蒸れにくく1年中快適にご使用頂けます。。ポケットコイル入りモールドウレタン。約12cmのポケットコイル入り極厚コールドキュアモールドウレタンを使用した弾力のあるシート座面が荷重を均等に分散。奥行52cmx幅42cmのゆったりとした座面サイズとの組み合わせにより快適な座り心地を可能にしました。。前傾モード付リクライニング機能。ゲーミングやデスクワークの前傾時に背中をサポートする前傾モード80°~最大150°のリクライニング機能。。フットレスト付き。座面下から引き出せる座面下収納式フットレスト。リクライニング機能と合わせて快適にリラックスしていただけます。。腰部振動機能付きメモリーフォームランバーサポート。柔らかな低反発メモリーフォームを使用した振動機能付きランバーサポートが腰部を刺激します。。大型3Dワイドアームレスト。丸みのある幅広の3Dアームレストは上下昇降、前後スライド、左右首振り機能により最適なアームポジションを可能にします。。背もたれ収納ポケット付き。腰部振動機能に使用するモバイルバッテリーなど小物収納に便利な背面ポケット付き。。CLASS 4シリンダー。認証機関において耐久テストに合格した安全性の高いCLASS 4シリンダーを使用。。キャスター・キャスターベース。強度、耐久性に優れたスチール製キャスターベースを使用。また床を傷つけにくいPU製6cmキャスターを採用。耐荷重:120kg
幅(mm)720
高さ(mm)1205~1275
奥行(mm)720
キャスターあり
肘掛あり
座高(mm)425~505
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり
ドイツの高品質ゲーミングチェアが日本初上陸!ドイツ車を彷彿させるワンランク上の座り心地。。ドイツ最大規模のPC系商社/小売店である「Caseking」が手がける新しいチェアブランドです。既存のゲーミングチェアに満足できない骨太の業界人による監修のもと、職人魂強いドイツ人らしく、ディテールにこだわり最善の素材のみを使用してデザインした、ハイエンド仕様のチェア。漆黒のレーシング・スタイル:レーシングカーのような独特のフォルムが、頭や肩まで包み込むように体をサポート。長時間のパソコン作業やPCゲーマー向けに設計された本製品は、ハードなデスクワークにも充分な威力を発揮します。 。1.5mmの極厚PUレザー:本製品最大の特長は、PU(ポリウレタン樹脂性)レザーの厚み。一般的なソファやオフィスチェアは0.8~1.2mmのところ、本製品には1.5mmという極厚レザーを使用。傷や擦れに強く耐久性があります。非常に張りのあるレザーで、表面に力を入れてもシワが寄ることがなく、安定感のある座り心地を楽しめます。パンチングレザーで蒸れにくい:長時間体が触れる座面・背もたれには、穴の貫通したパンチングレザーを使用(直径1mm・孔間隔5mm)。熱を逃がし通気性があるので、合成皮革特有のベタつき・蒸れを抑えます。また、表面には牛革風のシボ加工を施し、本革に近い優しい肌触りを味わえます。 。クッションには55kg/m3という高密度のモールドウレタンを使用。耐久性が高くへたりにくいのが特長。体が沈み込むことなく、反発力があり安定した座り心地を味わえます。 。本体約27kg・耐荷重120kgを支える基本構造のフレームには頑丈なスチール素材を使用。床から座面までの高さは42~48cmに調整可能。欧米モデルよりも短いガスシリンダーを採用し、日本人でも違和感なく座れるサイズです。ガスシリンダーには、国際的第三者認証機関により安全性を認められた「Class4」モデルを使用。リクライニング時の枕として使用できるネックピロー、腰~背中のS字カーブを支えるランバーサポートクッションが付属。上下・前後・左右・斜めに調整でき、体勢に合わせて好きな位置に固定ができるアームレスト。スムーズで音の静かなPUキャスター。
付属品ネックピロー、ランバーサポート、組立説明書、取扱説明書、保証書
幅(mm)670
質量(kg)約27/約29(梱包)
高さ(mm)1265~1330
奥行(mm)565
耐荷重(kg)120
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン、ポリウレタン
張地PUレザー
肘掛あり
材質(フレーム)スチール
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
材質(アーム)ポリウレタン
座高(mm)460-525
材質(脚部)アルミニウム
材質(座面)PUレザー
収納寸法(mm)約850 x 700 x 390mm
素材PUレザー
材質(背)付属クッション:ベロア
材質(クッション)モールドウレタン(コールドフォーム)
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストあり
オットマンなし
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 GX-550人気のLOC-950RRをべ―スにした改良モデルです。クッション性がUPし、より快適な座り心地になりました。コンセプト高いクッション性でお尻の底づき感なし!バウヒュッテの人気ゲーミング座椅子「LOC-950RR」のクッション性がUPした、新たなスタンダードモデルが登場しました。50mm分厚くなったウレタンシートが、長時間のゲームプレイをサポートし、快適な座り心地を実現します。ロースタイル派ゲーマーに最適な一脚です。新モデル(GX-550)仕様変更箇所・座面厚み:110mm(+50mm)クッションの厚みがアップし、お尻の底づき感なし。高密度モールドウレタン(座面クッション)耐久性と弾力性が高く、型くずれしにくい高密度モールドウレタンシートを採用しました。旧モデルから厚みを+50mmアップし、お尻の底づき感がない快適な座り心地にこだわりました。ゲーム姿勢をサポートする立体クッションゲーミングチェアの特徴である、人体の構造に合わせた立体クッションです。首/腰/お尻にしっかりフィットし、正しい姿勢をサポートします。身体全体を包み込むような形状が、ゲームプレイへの集中力を高めます。3Dアームレスト前後・左右・上下の3方向に可動する高性能アームレストです。ゲーム、イラスト作成、タイピングなど、用途にあわせた微調整が可能です。最適なポジションで、緻密な操作を行う腕をしっかり支えます。アームレスト取り付け位置アームレストの左右を入れ替えることで、アームパッドの位置を「前寄り」または「後寄り」にすることができます。ゲームジャンルや操作デバイス、姿勢などに合わせてお好みで調整してください。リクライニング最大180度まで倒せるフルリクライニング仕様です。ゲームプレイはもちろん、リラックスタイムにも最適です。簡単なレバー操作で、背もたれの角度を無段階で調整できます。ロック付きキャスターキャスター付属で移動もスムーズです。ゲームに集中したい時はロックを掛けて、最適なポジションに座椅子を固定できます。PU素材アームパッドアームパッドには、弾力のあるPU素材を採用しています。腕が痛くなりにくい仕様です。ファブリック素材シート通気性に優れたポリエステル100%の張り材を採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地を実現しました。カバーランバーサポートとヘッドレストは、カバーの着脱が可能です。デスクごとチェアマット床を傷から守るため、チェアマットとの併用がおすすめです。ゲーミング座布団ゲーミングチェアにぴったり乗せられる専用座布団です。よりクッション性をアップしたい時におすすめです。昇降式ローデスクローデスクも、高さが調整できるものを選びましょう。足元が窮屈にならず、快適なゲーム環境が構築できます。
材質背もたれ部・座部:金属(スチール)、肘掛部:ポリプロピレン、ポリウレタン、金属(スチール)、キャスター:ナイロン、金属(スチール)
質量(kg)約15
耐荷重(kg)約100
張地背もたれ部・座部:ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約680×500(500-1350)×990(260-990)
座高(mm)約165
材質(クッション)ウレタンフォーム
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングベッドソファ BHB-650『ゲーミングベッドをソファ化!後ろに倒れない背もたれクッション』部屋中どこでもソファ化できるクッションです。寄りかかっても後ろに倒れない設計で、ゲームをしながらゆったりもたれられます。ベッドをソファ代わりに使おう!壁付けせずとも自立するシート一体型の背もたれクッションが、あなたのベッドをソファ化。ベッドの上やリビングなどに設置して、部屋の至るところをソファ化できます。寄りかかっても後ろに倒れない設計や、肘掛けの高さにこだわって仕上げました。ゲームやスマホ・読書などリラックスタイムを満喫しましょう。自立するクッションで「どこでもソファ化」背もたれクッションにシート部分をつけ一体化することで、「寄りかかるとクッションごと後ろに倒れてしまう」という課題を解決しました。壁付けせずとも自立して、ベッドの中腹にも設置できます。しっかり身体を支える硬めのクッション背もたれと肘掛けのクッション材には、硬めのウレタンを採用しています。もたれかかっても変形することなく、リラックスして身体を預けることが可能です。床に直で座れるシートクッション厚み約5.5cmのシート部分にも、ウレタンを内蔵しています。フローリングの上に直置きして座っても、足が冷えたり痛くなったりしにくい仕様です。ベッドをソファ化ベッドの上に設置して、ソファ代わりに。壁付けせずとも自立するので、お好きなポジションでゆったりくつろぐことができます。ゲーミングベッドでのプレイ姿勢維持にも最適です。リビングにパーソナルソファをリビングに設置して、テレビ前の最適なポジションを自分の指定席化してしまいましょう。「部屋ごとベッドラグ」との組み合わせで、より快適な空間を構築できます。高さ約20cmの肘掛け肘掛け部分は、腕が置きやすいやや高めの設定(約20cm)にこだわりました。読書やゲーム・スマホ・タブレットなどの操作を楽な姿勢で行うことが可能です。移動に便利なハンドル背もたれの上下2箇所にハンドル(取っ手)をつけています。「運べる自分の指定席」として、好きなときに好きな場所へサッと移動することが可能です。※ハンドルは必ず2つ持って移動させてください。片方だけを持って無理に引っ張ると、ちぎれる可能性があります。ヘッドレスト取り外し可能なヘッドレストが付属。身長や姿勢に合わせて、取り付け位置(高さ)を微調整することが可能です。重たい頭を支える首元をサポートします。ベロアカバーカバーには、なめらかな肌触りのベロア生地を採用しています。※カバーの取り外し・洗濯はできません。スマホポケット本体右側にポケットを搭載。迷子になりやすいスマホやリモコンを見失わないよう収納できます。ゲーミングクッションシリーズ。ゲーミングソファ BHB-180クッション材にマイクロビーズを採用し、やわらかフィット。ゲーミングベッドソファ BHB-650かためのウレタンでしっかり支える。ゲーム姿勢をサポートする肘掛けとヘッドレスト。
材質外カバー、中カバー、ヘッドレスト:ポリエステル100%、中材:ウレタン、シリコンファイバー、ヘッドレスト中材:シリコンファイバー
質量(kg)約5
色ブラック
キャスターなし
張地ベロア生地
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×800×640
座高(mm)55
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
高さ(mm)940
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)226
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
材質(ハンドル)ステンレス
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
適合ストッパーEF-1220 150 ASET
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)19.4
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
奥行(mm)806
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)226
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
ブレーキ種類フットブレーキ
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
関連キーワード
1
2
次へ