7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3 プラグ平行型 ブラック 仕様【二重構造】あり タイプ抜け止め 規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状3P コード長さ(m)3 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ USBポート数× 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
19,980 税込21,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数12 許容電流(A)28 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL5-20 導体サイズ(mm2)3.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCT(3芯) 差込口形状3P 周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
19,980 税込21,978
18日以内出荷

コード長さ(m)3 機能通電ランプ付き 規格PSE準拠 コンセント形状3P抜け止め 定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり 付属品本体スライドレール用金具×2個 【差込口】ブラック、【コード】ブラック タイプ抜け止め 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 許容電流(A)28 定格容量125V・20A(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 プラグ平行型 ブレーカ搭載サーキットプロテクタ 周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする) 適合地域日本国内のみ プラグ形状引掛け式NEMAL5-20 導体サイズ(mm2)3.5 間隔(mm)【差込口】40 圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品) ケーブル種類VCTF2.0(3芯) 差込口形状3P
1本
23,980 税込26,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ× コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)0.5 定格容量125V・15A(最大1500Wまで) 電源コード(m)0.5 機能二重被覆・絶縁キャップ付 マグネット× USBポート数× プラグ形状2P・スイングプラグ 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)