多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
仕様ポッキンプラグ
コンセント個数3
許容電流(A)16
芯数三極
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
特性アース付
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。
コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量7A・125V(700Wまで)
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。
材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)5
コンセント定格15A・125V
電線仕様VCT2芯×1.25sq
使用場所屋内用
コンセント2P×3ツ口
オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。
また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
規格電気用品安全法:PSE適合
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能二重被ふく
絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
フック壁掛け用フックなし
使用地区日本国内
アース端子なし
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
マグネットあり
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。
環境に配慮し高い安全性を実現。
工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂
色ブラック
スイッチなし
定格15A/125V/1500W
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26
機能絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○
使用地区日本国内専用
マグネット○
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング×
BFX延長コードのブラックボディタイプ!!。機器使用時の漏電・使い過ぎ・短絡を感知・自動で遮断!!。屋外防雨型なので雨中でも安全に作業が行えます。2P・3P兼用プラグ付。防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付。吊下げに便利な大型フック付。
質量(kg)0.65
色ブラック
タイプ漏電過負荷短絡保護兼用型
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-長さ(m)0.7
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内・屋外
関連資料(0.79MB)
漏電感度電流(mA)15
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
家庭用のコンセントからコンピュータや周辺機器に電源を。
仕様パッケージC
色黒
スイッチ×
定格AC125V・7A
コンセント個数1
コード長さ(m)1.8
電源コード(m)1.8
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状3PACソケットメスー2PACプラグオス
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1
コンセント形状接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
色ブラック
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
トラスコ品番370-3428
種別屋内用
質量(kg)1
コンセント個数3
電線太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4C
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリや水の侵入を防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
色コード:ブラック
適合規格PSE:あり
定格容量15A・125V
プラグ平行型
プラグ形状3P&2P
差込口形状3P
屋外でも使用可能な設計で、防水性の高い電源延長コードです。雨の日や屋外作業でも安心して使えます。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。アース接続が可能な接地付き防雨型コネクタ(カバー付き)なので、電気的な安全性をしっかり確保できます。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
色コード:ブラック
適合規格PSE:あり
定格容量15A・125V
電源コード(m)約5
プラグ平行型
プラグ形状3P
差込口形状3P
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。
プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。
電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。
マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。
ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10
特性アース付
色黒
トラスコ品番352-3811
質量(kg)2.0
コンセント個数3
定格電流(A)15
芯数3P
電線仕様-芯数3C
電線仕様-太さ(mm2)2
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プラグを差込口に接続することでコンパクトにできるため、カバンなどに収納する際もかさばらず、持ち運びに便利な2ピン式3個口のモバイルタップです。
用途プラグを差込口に接続することでコンパクトにできるため、カバンなどに収納する際もかさばらず、持ち運びに便利な2ピン式3個口のタップです。 。タップ本体には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用し、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。差込口には極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグも接続可能です。 。電源プラグには極性による栓刃幅の違いはありませんが、接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で扱いやすい、並行2芯線の平型コードです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数3個口
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)約0.1
絶縁種別絶縁キャップ付プラグ
差込口2ピン、3個口、22mm間隔(2個口側差込口中心間寸法)
プラグ形状スイング
さまざまな電子機器の電力供給に。パソコン、サーバー、モニター、プロジェクター、周辺機器と壁のコンセントを接続させる一般的な電源ケーブル(ACコード)です。PSEマーク付きで電気用品安全法の技術基準に適合しています。トラッキング対策の適用モデル(耐トラッキング性試験およびグローワイヤ燃焼性試験対応品)。コネクタボディ(台形側)は国際標準IEC60320-C13に適合しています。黒色ブラック。長さ2m
仕様ACコード利用国:日本
色黒
長さ(m)2
安全規格PSE
1セット(3個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(2m)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード。用途:2mケーブルでリーチを延長しパソコンのHDMIポートを保護。自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:2m | ブラック | HDMI 1.4 | HDMI オス - メス | 28 AWG | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔 + 85%編組| ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途ハイスピードHDMI ケーブルの接続距離を2m延長し、AV機器配置に柔軟に対応
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)143
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - HDMI[19ピン]オス
プラグ金メッキ
最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz
製品幅(mm)24
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
欧州各国の法規制に適合した電源ケーブル。L字型、ヘッドが90度に曲がっているタイプです。DEMKO(デンマーク)ノルウェー(NEMKO)、スウェーデン(SEMKO)、フィンランド(FIMKO)、ドイツ(VDE)、オーストリア(OVE)、ベルギー(CEBEC)、ロシア,ベラルーシ,カザフスタン,アルメニア,キルギス(EAC)。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m
仕様ACコード利用国:ヨーロッパ
色黒
長さ(m)2
安全規格VDE
1セット(3個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。
IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)2
機能耐トラッキング
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。
耐久性に優れたプラグを採用しています。
ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。
ケーブル許容電流32Aです。
1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
色黒
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4
特性アース付
ポッキンプラグ(2芯・3芯兼用プラグ)付きの補修用電線です。
色黒
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能ロック機能付き
色ブラック
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状3P
コネクタ形状IEC C13・NEMA 5-15P
定格容量12A・125V(合計1200Wまで)
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷ガード内蔵モデル。
ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。
タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。
トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。
ACアダプタを5つ挿すことがことができます。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
質量(g)約410
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く)
シャッターほこりシャッター付き
定格容量(W)1500
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
プラグ形状3P・ストレート
色ブラック
規格PSE準拠
スイッチ×
コンセント個数1
コンセント形状接地2P
機能ロックプラス機能付
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能な200V仕様のコンセントです。
IEC320C13コネクタ8個口、12個口、16個口、20個口、24個口、28個口を用意しています。
抜け防止ロック機能搭載を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ(30Aまで)付きです。
本体には取り付け穴があり、ネジで直接取付可能です。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
電源コード(3m)、電源プラグ(NEMAL6-30P)が標準で付いています。
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格容量30A・250V
電源コード(m)3
プラグ平行型
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ20Aブレーカー×2
標高(m)2000以下
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL6-30P
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状IECC13(ロックプラス機能付)
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状3P
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×2個
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)23
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)2
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
クランプ型電流センサーの接続により、遠隔での電流監視測定が可能です。(電流センサーは付属していません)
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
プラグ形状引掛け式
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付き(15A×2個)です。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×3個
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)36
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF3.5(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数12
許容電流(A)28
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL5-20
導体サイズ(mm2)3.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
コード長さ(m)3
機能通電ランプ付き
規格PSE準拠
コンセント形状3P抜け止め
定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)23
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状3P(接地付きプラグ)
導体サイズ(mm2)2
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。
測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。
PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。
サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで
周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
USBポート数×
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
関連キーワード
1
2
次へ