11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。点灯・点滅・サイド点灯とモードが選べます。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・フラッシュ(LED)・サイド点灯(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のLED懐中電灯です。携帯に便利なストラップ付き。USB充電式なので繰り返し使用可能です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 付属品USBケーブル ブラック 電源USB充電式 連続使用時間(時間)約2 電池リチウムイオン充電池500mAh 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED) 充電時間(分)約90 インターフェイスmicro USB 明るさ(Lm)最大:250 電球の種類LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N-ED25-S 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 バッテリー交換可能 専用ケース付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト ・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能 ・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き ・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します ・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適 ・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース 材質アルミニウム合金 長さ(mm)130 寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25 ブラック 本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み) 全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800) 光源光源数:CREE社製XML-T6×1 使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間 充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。) 使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A) 点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階) 充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト”LD15R”
磁気テールは、使いやすいデザインで設計されています。
付属品専用充電池ARB-L16-700×1、USB充電ケーブル、USB充電ケーブル、懐中電灯カバー トラスコ品番252-1424 全長(mm)70 電源(V)(16340充電電池)×1/(リチウム電池CR123A)×1 電源(16340充電電池)x1/(リチウム電池CR123A)x1 全光束(Lm)1600 保護等級IP68 横(mm)19 外径(mm)19 明るさ(Lm)500 照射距離(m)85 最大点灯時間110h
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。 仕様2wayボディクリップ付き 付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書 トラスコ品番612-3163 材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ 幅(mm)22.5 全長(mm)121 奥行(mm)26.5 電源(V)18650型 充電式バッテリーx1 電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー 保護等級IP68 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)3400 光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ) 明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯) 照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ) 点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 動画あり
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ホワイトレーザー ズーム機能付。明るさ20000ルーメン!大容量15000mAリチウムバッテリー付き。本体はアルミニウム+ABS樹脂製。ホワイトレーザー仕様。ズーム機能(伸縮式フォーカス)付き。スポット照射から広範囲の照射可。5つの照明モード OFF/強/中/フラッシュ/SOS。サイド照明付き 白色LED強・弱・赤色LED・赤色+青色LED交互点灯。大容量リチウムバッテリー(15000mA)。電池残量が確認できるデジタルインジケーター付。防滴構造。2系統のUSB充電ポート付(USBポート×1・USBポートタイプC×1)。緊急時はスマホなどの充電も可能!。長押し消灯機能。吊り下げストラップ付き。2025年モデル
仕様【指向角】ズーム式 全長(mm)268 材質(本体)アルミニウム+ABS樹脂 質量(g)500 全光束(Lm)20000 バッテリーリチウムイオン電池(15000mA) 色温度白色(6000K) 使用電池リチウムイオン電池 サイズ(mm)268×72×56 防水性IPX4 電球の種類LED
1式
6,198 税込6,818
6日以内出荷

P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。 600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック アップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の 機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0879 全長(mm)151 ブラック 本体質量(g)約170(電池含) 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)Φ35×151 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5 光束(Lm)ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15 アズワン品番65-1955-10 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト”LR35R”
誤作動での点灯を防ぐ、デジタルキーロック/ロック解除機能付きです。
付属品懐中電灯カバー、専用充電池ARB-L21-4000P×2、専用充電池ARB-L21-4000P×2、ハンドストラップ トラスコ品番252-1425 全長(mm)140 電源(V)ARB-L21-4000P×2 電源ARB-L21-4000Px2 全光束(Lm)12000 保護等級IP68 縦(mm)46.5 横(mm)51.5 外径(mm)51.5 明るさ(Lm)10000 照射距離(m)500 最大点灯時間80h
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

HAC4453 ソーラー&USB充電多機能ライト HAC 動画あり
『ソーラー&USB充電多機能ライト』は、4種の点灯モード搭載で用途に合わせた最適な光を提供する、1台3役をこなす多機能ライトです。LED懐中電灯(暖色/寒色)COBランタンライト(2種)そして、外部出力USBポート付きです。充電方式はソーラーとUSB充電どちらも対応しています。夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に備えて安心です。サイズは約W15.5×D7.5×H10cmで重量は約200gなので、持ち運びにも便利です。
用途夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に。 セット内容取扱説明書 ブラック 電圧【入力/出力】DC4.5V1A サイズ(cm)約幅15.5×奥行7.5×高さ10 電源USB充電式(入力 DC5V1A) 防塵防水性能IP36 充電時間(時間)USB:約6 内蔵電池ニッケル水素電池 バッテリー容量(mAh)内蔵電池:1500 明るさ(Lm)【白色ライト】約280【暖色ライト、メインライト】約260【サイドライト】約340 連続点灯時間(時間)【白色ライト、暖色ライト】約3【メインライト、サイドライト】約5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷