連続使用時間(時間)約2.5~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213
充電時間(時間)約3~4
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に
寸法(mm)90×87×70
質量(g)214
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4500
連続動作時間強:約5
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)150×210×60
色ブラック
サイズフリー
質量(g)220
連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5
風量調整○
充電時間(時間)約3
電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh
インターフェイスUSB Type-C
1個
¥3,990
税込¥4,389
欠品中
首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風
材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS
質量(g)105
外形寸法(mm)90×36.3×111.5
電源単3アルカリ乾電池2本(別売)
連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
4つのモードでしっかり送風するクリップファンです。上下クリップは取り付ける場所を選ばず、服を挟み込むことで空気の通り道を確保し、まるで空調服のように使用できます。
用途扇風機、クリップファンとして。屋外、屋内作業などに。
付属品充電用USBケーブル、ストラップ
材質ABS
色ブラック
質量(g)126
寸法(cm)11.1×Φ5
連続使用時間(時間)1.5~3
風量調整4段階
充電時間(時間)3
充電端子USB Type-C
1台
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました!
"プロ仕様"な頑丈さ
R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。
防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。
耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。
ネッククーラーPro R4のポイント
小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却!
その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。
4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。
専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。
使用方法
バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ!
使い方はとっても簡単です。
モードは3種類で、冷たさを選べる!
弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。
ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。
※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
色ブラック
風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40
質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140
セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書
温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)
電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電
バッテリー容量(mAh)5800
バッテリー電圧(V)3.7
駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5
防水保護等級IPX5
首廻り(cm)最小:約37、最大:約50
ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120
材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ
使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります
充電時間(時間)約4
落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません
保証期間購入日より12カ月
1個
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
肌に当ててクールダウンできる冷却プレートつき/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/5段階の風量調整
仕様●充電方法:付属のUSB Type-C充電ケーブルで、手軽に充電できます。充電ケーブルのUSB Type-C側を本体に、Type-A側を電源供給可能なPCやACアダプタなどに接続すれば、本体への充電が可能です
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)148
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×158×52
連続使用時間最大約10時間
充電時間約3.5時間※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
スケルトン仕様の冷却プレート搭載充電式ハンディファンです。風量を6段階に設定が可能です。電池残量もデジタルで確認が可能です。USB-C充電に対応しています
付属品充電ケーブル、ストラップ
質量(g)約240
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン充電池
連続使用可能時間弱時約8
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)3000
大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!
用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント
色ブラック
質量(g)約213
消費電力(W)最大約8
入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)
保証期間6カ月
風量調整1~5段階調整
充電時間(時間)本体:約5
バッテリー容量(mAh)10,000(リチウムイオンバッテリー)
サイズ(mm)約76×47×91
素材ABS/PC/スチール
連続動作時間約8~50時間
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く)
質量(g)270
電源AC100V
連続使用時間2.5~10時間
風量3段階
角度調整範囲【手動】上下左右360°
バッテリー容量(mAh)2500
充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm
質量(g)370
電源AC100V
連続使用時間2.5~10時間
風量3段階
角度調整範囲【手動】上下左右360°
バッテリー容量(mAh)2500
防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)225
電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh
入力USB-C(5A/1A)
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
充電時間約2時間
ファン径(cm)9(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。
付属品USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ
トラスコ品番697-6202
材質ポリカーボネート、ABS樹脂
色ブラック
風速(m/s)(強)12.9、(中)9.3、(弱)6.8
風量3段階(切替機能付き)
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)9500
サイズ(mm)87×103×85
使用時間(時間)(強)5、(中)8.5、(弱)16
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
商品タイプマスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5
色黒
バッテリー容量(mAh)1400
充電電圧(V)DC5/106mA
消費電力(W)0.5
付属品USBケーブル
1台
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
フィールドで大活躍のタフな相棒、持ち運べるライト付きファン。
質量(kg)0.68
消費電力(W)2.8
機能吊り下げ+コードレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×14×23
風量調整3段階
充電時間(時間)約5.5
バッテリー容量(mAh)3900
明るさ(Lm)LED:220
使用時間(時間)強:9、中:8、弱:13、微弱:20
羽根径(Φmm)140
・手のひらサイズの強力ジェットファン。・風量を3段階で切り替え可能。・最長約9時間のロング稼働。・ハンドストラップ付属。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書付)
色クリアブラック
本体質量(g)約 75※ハンドストラップ含まず
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×42×103
連続使用時間(時間)【ファン】満充電時:約 1.5~2(風量:強)~約 9(風量:弱)※風量の強弱により変化します。
バッテリーリチウムイオン電池、3.7V / 2000mAh、7.4Wh
充電時間空の状態から満充電まで約 4時間
保証期間6ヵ月
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
風量調整3段階 (弱、中、強)
充電方式充電回数:約 300回※使用環境・使用条件により異なります。
定格入力USB Type-Cポート:5V/1.5A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。
動作温度範囲(℃)0~45
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
USB機器の抜き差しをしていると、「手元のスイッチでON/OFFできれば…」と思うことがあるはず。
USB-SWITCHCABLEは、手元のスイッチで電力供給をON/OFFできる、USB延長ケーブルです。
デスクトップPCなどUSBの抜き差しが面倒な環境に最適
USB扇風機に!携帯・スマホの充電に!!
取り回しに便利な1mケーブル
夏の電力不足に備え、限りある資源を大切にする省エネルギーアイテム!
寸法(mm)スイッチ:43×13×15(突起物含まず)
色ブラック
質量(g)約53
スイッチON/OFFスイッチ
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(cm)約100(Aメスからスイッチの長さは約30)
変換タイプメス - オス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード