ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業
材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエステル、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに
仕様TDM試験 ISO(基準):13997
規格(欧州規格)EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創性
耐切創性レベル:D
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。
厚さ(mm)1.21
規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX
耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブです。甲部はケブラーニットを採用しており、切れにくくて燃えにくい性質があるので、甲側もしっかり保護します。掌部の素材はアラミドニットの表面にシリコン樹脂を塗布したハイブリッドな素材で、優れた耐切創性を発揮します。アラミドシリコーン素材の表面に直接ライターの火を当てても表面の変化が少なく、燃えにくい特性があります。掌側は拳を握ってもなるべくたるまないようにカットラインに工夫を施しています。掌側裏面には吸汗速乾素材を使用し、装着時の快適性を保ちます。
用途解体作業現場や清掃現場、がれき収集作業に。
仕様カラビナループ付き
材質甲部:Kevlarと綿の交編編物、掌部:アラミドシリコーンレザー、掌部内側:突刺し防止材・ポリエステル100%吸汗速乾素材
色ブラック
入数(双)1
機能耐切創性、吸汗速乾
試験方法突刺し性能試験(EN-388):LEVEL4 数値461N
関連キーワード