種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)64.5
寸法B(Φmm)46
寸法C(Φmm)13.5
適合コードコネクタボディWA5319K
適合埋込コンセントWF2315BK
電線接続方式端子ネジ直締め
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
色黒
寸法A(mm)50
電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
電線接続方式圧着端子式
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5
種類キャップ
形状平刃タイプ
極数接地2P
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(mm)-
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)-
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)89.3
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
色黒
寸法C(mm)42
適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード
適合電線(mm2)1.25~2
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)97
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(mm2)5.5・8
適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(Φmm)45
寸法B(Φmm)16
寸法C(Φmm)39.5
寸法L(mm)86.5
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)30
色黒
寸法L(mm)103.8
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
定格接地2P 15A 125V
トラスコ品番735-9713
色黒
端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプゴムカバー
適合コードコネクタボディ-
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V
タイプゴムカバー
NEMA規格NEMA 5-15
寸法B(Φmm)13
寸法L(mm)75
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。
RoHS指令対応
用途設備工事用
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番355-7995
色ブラック
質量(g)85
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V
極数2極接地形
結線方式巻締端子式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色黒
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5
相数単相
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
結線方式引締端子式
寸法A(mm)49.5
寸法B(mm)38
適合電線(mm2)1.25・2
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
タイプ薄形
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
適合電線5.5、8
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)
適合規格JIS C 8303
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種別コネクタボディ
形状平刃
色ブラック
種類防水ゴムコネクタボディ
定格電圧(V)250
コンセント形状接地2P
定格電流(A)30
プラグ形状接地2P 30A 250V
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種別コネクタ(セット品)
形状平刃
色ブラック
種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)
定格電圧(V)250
コンセント形状接地2P
定格電流(A)30
プラグ形状接地2P 30A 250V
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V
仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)
極数2極接地形
結線方式巻締端子式
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
色黒
仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ
適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5
相数単相
適合圧着端子R2-4、R3.5-4
電線接続方式圧着端子式
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
結線方式巻締端子式
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-15
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-15
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-15
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント個数2個口
コンセント形状3P(2P接地)
プラグ形状3P(2P接地)
コンセント個数4個口
コンセント形状3P(2P接地)
プラグ形状3P(2P接地)
コンセント個数4個口
コンセント形状3P(2P接地)
プラグ形状3P(2P接地)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ