カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • 給排水用ホース(4)
    • 樹脂ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 三洋化成(2)
  • カクイチ(1)
  • タカギ(1)
  • 中部ビニール工業(2)
  • 八幡化成(2)
  • プロテック(1)
ホース長さ(m)
  • 5~15(1)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(3)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9.5(1)
  • 15(3)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
外径(Φmm)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 31(2)
  • 色ブラック
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(11)
  • 色グリーン(23)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(40)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.18(1)
0.18
使用流体
  • (6)
特性
  • その他(4)
  • 柔軟(1)
  • 耐キンク(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(2)
  • 防藻(5)
その他・柔軟・耐キンク・耐圧・耐寒・防藻
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「散水用 ホース」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートホース プロテックスマートホースプロテック
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
蛇口をひねると約3倍に伸びる通水すると約3倍に伸びて、水を抜くと縮むので片付けがかんたん。軽くて摩擦に強いナイロン素材を採用これまでのホースにない、なめらかな質感でからまりにくいコンパクトに収まる水を抜くと元の長さに縮み、付属のホースフックに掛けて省スペースに収納できる。
用途散水用(飲用不可)材質ホース部: エポキシ樹脂 / 接続部: ABSブラック長さ(m)5~15使用温度(℃)0~50ホース内径(Φmm)6ホース径(Φmm)9.5
ガーデンビートル 5L 八幡化成ガーデンビートル 5L八幡化成
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
やさしい散水、素早い散水の2WAY
用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。底の窪みで持ちやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(g)約441容量(L)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×214×192
ガーデンビートル 1.5L 八幡化成ガーデンビートル 1.5L八幡化成
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
やさしい散水、素早い散水の2WAY
用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。花や葉を避けてやさしくピンポイントで水やりできます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(g)約227容量(L)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×161×163
ジョウロノズル ジェットウォッシャー タカギジョウロノズル ジェットウォッシャータカギ
1,788税込1,967
1個
当日出荷
洗車や清掃、水やりなどに適した3つの水形で、勢い重視から範囲重視など、様々なシチュエーションに対応します。手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
用途一般家庭での屋外散水・洗車・清掃に。トラスコ品番217-9224長さ(mm)783ブラック耐熱温度(℃)60適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
SH農園芸ホース 三洋化成SH農園芸ホース三洋化成
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCブラック長さ(m)20(プラドラム)使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50適合流体
SHラバー(SR)ホース 中部ビニール工業SHラバー(SR)ホース中部ビニール工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適で、耐寒仕様のホース。。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブラック長さ(m)50特性耐寒/食衛適合/防藻使用温度範囲(℃)-5~60種別カセ巻
SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m 三洋化成SH農園芸ホース 18x24 プラドラム巻 40m三洋化成
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として長さ(m)40最高使用圧力(MPa)0.18特性耐寒/食衛適合/防藻性ブラック材質PVC仕様プチドラム巻き使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18構造単層管チューブ外径(Φmm)24使用流体脆化温度(℃)-50
散水用ホース PRO P341D カクイチ散水用ホース PRO P341Dカクイチ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
プロが認める、高機能としなやかさを兼ね備えたホースです。圧力に強く、しなやかで巻きやすい。折れに強く、藻の発生を防ぐ。
内径×外径(Φmm)15×20特性耐圧・防藻ブラック使用流体使用温度範囲(℃)0~35内径(Φmm)15外径(Φmm)20許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.2[12](23℃)耐圧(kgf/cm2)12ライン色オレンジ
トヨフィットホースL TOYOX(トヨックス)トヨフィットホースLTOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
ねじれにくく、ホース表面さらさらでホースの取り扱いがラクラクです。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
用途一般家庭屋外散水用使用流体材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0~0.7外径(Φmm)20特性耐キンク性、柔軟性、防藻性、つぶれ強さ
SH農用ホース 中部ビニール工業SH農用ホース中部ビニール工業(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
藻が発生しにくいので灌水用に最適です。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ対応。
用途農業、園芸、一般散水用ブラック使用流体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら